適合機種FM-2024、FM-204、FM-205
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450
消費電力(W)120
こて部消費電力70W(24V)
トラスコ品番400-3772
セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル
質量(kg)3.7
抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下
最大吸込流量(L/min)15
ホース長さ(m)12
温度精度無負荷時リップル温度±5℃
電源(AC100V)50/60Hz
真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
ステーション外形寸法(mm)160×120×225
リーク電圧(mV)2以下
ステーション出力24V
到達真空圧力80kPa(600mmHg)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
適合474・475・701・484・808
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
トラスコ品番849-7883
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808
トラスコ品番828-3914
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型
ノズルの交換がワンタッチで可能
FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180
消費電力70W(24V)
質量(g)(こて部)65
コード長さ(m)1.2
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲350~450℃
クリーニングピンでノズルの目詰まりが解消できなかったときに。
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ノズル径(Φmm)0.6
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)
電源AC100V 50/60Hz
質量(kg)0.52
消費電力98W
ヒーターセラミックヒーター
ノズルΦ1mm(品番 N61-08)
真空発生方式ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲350~500℃
リーク電圧(mV)<2
到達真空圧力81kPa(610mmHg)
アース間抵抗(ノズル)<2Ω
2018年トラスコ掲載ページ3 0516
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用
材質プラスチック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラスコ品番102-5983
適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。
デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。
こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃
消費電力(W)80、こて部:70W(24V)
全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード
質量(kg)ステーション部:3.4
質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
出力AC24V
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225
真空発生方式エジェクター方式
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)20
圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
はんだ吸取器
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。
使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。
ノズルの交換が簡単。
No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に
全長(m)1.5
●吸取器用オプションです。
●808用オプションです。
●はんだこて用オプションです。
●FM2024用オプションです。
●FM2028用オプションです。
用途●815、816用交換部品
●FM-204、474、701用交換部品
●808用交換部品
●809、815、816用交換部品
●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品
●FM-2024用交換部品
●FM-204、474、484、701用交換部品
●吸取器用交換部品
●455、980、981、984、985用交換部品
●FM-2028用交換部品
トラスコ品番828-3913
適合機種484、802、808、809
質量(g)約20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。
片手で操作でき、確実に吸取りができます。
スルーホールのハンダをきれいに除去できます。
45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。
最高温度(℃)約400
ヒーター(W)45(ニクロム)
付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)
トラスコ品番819-5899
使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。
質量(g)180
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.4~1.5
絶縁抵抗(MΩ)100以上
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。
スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。
交換式カートリッジフィルター採用。
取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450
消費電力(W)65
外形寸法(mm)225×170
仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式
付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1
トラスコ品番305-9855
質量(g)470(コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター
温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
色アイボリー
色(本体)アイボリー
クリーニングドリル ドリル刃です。
関連キーワード