カテゴリ

  • メカニカル部品(2,476)
  • 自動車純正部品(933)
  • バイク純正部品(362)
  • 切削工具(342)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(307)
  • 農業機械(302)
  • 制御機器(292)
  • 油圧機器・油圧ホース(173)
  • 作業工具(167)
  • 作業服(105)
  • 自動車補修部品(77)
  • バイク部品(72)
  • 機構部品(62)
  • 建築金物(50)
  • 電気材料(47)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 医療(35)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 物流用品(28)
  • オフィス家具(26)
  • 測定用品(26)
  • トラック純正部品(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 電動工具(21)
  • 家電(20)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 住設機器(14)
  • 事務用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 縫製用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 梱包用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • カー用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗料(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • エンジン工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「c53」の検索結果

関連キーワード
6,442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト(トク C53 ヤンマー

    Vベルト(トク C53

    ヤンマー
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(トク C53
  • 排気カバーC53 ノーリツ

    排気カバーC53

    ノーリツ
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    対応機種OTX-H4707SAYSMV、OTX-H4707系 屋外タイプ、OTX-4707系 屋外タイプ、OTX-3707系 屋外タイプ、OX-4706系、OX-3706系、OTH-4711AY
  • NO LIMITS AC30/C53W スタジオオーシャンマーク

    NO LIMITS AC30/C53W

    スタジオオーシャンマーク
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    小型ベイトのカスタムハンドル。見た目の違いのみならず、カーボンハンドルの採用やハンドルノブ部にベアリングセンサーの搭載により感度を向上させる、。フィールドから生まれた実践型のカスタムハンドルです。ライトジギング、タイラバ、シーバスフィッシング等、近海のソルトウォーターゲームを網羅します。感度アップと強度アップを目的にカーボンアーム材料を新たに設計しました。3D カーボンクロスを面裏に積層、中間には単方向 UD カーボンを 0°と 90°の交互に積層 し曲げ強度とネジリ強度をバランス良く向上。バランサーモデルにはロングアーム化に対 応する36t カーボンを選択しソリッド感のあるリーリングを実現、ダブルハンドルには比 強度が好バランスな 24t カーボンを選択。
    仕様ハンドルノブ:AC30対応機種【小型ベイトリール全般】シマノ: BH1~5 ダイワ: 80~300/700~1000番クラス
  • 圧着スリーブ(C53用) カナレ電気

    圧着スリーブ(C53用)

    カナレ電気
    4,898税込5,388
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(C53A用) カナレ電気

    圧着スリーブ(C53A用)

    カナレ電気
    5,998税込6,598
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • フレーム(R) リヤー サイド (G1) G15C-53-810E MAZDA(マツダ)

    フレーム(R) リヤー サイド (G1) G15C-53-810E

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし

    TRUSCO(16件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    419税込461
    1セット(30個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • ギヤC 53 BIGM(丸山製作所)

    ギヤC 53

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ギヤC 53図解NoSSA-α510DX 分配機部品_No.15、SSA-α510-110 分配器分解部品_No.15、SSA-α510DX M-A 分配機部品_No.15、SSA-α510 分配機部品_No.15、SSA-α510 M-A 分配機部品_No.15
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • ドットサイバー ホーケン

    ドットサイバー

    ホーケン
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
  • レポートカバー LION (ライオン事務器)

    レポートカバー

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10冊)
    当日出荷
    表紙とレールが別々に入っているので、資料作成時に手間がかかりません。バーの角が丸いので、レールの差し込みがスムーズです。表紙に書類を挟んで、レールをスライドさせてとじるだけ。
    材質PPシート・0.2mm厚、スライド式(とじ具)再生塩ビ製サイズA4判S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (L字型・油面接着仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
  • 記名シール パトライト(PATLITE)

    記名シール

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    端子番号などを押印することができます。
  • ネジ変換インサートナット ラクテム

    ネジ変換インサートナット

    ラクテム
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。
    用途ネジのサイズ変換に。材質SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    バッテリークリップの赤黒セットです。
    用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業

    エムケーダクト ジョイントカバー

    マサル工業(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
    用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アース端子 EC型 篠原電機

    アース端子 EC型

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCレザークロス ユタカメイク

    PVCレザークロス

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(1枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
    用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g材質PVC、ポリエステル引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273RoHS指令(10物質対応)対応
  • (G53C)メーター セット MAZDA(マツダ)

    (G53C)メーター セット

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • (G53C)マツト、フロアー MAZDA(マツダ)

    (G53C)マツト、フロアー

    MAZDA(マツダ)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
  • (G53C)シーリング、トップ MAZDA(マツダ)

    (G53C)シーリング、トップ

    MAZDA(マツダ)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
  • FLOOR MAT (Z53C) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (Z53C)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • (G53C)フイーダー、アンテナ MAZDA(マツダ)

    (G53C)フイーダー、アンテナ

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • (G53C)FLOOR MAT MAZDA(マツダ)

    (G53C)FLOOR MAT

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • バイメタルカッター ウイニングボアー

    バイメタルカッター

    ウイニングボアー(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)有効長(mm)25刃厚(mm)0.9
  • Lexmark C53030X フォトディベロッパーキット レックスマーク(LEXMARK)

    Lexmark C53030X フォトディベロッパーキット

    レックスマーク(LEXMARK)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    対応機種:C53Xn
    適合機種C53Xn適合機種メーカーレックスマーク(LEXMARK)
関連キーワード
...