カテゴリ

  • 切削工具(184)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(180)
  • 自動車純正部品(126)
  • メカニカル部品(82)
  • 農業機械(71)
  • トラック純正部品(53)
  • 制御機器(46)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 自動車補修部品(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 機構部品(23)
  • 電気材料(18)
  • 測定用品(17)
  • 物流用品(15)
  • オフィス家具(15)
  • 自転車部品(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 家電(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 介護用品(9)
  • 日用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 建築金物(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c6-60」の検索結果

1,096件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    オールアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10本)
    当日出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
    用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

    Cタイプ ハイアンカー(スチール)

    サンライズ(24件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    スチール製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アルミカラビナ B SK11

    アルミカラビナ B

    SK11(32件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
  • バンコランVベルト バンドー化学

    バンコランVベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
    用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • オールアンカー TRUSCO

    オールアンカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,248税込1,373
    1パック(14本)
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
    用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
  • ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレスオールアンカー(パック品)

    大阪魂(22件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(10本)
    当日出荷
    オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

    ユニカ(11件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
  • タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(Cタイプ)

    エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ

    SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)

    サンライズ(7件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

    ルーティアンカーCタイプ(スチール)

    ユニカ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
    用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
  • SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    SC TUBE(スクーター用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • キクロンプロQスポンジ キクロン

    キクロンプロQスポンジ

    キクロン
    189税込208
    1個
    当日出荷
    食品製造現場などでの異物混入対策、カラーゾーニングに。高い耐久性を必要とする洗浄現場に。メラミン食器などキズを付けたくない洗浄物に
    用途調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。材質ポリウレタンタイプ高耐久圧縮スポンジパッド貼り合わせスポンジたわし繰り返し・詰め替え対応
  • ロックカラビナ BN SK11

    ロックカラビナ BN

    SK11(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
    用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型
  • ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC

    ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用

    JTC(8件のレビュー)
    8,480税込9,328
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1箱(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業(5件のレビュー)
    25,393税込27,932
    1台
    翌日出荷
    シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付き作業台!。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な移動式作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。塗装色シルキーホワイト色天板厚さ(mm)19キャスター種類自在ストッパー付き4個使用上の注意この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    2,798税込3,078
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • 高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機

    高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ

    富士電機(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
    用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)種類管型ヒューズ定格電圧(V)3600/7200遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
  • タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • 開窓 カムラッチハンドル 中西産業

    開窓 カムラッチハンドル

    中西産業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
  • コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス FCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級
  • Z金具 大石製作所

    Z金具

    大石製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    アジャスターフックに掛けて固定してください。
    仕様アンカーΦ14×20長穴-1穴種別Z金具材質鉄焼付け塗装
  • 3カ-W オールアンカー 大阪魂

    3カ-W オールアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
  • コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密ハンドグラインダー L-6用コレットチャック。
    適合機種L-6
  • センサーソケットセット JTC

    センサーソケットセット

    JTC(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    細かいサイズに対応6ポイント。
    サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W ルーティアンカー 大阪魂

    3カ-W ルーティアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCオールアンカー TRUSCO

    SCオールアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(8本)
    当日出荷
    耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
    用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
  • ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコム

    ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    デイコム
    4,398税込4,838
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]

    ”ニューベビーコレット” NBC

    NBC[バッテリー]
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
    用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10)

    廣杉計器
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
...