カテゴリ

  • 制御機器(83)
  • 日用品(78)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 農業機械(27)
  • 学童・教育用品(23)
  • バイク部品(18)
  • 切削工具(18)
  • バイク純正部品(11)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建築金物(6)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c6i」の検索結果

393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用OAラベル ナナコピー nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナコピーnana(東洋印刷)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(100枚×5冊)
翌日出荷
コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機ラベル形状四角
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から112日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
マグカップ C6 マルケイ(国際化工)マグカップ C6マルケイ(国際化工)
619税込681
1個
当日出荷から13日以内出荷
暑い飲み物を入れても、器は熱くなりにくく、飲み物は冷めにくいというメラミンの特性が活きた製品です。
容量(mL)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×84×65電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
治具 サンドビック治具サンドビック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
プラチェーン(50m) TRUSCOプラチェーン(50m)TRUSCO
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
トラスコ品番256-7047材質ポリエチレン(PE)インターナショナルオレンジ長さ(m)50径(mm)6
ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用クサリ 第一機材ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用クサリ第一機材
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
型式DG 鋳鉄製と型式DG-D ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用、オプション部品のクサリになります。
材質SWRM寸法(mm)Φ6、L=500表面処理溶融亜鉛めっき
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
3,500税込3,850
1本
当日出荷から36日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックエンドミルホルダBIG DAISHOWA
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から101日以内出荷
BSリユーザブルECGリード線 日本電光BR-906P互換 bitstrongBSリユーザブルECGリード線 日本電光BR-906P互換bitstrong
15,990税込17,589
1袋(1個)
10日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。
用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:90コネクタ形状電極:クリップコネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012医薬品医療機器等法一般医療機器
DG・DG-D用クサリ 第一機材DG・DG-D用クサリ第一機材
2,798税込3,078
1本
15日以内出荷
材質(1)クサリ:SWRM/溶融亜鉛めっき、(2)アンカー:SWRM/溶融亜鉛めっき、(3)アイボルト:SWRM/溶融亜鉛めっき、(4)シャックル:SS400/溶融亜鉛めっき長さ(mm)L=500
DGS用クサリ 第一機材DGS用クサリ第一機材
2,698税込2,968
1本
15日以内出荷
材質クサリ:SWRM/溶融亜鉛めっき寸法L=500
Grove-I2Cハブ(6ポート) Seeed StudioGrove-I2Cハブ(6ポート)Seeed Studio
329税込362
1個
5日以内出荷
Groveシステムの6ポートハブ 6個のGroveコネクタを搭載し、複数のGroveデバイスを接続するための拡張ボードです。Groveコネクタの数が少ないコントローラなどに、より多くのGroveデバイスを接続できるようにします。ボードサイズは20mm×40mmです。インターフェースはI2Cですが、LEDなどを複数個同期させて制御する場合にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Grove-I2Cハブ 6ポート Seeed StudioGrove-I2Cハブ 6ポートSeeed Studio
419税込461
1個
欠品中
C.D.I.ユニットアセンブリ 6A1-85540-01 YAMAHA(ヤマハ)C.D.I.ユニットアセンブリ 6A1-85540-01YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
学校用チェアー (旧JIS適合タイプ) ナイキ学校用チェアー (旧JIS適合タイプ)ナイキ
17,980税込19,778
1脚
35日以内出荷
スタッキング可能な学校用チェアです
種類学校用チェアキャスターなし張地積層合板ウレタン塗装仕上肘掛なし仕上(座・背もたれ)積層合板ウレタン塗装仕上(アプリコットブラウン)、(脚部)丸パイプ粉体塗装仕上スタッキングテーブルの有無なし
学校用デスク (JIS適合タイプ) ナイキ学校用デスク (JIS適合タイプ)ナイキ
27,980税込30,778
1台
35日以内出荷
仕様フック付
BS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換 bitstrongBS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換bitstrong
30,980税込34,078
1袋(1個)
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。
用途日本光電製のベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが台形12ピンタイプであることをご確認ください。 ライフスコープE7 BSM-5700シリーズ BSM-5762、5765、5752、5755、5732、5735 ライフスコープG7/G5 CSM-1000シリーズ CSM-1701、1702、1501、1502 ライプスコープPT BSM-1700シリーズ BSM-1763、1773、1753、1733 ライフスコープVS BSM-3000シリーズ BSM-3562 PVM-4000シリーズ PVM-4763、4753、4733、4761、4751、4731、4361、4351、4331 SVM-7500シリーズ SVM-7501、7503、7521、7523 SVM-7600シリーズ SVM-7601、7603、7621、7623 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケットリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017医薬品医療機器等法一般医療機器
C.D.I.ユニットアセンブリ 1P6-H5540-00 YAMAHA(ヤマハ)C.D.I.ユニットアセンブリ 1P6-H5540-00YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-i315Q-C6 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-i315Q-C6 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
7,098税込7,808
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-i315Q-C6取付方式シリコン吸着対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440)反射防止ブルーライトカット
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-i315Q-C6 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-i315Q-C6 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-i315Q-C6取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
899税込989特価
1袋(100本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
Vishay I2C 周辺光センサ, 6-Pin VISHAYVishay I2C 周辺光センサ, 6-PinVISHAY
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様センサータイプ:周辺光をデジタルデータに変換 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 パワー消費:50mW 、 寸法:2 x 2 x 0.87mm 、 高さ:0.87mm 、 インターフェース:I2C 、 長さ:2mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 VEML6030、高精度周辺光センサ、Vishay Semiconductors. 周辺光センサVEML6030は、高精度を特徴としています。 この小型で透明の2 x 2 mm集積回路パッケージには、高感度フォトダイオード、低ノイズアンプ、16ビット分解能A/Dコンバータなどが搭載されています。. I2Cシリアル通信インターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-i238G200F-C6 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-i238G200F-C6 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,098税込5,608
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-i238G200F-C6取付方式シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)反射防止ブルーライトカット
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-i238G200F-C6 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-i238G200F-C6 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,698税込8,468
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-i238G200F-C6取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
(I/X)スクリーン RH エボニー 14037-0118-6C Kawasaki(I/X)スクリーン RH エボニー 14037-0118-6CKawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
代表車種KX450EBF
(I/X)スクリーン LH エボニー 14037-0117-6C Kawasaki(I/X)スクリーン LH エボニー 14037-0117-6CKawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
代表車種KX450EBF
(I/X)シュラウド(エンジン) エボニー 49089-0081-6C Kawasaki(I/X)シュラウド(エンジン) エボニー 49089-0081-6CKawasaki
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
代表車種KLX110CAF
(I/X)カバー(サイド) RH エボニー 36001-0600-6C Kawasaki(I/X)カバー(サイド) RH エボニー 36001-0600-6CKawasaki
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
代表車種KX250ZDF
(I/X)カバー(サイド) LH エボニー 36001-0598-6C Kawasaki(I/X)カバー(サイド) LH エボニー 36001-0598-6CKawasaki
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
代表車種KX250ZDF
(I/X)タンクコンプフューエル(サブ) ブルー 51084-5437-C6 Kawasaki(I/X)タンクコンプフューエル(サブ) ブルー 51084-5437-C6Kawasaki
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
適合車種BJ250-F4
いつものごちそう複数猫用 ペットアイいつものごちそう複数猫用ペットアイ(29件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(8kg)
当日出荷
愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食 多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ 食物粗繊維を配合し毛玉に配慮
成分【保証成分】、たんぱく質28.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分9.5以下、水分10.0%以下、【微量成分】、ビタミンA10,000IU/kg、ビタミンE50IU/kg、ビタミンB1 5.0mgIU/kg、ビタミンB2 4.0mgIU/kg、マグネシウム0.17%、カルシウム1.0%、リン0.8%、タウリン0.1%、リノール酸1.2%、ナトリウム0.35%、代謝エネルギー 約325kcal/100g寸法(mm)380×673×75アズワン品番64-6533-63原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆等)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、P、Na、Cl、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
Arduino Uno R4 Minima ArduinoArduino Uno R4 MinimaArduino
4,998税込5,498
1台
当日出荷
Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34関連資料(2.2MB)通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
ひかりデイリー キョーリンひかりデイリーキョーリン
1,898税込2,088
1個(4kg)
6日以内出荷
錦鯉の必要な栄養をバランスよく配合した完全栄養飼料です。錦鯉の赤い体色を鮮やかに保ちます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、小麦ふすま、濃縮アルファルファ、グルテンミール、わかめ、シルクワームミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)栄養成分蛋白質 28%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 8.0%以下、りん 0.5%以上
いつものごちそう成犬用ビーフレバー野菜入り ペットアイいつものごちそう成犬用ビーフレバー野菜入りペットアイ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(8kg)
当日出荷
愛犬の栄養バランスに優れた総合栄養食 多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ
成分たんぱく質18.0%以上 、脂質6.5%以上 、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上、ビタミンA5,000IU/kg以上、ビタミンB1 1.0mg/kg以上 、ビタミンB2 2.0mg/kg以上、代謝エネルギー320kcal以上/100g寸法(mm)380×675×75アズワン品番64-5169-47原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンフィード、小麦粉、ふすま、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、動物性油脂、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、I、Mn、Na、P、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、黄色5号、赤106号、青1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
(I/X)ボール ベアリング #6206C3 601B6206 Kawasaki(I/X)ボール ベアリング #6206C3 601B6206Kawasaki
1,898税込2,088
1個
当日出荷
代表車種ZX750-G3
Smart Choice ML30 Gen11 Xeon 6333P 3.1GHz 1P6C 32GBメモリ 4LFF MR408i-p/4GB 4TB SAS HDDx3 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice ML30 Gen11 Xeon 6333P 3.1GHz 1P6C 32GBメモリ 4LFF MR408i-p/4GB 4TB SAS HDDx3 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
809,000税込889,900
1個
翌々日出荷
設置性、可用性、管理性を兼ね備えた、中小規模システム向け1ソケットエントリータワー型サーバー
Smart Choice ML30 Gen11 Xeon 6333P 3.1GHz 1P6C 32GBメモリ 8SFF MR408i-p/4GB 1.2TB SAS HDDx3 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice ML30 Gen11 Xeon 6333P 3.1GHz 1P6C 32GBメモリ 8SFF MR408i-p/4GB 1.2TB SAS HDDx3 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
815,000税込896,500
1個
翌々日出荷
設置性、可用性、管理性を兼ね備えた、中小規模システム向け1ソケットエントリータワー型サーバー
Smart Choice DL20 Gen11 Xeon 6333P 3.1GHz 1P6C 32GBメモリ 4SFF MR408i-o/4GB 1.2TB SAS HDDx3 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice DL20 Gen11 Xeon 6333P 3.1GHz 1P6C 32GBメモリ 4SFF MR408i-o/4GB 1.2TB SAS HDDx3 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
792,000税込871,200
1個
翌々日出荷
中小規模のビジネスに最適化された、最もコンパクトな1U1ソケットのラックマウント型サーバー
M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) M5StackM5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR)M5Stack
1,398税込1,538
1台
当日出荷
デジタル出力タイプの光センサ「BH1750FVI」を搭載したM5シリーズ用拡張ユニットです。インターフェースはI2C。最大6万5535ルクスまでの広いレンジで測定可能。様々な用途のセンシングアプリケーションに最適です。サンプルソフトウェアやセンサーのデータシート等はメーカー資料ページより取得できます。【セット内容】光センサユニット本体HY2.0-4Pケーブル
用途M5シリーズ用拡張ユニット寸法(mm)32×24×8電源DC5Vセンサー【光】BH1750FVIA/D変換器【ビット幅】16ビットインターフェースPORTA/I2C(7bitアドレス:0x23)