カテゴリ

  • 日用品(74)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 制御機器(47)
  • 農業機械(27)
  • バイク部品(17)
  • 切削工具(17)
  • 測定用品(7)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c6i」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • 業務用OAラベル ナナコピー nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナコピー

    nana(東洋印刷)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1パック(100枚×5冊)
    翌日出荷
    コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機ラベル形状四角
  • マグカップ C6 マルケイ(国際化工)

    マグカップ C6

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    暑い飲み物を入れても、器は熱くなりにくく、飲み物は冷めにくいというメラミンの特性が活きた製品です。
    容量(mL)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×84×65電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
  • 治具 サンドビック

    治具

    サンドビック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ダストレスシーシェルチョーク6本入 日本理化学

    ダストレスシーシェルチョーク6本入

    日本理化学
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • プラチェーン(50m) TRUSCO

    プラチェーン(50m)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
    トラスコ品番256-7047材質ポリエチレン(PE)インターナショナルオレンジ長さ(m)50径(mm)6
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用クサリ 第一機材

    ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用クサリ

    第一機材
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    型式DG 鋳鉄製と型式DG-D ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用、オプション部品のクサリになります。
    材質SWRM寸法(mm)Φ6、L=500表面処理溶融亜鉛めっき
  • サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックエンドミルホルダ

    BIG DAISHOWA
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から101日以内出荷
  • TPCC 6 IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京)

    TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)

    冨士電線(東京)
    7,998税込8,798
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)インナーシースタイプ。6口 ローゼット用に便利。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。環境に優しい鉛フリーPVC採用(EM ケーブルも対応可)
    シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
  • BSリユーザブルECGリード線 日本電光BR-906P互換 bitstrong(ビットストロング)

    BSリユーザブルECGリード線 日本電光BR-906P互換

    bitstrong(ビットストロング)
    15,990税込17,589
    1袋(1個)
    10日以内出荷
    ・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。
    用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:90コネクタ形状電極:クリップコネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012医薬品医療機器等法一般医療機器
  • TPCC 6 IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京)

    TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    6口 ローゼット用に便利。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)。レングスマーク付き
    サイズサイズx対数:0.5mm×24対仕上外径(mm)約19概算質量(kg/km)270シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX
  • DG・DG-D用クサリ 第一機材

    DG・DG-D用クサリ

    第一機材
    2,798税込3,078
    1本
    15日以内出荷
    材質(1)クサリ:SWRM/溶融亜鉛めっき、(2)アンカー:SWRM/溶融亜鉛めっき、(3)アイボルト:SWRM/溶融亜鉛めっき、(4)シャックル:SS400/溶融亜鉛めっき長さ(mm)L=500
  • Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 冨士電線(東京)

    Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青

    冨士電線(東京)
    13,980税込15,378
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。
    用途4口 ローゼット用に便利。構造16対(4対ユニット×4本)仕上外径(mm)約17.5シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
  • DGS用クサリ 第一機材

    DGS用クサリ

    第一機材
    2,698税込2,968
    1本
    15日以内出荷
    材質クサリ:SWRM/溶融亜鉛めっき寸法L=500
  • Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 冨士電線(東京)

    Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青

    冨士電線(東京)
    18,980税込20,878
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。
    用途6口 ローゼット用に便利。構造24対(4対ユニット×6本)仕上外径(mm)約19シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove-I2Cハブ(6ポート) Seeed Studio

    Grove-I2Cハブ(6ポート)

    Seeed Studio
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステムの6ポートハブ 6個のGroveコネクタを搭載し、複数のGroveデバイスを接続するための拡張ボードです。Groveコネクタの数が少ないコントローラなどに、より多くのGroveデバイスを接続できるようにします。ボードサイズは20mm×40mmです。インターフェースはI2Cですが、LEDなどを複数個同期させて制御する場合にも使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換 bitstrong(ビットストロング)

    BS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換

    bitstrong(ビットストロング)
    30,980税込34,078
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。
    用途日本光電製のベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが台形12ピンタイプであることをご確認ください。 ライフスコープE7 BSM-5700シリーズ BSM-5762、5765、5752、5755、5732、5735 ライフスコープG7/G5 CSM-1000シリーズ CSM-1701、1702、1501、1502 ライプスコープPT BSM-1700シリーズ BSM-1763、1773、1753、1733 ライフスコープVS BSM-3000シリーズ BSM-3562 PVM-4000シリーズ PVM-4763、4753、4733、4761、4751、4731、4361、4351、4331 SVM-7500シリーズ SVM-7501、7503、7521、7523 SVM-7600シリーズ SVM-7601、7603、7621、7623 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケットリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-i315Q-C6 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-i315Q-C6 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,098税込7,808
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-i315Q-C6取付方式シリコン吸着対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440)反射防止ブルーライトカット
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-i315Q-C6 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-i315Q-C6 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-i315Q-C6取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
  • Vishay I2C 周辺光センサ, 6-Pin VISHAY

    Vishay I2C 周辺光センサ, 6-Pin

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ:周辺光をデジタルデータに変換 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 パワー消費:50mW 、 寸法:2 x 2 x 0.87mm 、 高さ:0.87mm 、 インターフェース:I2C 、 長さ:2mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 VEML6030、高精度周辺光センサ、Vishay Semiconductors. 周辺光センサVEML6030は、高精度を特徴としています。 この小型で透明の2 x 2 mm集積回路パッケージには、高感度フォトダイオード、低ノイズアンプ、16ビット分解能A/Dコンバータなどが搭載されています。. I2Cシリアル通信インターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-i238G200F-C6 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-i238G200F-C6 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,098税込5,608
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-i238G200F-C6取付方式シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)反射防止ブルーライトカット
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-i238G200F-C6 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-i238G200F-C6 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,698税込8,468
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-i238G200F-C6取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
  • ひかりデイリー キョーリン

    ひかりデイリー

    キョーリン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(4kg)
    6日以内出荷
    錦鯉の必要な栄養をバランスよく配合した完全栄養飼料です。錦鯉の赤い体色を鮮やかに保ちます。
    原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、小麦ふすま、濃縮アルファルファ、グルテンミール、わかめ、シルクワームミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)栄養成分蛋白質 28%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 8.0%以下、りん 0.5%以上
  • Arduino Uno R4 Minima Arduino

    Arduino Uno R4 Minima

    Arduino
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
    仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
  • ひかり キョーリン

    ひかり

    キョーリン(1件のレビュー)
    549税込604
    1個(400g)ほか
    6日以内出荷
    良質原料をバランスよく配合、丈夫で美しい錦鯉に育ちます。粒が崩れにくく水の汚れを抑えます。
    原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、ビール酵母、魚油、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(青2)栄養成分蛋白質 34%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
  • M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) M5Stack

    M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR)

    M5Stack
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    デジタル出力タイプの光センサ「BH1750FVI」を搭載したM5シリーズ用拡張ユニットです。インターフェースはI2C。最大6万5535ルクスまでの広いレンジで測定可能。様々な用途のセンシングアプリケーションに最適です。サンプルソフトウェアやセンサーのデータシート等はメーカー資料ページより取得できます。【セット内容】。光センサユニット本体。HY2.0-4Pケーブル
    用途M5シリーズ用拡張ユニット寸法(mm)32×24×8電源DC5Vセンサー【光】BH1750FVIA/D変換器【ビット幅】16ビットインターフェースPORTA/I2C(7bitアドレス:0x23)
  • Grove-I2Cマルチプレクサハブ(8ポート) Seeed Studio

    Grove-I2Cマルチプレクサハブ(8ポート)

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    Grove-I2Cハブ(4ポート)とGrove-I2C(6ポート)の上位バージョン I2Cデバイスは同じバスシステム内で異なるアドレスを使用する必要がありますが、本ボードにはI2CマルチプレクサチップのTCA9548Aを搭載しているので、最大8個の同じアドレスのI2Cデバイスを同じGrove I2Cシステムに接続することができます。時分割多重化技術を採用しているため、一つのコントローラで同じアドレスを持つ8個のI2Cデバイスを制御することができます。動作電圧は、3.3V/5Vです。20cmグローブケーブルが付属しています。 8 Grove I2C ポート 同じI2Cアドレスを持つ複数のデバイスをサポートする 動作電圧:3.3V / 5V
  • いつものごちそう成犬用ビーフレバー野菜入り ペットアイ

    いつものごちそう成犬用ビーフレバー野菜入り

    ペットアイ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(8kg)
    当日出荷
    愛犬の栄養バランスに優れた総合栄養食 多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ
    成分たんぱく質18.0%以上 、脂質6.5%以上 、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上、ビタミンA5,000IU/kg以上、ビタミンB1 1.0mg/kg以上 、ビタミンB2 2.0mg/kg以上、代謝エネルギー320kcal以上/100g寸法(mm)380×675×75アズワン品番64-5169-47原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンフィード、小麦粉、ふすま、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、動物性油脂、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、I、Mn、Na、P、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、黄色5号、赤106号、青1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載) M5Stack

    M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載)

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Groveインターフェースを6個まで拡張できるユニット Grove互換(HY2.0-4P)インターフェースを最大6チャンネルに拡張できるハブユニットです。従来製品のバージョンアップ版で、DIPスイッチが追加されて使いやすくなりました。従来品ではI2Cアドレスの変更にはんだ付けが必要でしたが、DIPスイッチでI2Cアドレスを簡単に変更することができます。 I2CマルチプレクサICにPCA9548Aを採用 各チャンネルをポーリング制御し、同じI2Cアドレスを持つ複数のスレーブ機器をマウント可能 PCA9548AのI2CアドレスはDIPスイッチで変更可能 Port A(I2C)ポートのカスケード接続が簡単にできる 従来製品と同じ大きさなのでリプレースが可能
    セット内容M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニット(DIPスイッチ搭載)/HY2.0-4Pケーブル(20cm)外形寸法(mm)48.0×24.0×10.8コネクタダウンストリーム側HY2.0-4Pコネクタ:6動作温度範囲(℃)0~40
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
  • 縞見ルーペ(シングルレンズ) クリアー光学

    縞見ルーペ(シングルレンズ)

    クリアー光学(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
    タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
  • スピーカーマイク トランシーバー用 (アイコム icom IC-DPR6 IC-DU65C IC-D60 等に対応) SMP-150I3 無線機 インカム 用 ウェッジ

    スピーカーマイク トランシーバー用 (アイコム icom IC-DPR6 IC-DU65C IC-D60 等に対応) SMP-150I3 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    イヤホン端子:3.5Φ対応。対応機種:アイコム IC-DU65C IC-D60 IC-DPR6 等
  • VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm)

    TP-LINK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
  • M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030) M5Stack

    M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030)

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    M5Stack用の4~20mA電流アナログ測定ユニット コントローラにSTM32G030F6を使用した1チャンネルの4~20mA電流アナログ測定ユニットです。I2Cを介してM5Stackコアと通信し、ジャンパーキャップを介して内部や外部の電源配線の切り替えをサポートします。オンボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路により外部の電流センサーを正確に測定し、信号精度とシステムの安全性を確保します。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御などに適しています。 メインコントローラチップにSTM32G030F6 を搭載、M5ホストとはI2Cで通信 ジャンパーキャップで内部/外部電源を切り替え可能 ボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路で正確に外部電流センサを計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保 電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路で、デバイス全体に給電 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ、8KB SRAM)【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容AIN 4-20 mAユニット ×1、VH3.96-4.0P ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、ジャンパーキャップ ×3寸法(mm)56×24×13質量(g)8.2電源【外部DC】9~24V動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • TE Connectivity 温度 / 湿度センサ, ±2%RH, シリアルーI2C, 1.5~3.6 V dc, 6-Pin DFN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 温度 / 湿度センサ, ±2%RH, シリアルーI2C, 1.5~3.6 V dc, 6-Pin DFN

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサ機能 = 温度 / 湿度出力タイプ = デジタルインターフェースタイプ = シリアル-I2C精度 = ±2%RH実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vパッケージタイプ = DFN長さ = 3mm高さ = 0.9mm幅 = 3mm分解能 = 0.7 % RHTE Connectivity HTU21D(F)シリーズデジタル湿度センサ(温度出力付). TE ConnectivityのMEAS HTU21D(F)シリーズのデジタル湿度センサ(温度出力付)は、大量でコスト重視の用途に対して経済的なソリューションとなります。 画期的な省エネモードの採用と小型化設計により、価格性能比が向上しています。 この湿度センサは、測定値の精度と信頼性が高く、OEM用途に適している、専用のプラグアンドプレイトランスデューサです。 HTUD21D(F)湿度センサでは、デジタルI2C形式で信号の線形化と較正が行われ、マイクロコントローラとのダイレクトインターフェイスが可能になります。 鉛フリー / リフロープロセスをはじめとする自動組み立て工程に対応する他に、この湿度センサに適した用途には、医療、車載用HVAC / 防曇、家庭用電化製品、加湿器、プリンタなどがあります。. 個々にテスト/ 較正済み トレーサビリティ要件を遵守できるように個々にマーキング さらに較正しなくても標準状態で完全相互互換 DFNパッケージ I2Cインターフェイス デジタル相対湿度 / 温度出力 低消費電力 高速な応答時間 リフローはんだ付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ) M5Stack

    M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ)

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    5kgまで計量できるミニスケールユニット STM32F030F4P6マイコンと24ビットA/DコンバータHX711を内蔵し、ストレインゲージで5kgまで測定できる計量用ユニットです。外部との通信にはI2C通信プロトコルを使用し、複数のモジュールと連携して動作させることができます。 SK6812 RGBプログラマブルLEDインジケータと機能ボタンを備え、ゼロキャリブレーションと風袋調整ができます。また、上部にM3ナット固定穴を備え、測定補助台を取り付けることができます。 24ビットA/DコンバータHX711(出力データレート:毎秒10サンプル)搭載 ボタンを押してクリアし、風袋引き I2C通信対応(アドレス:0x26) 開発プラットフォーム:UIFlow、Arduino、Python
    セット内容計量ユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1、M3 ナット ×4寸法(mm)40×24×18質量(g)15.3モジュール【ストレインゲージ】CZL928MC機能風袋引き計測範囲最大5kgLEDSK6812プロトコル【変換】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ)【通信】I2C (アドレス:0x26)A/DコンバータHX711コントローラ【マイクロ】STM32F030
  • 4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード ラトックシステム

    4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

    ラトックシステム
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
    インターフェースPCI Express Rev.2.0仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART 【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット 【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV付属品Low Profileブラケット (×1)、D-Sub 44pin-D-Sub 9pin変換ケーブル、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド質量(g)66(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×68.91(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCI Expressスロットを装備したWindowsPC通信方式非同期通信コネクタD-Sub 9ピン(オス)×4ポート、DIO(6bit)×1ポート通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 /57600/115200/230400/460800/921600bps出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内