カテゴリ

  • メカニカル部品(282)
  • FA担当者のオススメ新商品(251)
  • 制御機器(185)
  • バイク部品(177)
  • オフィス家具(165)
  • 切削工具(59)
  • 農業機械(44)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 物流用品(19)
  • 溶接用品(17)
  • 電気材料(17)
  • カー用品(17)
  • 建築金物(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 機構部品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(8)
  • エンジン工具(8)
  • 空圧工具(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 安全用品(6)
  • 作業服(6)
  • 厨房用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • マスク(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c74」の検索結果

関連キーワード
1,283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C74 スタンダード Vベルト エスコ

    C74 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-74種類Vベルト規格C74
  • 排気カバーC74 ノーリツ

    排気カバーC74

    ノーリツ
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
    用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GTH-□□45-1シリーズ、GQH-□□45シリーズ
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 安心クッション(コーナー) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • クッションL字型 コーナー用 カーボーイ

    クッションL字型 コーナー用

    カーボーイ(14件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
    用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用取付方式貼付タイプ使用温度範囲(℃)-10~+50
  • 安心クッション (コーナー・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (コーナー・油面接着仕様)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
  • C-74 メラミンラーメンレンゲ 千羽鶴印(エンテック)

    C-74 メラミンラーメンレンゲ

    千羽鶴印(エンテック)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    TKG品番9-2393-0303TKG品番(2017)6-2185-0303
  • Aチップ ダイヘン

    Aチップ

    ダイヘン(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
    用途一般CO2/MAG溶接用チップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ仕様Nタイプ
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • メラミンラーメンレンゲ 千羽鶴印(エンテック)

    メラミンラーメンレンゲ

    千羽鶴印(エンテック)(6件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質メラミン仕様洗浄器対応全長(mm)160
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    4,088税込4,497
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミケース MBCシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(トラスM3×5):鉄表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ材質(カバー)アルミ板 A1100P材質(シャーシ)アルミ板 A1100P色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
  • シングルロック・クレセント 中西産業

    シングルロック・クレセント

    中西産業(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
  • 蓋付クラフトパック 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック

    銀鳥産業(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    形状丸筒質量(g)125
  • 真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    線径(Φmm)0.15軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
  • ねじキャップボトル TRUSCO

    ねじキャップボトル

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
    用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)半透明色(フタ)耐熱温度(℃)90中栓
  • 上框用戸当り SYS(シブタニ)

    上框用戸当り

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアラインビスの呼び【3.5×20サラタッピングネジ】+SUS:3本付
  • メラミンラーメンレンゲエンジ 千羽鶴印(エンテック)

    メラミンラーメンレンゲエンジ

    千羽鶴印(エンテック)(2件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    全長(mm)160エンジ品番C-74対応洗浄器TKG品番9-2393-0304
  • 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業

    配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • メリーナ ニューエクセレンス スタンキャップ マルケイ(国際化工)

    メリーナ ニューエクセレンス スタンキャップ

    マルケイ(国際化工)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    裏返せばコースターとしてもご使用いただけます。
    食器洗浄機×
  • ワイヤーカッター用交換部品 フェルコ

    ワイヤーカッター用交換部品

    フェルコ
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • C 74 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 74 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,780税込7,458
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    有効ピッチ周長さ(mm)1880エスコ品番EA967CR-74種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C74シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1220型番C-74寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) C形

    バンドー化学
    9,398税込10,338
    1本
    4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
    ベルト上幅(mm)22.2ベルト高さ(mm)13.5材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き出しかんたんロック 光

    引き出しかんたんロック

    459税込505
    1個
    当日出荷
    地震対策やいたずら防止に デスクやキッチンなどの引き出しに コーナー取付用の引き出しロックです
    種別開閉防止具材質ABS樹脂
  • パソコンラック サンワサプライ

    パソコンラック

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。キーボードスライダー付き。 パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 キーボードスライダー付きで、キーボードを使用しない時は収納して省スペース化できます。 下棚は取り付け位置を変更できます。 上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
    付属品スライド式マウステーブル材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・上棚・下棚・キーボードスライダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)1200奥行(mm)605間口(mm)650キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200アズワン品番64-0907-39
  • 安心クッション コーナー用 極細 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション コーナー用 極細 油面接着仕様

    カーボーイ
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4長さ(mm)37幅(mm)18取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)15質量(g)3
  • Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10ねじれ角標準
...