カテゴリ

  • 自動車純正部品(357)
  • バイク部品(207)
  • オフィス家具(164)
  • バイク純正部品(162)
  • メカニカル部品(147)
  • 制御機器(145)
  • 切削工具(81)
  • 自動車補修部品(44)
  • 農業機械(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 機構部品(28)
  • 作業工具(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 電気材料(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 物流用品(16)
  • 測定用品(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 作業服(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電動工具(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 家電(8)
  • 厨房用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 医療(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗料(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車部品(4)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「c78」の検索結果

1,808件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C78 スタンダード Vベルト エスコC78 スタンダード Vベルトエスコ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA967C-78種類Vベルト規格C78
ACPL-C78A-000E BROADCOMACPL-C78A-000EBROADCOM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C78A-000E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C78A-000EBROADCOM
99,980税込109,978
1セット(80個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.15dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 3.18 x 5.85 x 6.81mm高さ = 3.18mm幅 = 6.81mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
ウレアグリース AZ(エーゼット)ウレアグリースAZ(エーゼット)(105件のレビュー)
399税込439
1袋(80g)
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
クッションL字型 コーナー用 カーボーイクッションL字型 コーナー用カーボーイ(14件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用取付方式貼付タイプ使用温度範囲(℃)-10~+50
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
C-78 メラミンレンゲ(大) 千羽鶴印(エンテック)C-78 メラミンレンゲ(大)千羽鶴印(エンテック)
339税込373
1個
翌々日出荷
材質メラミン全長(mm)230TKG品番9-2393-0803TKG品番(2017)6-2185-1003
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(247件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(45件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
パッキン TAKIGEN(タキゲン)パッキンTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
(K078C)スクリュー ニッサン(K078C)スクリューニッサン
559税込615
1個
3日以内出荷
C 78 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 78 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1981エスコ品番EA967CR-78種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C78シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1360型番C-78寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(638件のレビュー)
1,290税込1,419
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
メラミンレンゲ 千羽鶴印(エンテック)メラミンレンゲ千羽鶴印(エンテック)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質メラミン仕様洗浄器対応
ジェットセッター 78C JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 78CJetStter(ジェットセッター)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
5ピースからスタートして、強度とキャスト精度をあげるために4ピースに大改造。。いくつかのバランスとり、調子、硬さを世界のどこでも通用するように、現場でテストしてきたパックロッドです。トラベルロッドとして、コンパクトにまとまる行儀の良い竿として、いつでも一緒にいられる釣り具として。遠いヒョウテキ、広いフィールドをしなやかに曲げて撃つために。キャストする、ウエイトのストライクゾーンは幅広く、7~80グラム。100グラムオーバーのものまでをキャストできる体幹は、対峙可能であるターゲットサイズを10キロオーバー、15、20キロまでに。使用ラインはPE5号クラスまで。太い道糸とリーダーのシステムの通りの良さ、モンスターとのやりとりを考えた大径ガイド、。脇にしっかりと挟んでルアーやリグをコントロールしアワセとファイトをするためのロングサポートグリップを装備します。78Cは釣り人の夢に近づける、頼もしさと、しなやかな強さを持つロッドです。あなたが釣りたい魚はなんですか? どこに行きたくなりましたか?。いよいよ、大物と対峙する時が来ます。または標的が遠い時。1オンス超、5オンスまでのウエイトのルアーを投げねばならない時。旅に連れて行ける、荒野の用心棒が彼です。彼はズバリ、ズバババッ! と斬っていきます。完全に、ほとんどの、ウエイトのルアーウエイトを乗せて、渾身の力で、空を斬るように振り抜ける快感。「ぶわおん」「ブンッ!」 次々と、遠い場所へ正確にルアーを飛ばす様は、中世の投石機(カタパルト)のよう。7フィート8インチというレングスと、しなやかで強い筋肉。アフリカ、南米、モンゴル、日本全国、カナダ、アラスカで鍛えた体は、。すべての釣りをする旅人、それはロングトリップでもショートトリップでも、頼もしい相棒となるでしょう。どこへ旅をするか、どんな釣りをするか、なにを釣るか。「青い空に一直線に飛んでいくルアー。ロンググリップを脇にはさみ。確かな手応えのあと、もだえるように跳ねる白い飛沫。緊張感をもって応戦する、そして、ぐいぐいと引き寄せる黄緑のロッドカーブ。」。そのとき、あなたは。
仕様ロッドクラス:MH~H グラスコンポジット、使用ライン:~5号PE推奨、モノフィラ20ポンド、狙う魚:15キロまでをテスト済み、長さ:7フィート8インチ(2.337メートル)適合リーダー:~80ポンド質量(g)ルアー:7~80がストライクゾーン自重(g)約194仕舞(cm)約64 [グリップ部 58.5]
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
カーボンクロス 萩原工業カーボンクロス萩原工業
79,980税込87,978
1本
翌日出荷
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。種別ロール規格C種寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形バンドー化学
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2ベルト高さ(mm)13.5材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
レザーアームレストカバー DELTA(デルタ)レザーアームレストカバーDELTA(デルタ)
4,898税込5,388
1セット
欠品中
劣化したアームレスト部分の傷や汚れ隠しに最適なアームレストカバーです。 ハーマンミラーのチェアなどオフィスチェアに最適です。 本革(シープスキン)を採用。柔らかい革でキメが細かく肌触りが良いのが特徴です。使い込むほど味のある艶が出てきます。 専用のウレタンフォームが付属。カバー内に設置することでクッション性がアップします。 また、ウレタンフォームを使用することでフィット感の調整も可能です。若干カバーサイズが大きい場合でも隙間が埋まってフィット感がアップします。 カバーの固定はマジックテープで簡単に装着いただけます。 サイズ感が合えば様々なアームレストのカバーとして幅広くご使用いただけます。
用途ハーマンミラーなどオフィスチェアーのアームレストカバーセット内容カバー×2、ウレタンフォーム×2ブラック寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ウレタンフォーム:約275×100×10材質(カバー)シープスキン(羊革)寸法(長さL×幅W)(mm)カバー:約275×120
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
7,698税込8,468
1個
欠品中
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
ラジエターブリーダー JTCラジエターブリーダーJTC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
全長(mm)62.5差込角(mm)凸9.5、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
ナンバリング専用クリーナー LION (ライオン事務器)ナンバリング専用クリーナーLION (ライオン事務器)
1,798税込1,978
1パック(78mL)
当日出荷
金属製の印字面専用のナンバリング専用クリーナーです。文字に付着したインキを落とすことで2桁以上が同時に回ってしまったり、不鮮明な印字になるのを予防します。
付属品ブラシ付(1本)適合品番A-11、A-21、B-33、B-76、B-78、B-37、B-71、C-20、C-75、C-71、C-77、C-72、C-96、D-41、D-52、D-51
ハンドラップ ENGINEER(エンジニア)ハンドラップENGINEER(エンジニア)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止。ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がありません。 静電気防止容器を使用。 内容量がわかる目盛付き。
容量(mL)177材質(容器本体)静電気防止ポリエチレン、(ポンプ・蓋部)ステンレス付属品内容識別シール機能液体の逆流防止、液漏れ・蒸発の防止ポンプのロック機構底形状高さ外寸(mm)110底寸法(mm)55
XEBEC ウラバリカッター ジーベックテクノロジーXEBEC ウラバリカッタージーベックテクノロジー
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
#60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
胸当てエプロンH型 APK489 KAZEN胸当てエプロンH型 APK489KAZEN(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から5日以内出荷
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 肩ひもが落ちにくい作業性に優れたH型エプロンです。
混率(%)ポリエステル100
シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード) TOTOシャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード)TOTO
9,398税込10,338
1個
当日出荷
「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
ホワイト対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓止水スイッチなし水流切替×
...