カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,027)
- 自動車純正部品(402)
- バイク純正部品(130)
- 制御機器(121)
- バイク部品(92)
- メカニカル部品(52)
- 農業機械(50)
- 機構部品(44)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- 自動車補修部品(39)
- 切削工具(39)
- 電気材料(38)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 整備工具・収納(21)
- オフィス家具(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 作業工具(14)
- 物流用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 作業服(10)
- 厨房用品(9)
- 防災用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 空圧工具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 測定用品(6)
- 建築金物(6)
- 事務用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 塗料(4)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 安全標識(4)
- 測定関連サービス(4)
- 家電(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 梱包用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- brembo(18)
- EIKO(栄工舎)(17)
- JTC(41)
- KANA(片山チエン)(17)
- MAZDA(マツダ)(229)
- nexperia(23)
- onsemi(28)
- SAMTEC(14)
- SMC(2,055)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- エスコ(13)
- スズキ(79)
- スバル(32)
- トヨタ(31)
- ハリケーン(17)
- ホンダ(130)
- ミツビシ(20)
- 富士電線工業(13)
- ブランドをもっと見る

Broadcom アイソレーションアンプ 表面実装 ACPL-C79A-500E
BROADCOM¥2,898税込¥3,1881袋(2個)8日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SORoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 2 ACPL-C79B-000E
BROADCOM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V回路数 = 2最大電圧ゲイン = 8.24V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 2 ACPL-C79A-000E
BROADCOM¥68,980税込¥75,8781セット(80個)8日以内出荷アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V回路数 = 2最大電圧ゲイン = 8.28V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ACPL-C79B-500E
BROADCOM¥929,800税込¥1,022,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 5.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 1.7μs最大入力電流 = 18.5 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms標準降下時間 = 1.7μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応![アンテナ分波器 FZ-2C79 [4K8K対応TV用 /出力0.5m・入力1.5mケーブル付き] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57596499-200911-02.jpg)
アンテナ分波器 FZ-2C79 [4K8K対応TV用 /出力0.5m・入力1.5mケーブル付き]
フジパーツ¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷から13日以内出荷使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分波器です。 地上波デジタル電波とBS・110度CSデジタル電波に分けます。 出力側に極細2.5CFBケーブル50cmを採用し、狭い場所の配線に最適です。 入力側L型プラグ極細2.5CFBケーブル1.5mが付きます。 妨害電波の影響を受けにくい高シールド構造(3重シールド構造)です。
TV用 液晶保護フィルム TCL 50C79B 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TCL 50C79Bタイプ反射防止 ノングレア適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
TV用 液晶保護フィルム TCL 50C79B 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TCL 50C79Bタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ50インチ取付け方法シリコン吸着
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から11日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C





安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(27件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90





+1
クッションL字型 コーナー用
カーボーイ(14件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から3日以内出荷ぶつかっても痛くない!柔らかく、ちぎれにくいクッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープですぐに取り付けられます。机や機械の突き出た角につけやすいコーナータイプ。用途ぶつかった際の衝撃を緩和しけが予防になります。傷防止にも最適です。柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用取付方式貼付タイプ使用温度範囲(℃)-10~+50





安心クッション (コーナー・油面接着仕様)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本ほか当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
フタ付クラフトパック 丸筒
銀鳥産業(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781ケース(6本)当日出荷から4日以内出荷両サイドにフタがついたクラフトパックです。用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。形状丸筒
C 79 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-79種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C79シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1400型番C-79寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2007最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ポートコネクター接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
電卓(カードタイプ)
カシオ計算機(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷計算状態表示 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。仕様計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、大型表示、ゴムキー、オートパワーオフ、ケースサイズ手帳サイズ質量(g)35電源LR54×1(LR1130も使用可能)桁数8機能大型表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ゴムキー、3術位取り電池1電池寿命約2年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102×57×6.7メモリー数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)102×57×6.7
メカニックローラーシート
JTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷昇降機能付きガスダンパーで高さ調整が可能(38cm~51cm) 5輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。キャスター(mm)76.2耐荷重(kg)120高さ調整範囲(mm)380~510RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から翌日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
保護ツヤダッシュボードクリーナー
カーメイト(1件のレビュー)¥729税込¥8021個(250mL)当日出荷新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤液性中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グーテ 子供用包丁(両刃)
藤次郎(2件のレビュー)¥899税込¥9891丁当日出荷丸みのあるグリップハンドルで、ちいさな手でもしっかりと握れます。材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/ポリプロピレン樹脂・熱可塑性ゴム全長(mm)235質量(kg)0.06耐熱温度(℃)80
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)
フジキン¥649税込¥7141個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
VベルトLC形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(11件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から11日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。種類VベルトLC形寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7寸法θ40
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![アンテナ分波器 FZ-2C79 [4K8K対応TV用 /出力0.5m・入力1.5mケーブル付き] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57596499-200911-02.jpg)