カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
- オフィス家具(201)
- 制御機器(88)
- 自動車純正部品(74)
- 農業機械(69)
- メカニカル部品(62)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 切削工具(48)
- バイク部品(45)
- 自動車補修部品(37)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 家電(17)
- 研磨材(15)
- バイク純正部品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 物流用品(7)
- 測定用品(7)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- 日用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- カー用品(4)
- 電気材料(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- バッテリー・電装(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(192)
- SMC(178)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- MAZDA(マツダ)(48)
- ダイヤトレンド(34)
- CKD(25)
- TDK(21)
- イスカル(19)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(17)
- 進電テクノロジー(15)
- トヨタ(14)
- HARDY(13)
- omron(オムロン)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- 安川電機(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- コクヨ(9)
- オーハウス(8)
- オーム電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c7e」の検索結果

LED C7E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED C7E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12形状C7全長(mm)53質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色電球色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
LED C7E12 0.5W
オーム電機¥459税込¥5051個翌々日出荷LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 クリア口金はE12形状C7全長(mm)53質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色昼白色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
LED C7E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個翌々日出荷LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED C7E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個翌々日出荷LEDローソク球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色赤エコロジー商品省エネ・長寿命
シリンジチップキャップ ローレットタイプ 50個入
武蔵エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481パック(50個)当日出荷シリンジ下部を密閉するキャップです。材質ポリエチレン製アズワン品番61-3589-87
ニードルキャップ(ノーマルタイプ)
武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(50本)当日出荷シリンジ先端部を密閉するキャップです。用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
クリアランス見切 入隅
フクビ化学¥9,198税込¥10,1181箱(2セット)3日以内出荷耐震天井の壁との隙間を意匠的にカバーする後付け見切。 2013年より建築物の天井脱落対策にかかわる技術基準が始まりました。 この技術基準の仕様では「壁際のクリアランス60mm」が必須となりました。そのため、そのクリアランスを隠すことが可能な、後付け見切を用意しました。 軽量でコストパフォーマンスに優れる樹脂製見切りです。色ホワイト規格寸法(mm)500×500梱包内容2セット(1セット=入隅×1、ジョイント×2、WGボードビス×2、アルミ当て板×2)
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式
エスコ¥56,400税込¥62,0401セット翌日出荷紙パック不要 静音で快適作業 パワー変わらず静音化 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。 ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。 サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)繰り返し・詰め替え対応
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)22操作部形状鍵操作形
インラインエアフィルタ ZFC7E
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個9日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ(7) 100L/minオーダーメイド仕様標準
ZFC - インラインエアフィルタ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から9日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱 納め部材厚さ(mm)18奥行(mm)405
多用途収納 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷から10日以内出荷多用途収納用 カウンター・天面化粧板用途カウンター・天面化粧板厚さ(mm)18奥行(mm)405
ローソク球(C7)
東西電気産業¥1,298税込¥1,4281箱(10個)3日以内出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、仏具に使用されております。全長(mm)53口金E12定格寿命(時間)3000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)22エコロジー商品長寿命
...