カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • 制御機器(76)
  • 清掃用品(66)
  • メカニカル部品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • バイク純正部品(26)
  • 自動車純正部品(24)
  • 切削工具(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • 電気材料(17)
  • バイク部品(16)
  • 家電(14)
  • 事務用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 物流用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c7p」の検索結果

615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
レターケース A4 ナカバヤシレターケース A4ナカバヤシ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
カラー分類でスピィーディな書類整理。 見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズA4材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂アイボリータイプタテ型
湯呑 三信化工湯呑三信化工
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリプロピレン製電子レンジ×食器洗浄機
小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ小型エアーノズル フラットタイプエバーロイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン取付サイズR1/8吐出空気量(NL/min)560(最大)材質PPS質量(g)5種類フラット最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)130最小通路径(Φmm)1.0
エアチャック W型 SK11エアチャック W型SK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ対応型寸法(mm)140最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
ネーム9 着せ替えパーツ カラーキャップ シヤチハタネーム9 着せ替えパーツ カラーキャップシヤチハタ
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)Φ18.8xH18.5質量(g)約1.4種類カラーキャップシリーズネーム9繰り返し・詰め替え対応
LC・R 福助工業LC・R福助工業
25,980税込28,578
1ケース(100枚×12袋)
3日以内出荷
のせ蓋付きです。
プラクリップポップカラー ミツヤプラクリップポップカラーミツヤ
729税込802
1個
当日出荷
寸法:挟み口50mm。材質:ABS樹脂,ステンレスバネ。包装:PP袋入り。入数:7本。色:ブラウン
入数7個繰り返し・詰め替え対応
マイクコネクタ 共立電子産業マイクコネクタ共立電子産業
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。
端子ハンダ端子シェルサイズ16
キャビネットパレット(T7用) 大阪製罐キャビネットパレット(T7用)大阪製罐
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。 キャビネットをそのまま上から置いて下さい。
仕様7型用トラスコ品番136-3019材質スチール質量(kg)18.4わかくさいろ高さ(mm)100奥行(mm)556間口(mm)798
ネーム9 着せ替えパーツ カラーホルダー シヤチハタネーム9 着せ替えパーツ カラーホルダーシヤチハタ
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)Φ17xH44.1質量(g)約4.9種類カラーホルダーシリーズネーム9繰り返し・詰め替え対応
ピコテーブル スイッチ New-Era(ニューエラー)ピコテーブル スイッチNew-Era(ニューエラー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から20日以内出荷
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
大型C号切断火口 ヤマト産業大型C号切断火口ヤマト産業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
全長(mm)97取付ねじW20-17山
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Cサトーパーツ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
ねじ式端子台 ワンタッチカバー サトーパーツねじ式端子台 ワンタッチカバーサトーパーツ
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ式端子台 ML-77A専用ワンタッチカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付サトーパーツ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から23日以内出荷
保温カバー 前澤給装工業保温カバー前澤給装工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
用途ヘッダの保温に使用します。
端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付サトーパーツ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付サトーパーツ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
浴そう内すのこ/浴そう内いす 矢崎化工浴そう内すのこ/浴そう内いす矢崎化工
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ステンレスパイプにプラスチックをコート↓フレームなので丈夫で軽く、また錆びにくく衛生的です。 お湯の中へは自重で沈みますので、吸盤が付かない浴そうでもご使用できます。 足は、すべりどめゴム仕様のアジャスターで、高さ調節ができます。
材質(フレーム)ステンレスパイプイレクター、(マット)EVA樹脂、ABS樹脂質量(kg)3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×35×15
パッキンセット/複動形片ロッド DC7用 ParkerTAIYOパッキンセット/複動形片ロッド DC7用ParkerTAIYO
6,198税込6,818
1個
当日出荷から22日以内出荷
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
3,198税込3,518
1本
当日出荷から13日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
レターケース ナカバヤシレターケースナカバヤシ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
サイズA4
耐雷7個口3mスリム回転タップ MCO耐雷7個口3mスリム回転タップMCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンセント個数7コンセント形状2P電源コード(m)3機能耐雷プラグ形状2P・スイングプラグ耐雷サージあり雷ガードあり
(08866)タッチ アップ ペイント トヨタ(08866)タッチ アップ ペイントトヨタ(2件のレビュー)
829税込912
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器小型液体ダイアフラムポンプ日東工器
44,980税込49,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。 小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送定格電圧(V)DC24外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口)本体質量(g)80取付寸法(mm)9.5×17使用環境温度(℃)5~40絶縁階級E種相当(コイル)耐用時間(時間)6000使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100最高圧力(kPa)300使用周囲湿度(%RH)30~85
タンク フューエル (GC7P) MAZDA(マツダ)タンク フューエル (GC7P)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス MICROCHIPMicrochip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイスMICROCHIP
999税込1,099
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
遠心分離機 MMK SCIENTIFIC遠心分離機MMK SCIENTIFIC
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
操作が簡単で、見やすいデジタルディスプレイです。すばやく加速・減速が出来る静音コンパクトタイプ 。定速モデル&可変速モデルが選択可能。多機能ローターで、処理量を更に多く。ブラシレスモーター。重心が低く、動作中の安定性が向上。
仕様最速加速 / 減速時間:<12秒 / <15秒本体寸法(mm)185×180×135騒音レベル(dB(A))最高回転時:≦47適合容器ローター容量:0.2/0.5/1.5/2mL×12 + 0.2mL×8×4 (遠心管)入力電圧AC100VAC / DC24V 50/60Hz入力電力(W)25
耐雷7個口2mスリム回転タップ MCO耐雷7個口2mスリム回転タップMCO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コンセント個数7コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷プラグ形状2P・スイングプラグ耐雷サージあり雷ガードあり
玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 納まり部材 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱 納め部材厚さ(mm)18奥行(mm)405
多用途収納 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート) Panasonic(パナソニック)多用途収納 カウンター・天面化粧板(樹脂化粧シート)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
多用途収納用 カウンター・天面化粧板
用途カウンター・天面化粧板厚さ(mm)18奥行(mm)405
MICコネクタセット 7極 GB[制御機器]MICコネクタセット 7極GB[制御機器]
529税込582
1セット
3日以内出荷
プラグ、レセプタクルのセット品
極数7極
端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付サトーパーツ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)11仕様ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
C7R/P7R/M7R 充電ケーブル LED LENSERC7R/P7R/M7R 充電ケーブルLED LENSER
1,698税込1,868
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブルです。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。適合機種:M7R、P7R、P7R SE、C7R Classic
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
33,980税込37,378
1巻(100m)
4日以内出荷から6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm bitstrong(ビットストロング)BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpmbitstrong(ビットストロング)
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
マイクロチューブやPCRチューブの遠心分離やスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。1000~7000rpmの間で速度を変更できます。10秒~99分の間でタイマー設定ができます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。
寸法(mm)本体:185×180×135電源(V)100 50/60Hz電力(W)25適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スイッチング・パワーサプライ 端子台カバー omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ 端子台カバーomron(オムロン)
129税込142
1個
6日以内出荷から69日以内出荷
仕様端子台カバー
PAD SET   06455MC7P00 ホンダPAD SET 06455MC7P00ホンダ
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
...