カテゴリ

  • 切削工具(170)
  • バイク純正部品(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 自動車純正部品(46)
  • トラック純正部品(28)
  • 制御機器(22)
  • 機構部品(14)
  • 研磨材(13)
  • 農業機械(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 清掃用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c801」の検索結果

関連キーワード
516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)小型封入スイッチ SHL-□omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から121日以内出荷
小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
穴キャップ8mm ダンドリビス穴キャップ8mmダンドリビス(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(500個)
当日出荷から7日以内出荷
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。頭径(Φmm)11.4材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約8肉厚(mm)約1.6
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
装置用SPD 音羽電機工業装置用SPD音羽電機工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
ロールペーパー シチズンシステムズロールペーパーシチズンシステムズ
9,098税込10,008
1セット(10巻)
当日出荷から9日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
ペーパーショーツ C22-0801 アズワンペーパーショーツ C22-0801アズワン(5件のレビュー)
2,614税込2,875
1袋(50枚)
当日出荷
使い捨てタイプのペーパーショーツです。 透けない丈夫な素材を使用しています。
サイズフリー材質不織布ウエスト(cm)約100~110ヒップ(cm)約100~110アズワン品番0-8856-01足まわり(cm)最大約90
アダプター No.6 ケルヒャーアダプター No.6ケルヒャー
5,798税込6,378
1個
当日出荷
新システムのアクセサリーと従来品アクセサリーの接続用アダプターです。EASY! Lock 接続アダプター No. 6 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):300 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.1
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B、温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
テンショナーベアリング NSK(日本精工)テンショナーベアリングNSK(日本精工)(12件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
ブザーCOMP. エレクトロン 38401GC8004 ホンダブザーCOMP. エレクトロン 38401GC8004ホンダ(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
欠品中
主な適合純正品番38401-GC8-004
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
スイッチ(D-R~) SMCスイッチ(D-R~)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)ケルヒャー
8,598税込9,458
1台(5L)
5日以内出荷
ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに
用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
パワーノズル EASYLock 40° ケルヒャーパワーノズル EASYLock 40°ケルヒャー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Easy Lock対応です。
2018年トラスコ掲載ページ9 0093質量(g)28
パワーノズル EASYLock 0° ケルヒャーパワーノズル EASYLock 0°ケルヒャー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
Easy Lock対応です。
質量(g)282018年トラスコ掲載ページ9 0093
HDMIケーブル ATENHDMIケーブルATEN
3,198税込3,518
1個
当日出荷
オーディオとビデオの信号に非圧縮デジタルインターフェースを提供します。このケーブルは、高品質な銅線の採用により耐干渉仕様となっており、よりクリアな映像と音声がお楽しみいただけます。解像度-4K60p(4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz4:4:4)HDMIイーサネットチャネル機能-追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応※1HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現ケーブルは2mおよび5mの2種を展開RoHS準拠90°の屈曲半径※2※1リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。※2毎分13回の頻度、かつ、90°前後の角度で、100回屈曲した場合。
タイプケーブルシールド:アルミシールド長さ(m)5外径(Φmm)6.8±0.2材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(mm)8.0±0.2互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1822、CS1824・プレゼンテーションスイッチVP1420、VP1421・ラックマウントKVMスイッチCS1798・USBコンバータUC3008・ビデオコンバータVC1280、VC881、VC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AT、VE1801UST、VE2812UST、VE2812T、VB800、VB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE829、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM3250、VM8824、VM7824、VM6404HB、VM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM6809H、VM0808HA、VM0404HA、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS182B、VS184B、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801HB、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様感度調整器:付保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下応答時間0.5ms以下使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(スタンダードタイプ)和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
フランス落シ 中西産業フランス落シ中西産業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABBハイパフォーマンスサーキットブレーカABB
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー中部高圧ホース
6,498税込7,148
1本
当日出荷から12日以内出荷
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム)キュービトロンⅡファイバーディスク3M(スリーエム)(11件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(25枚)
当日出荷
砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ブラシセット 4C8-81801-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラシセット 4C8-81801-00YAMAHA(ヤマハ)
7,298税込8,028
1個
欠品中
250μL ロングチップ WATSON250μL ロングチップWATSON
8,198税込9,018
1箱(10セット×96本)
翌々日出荷
システムラックにワンタッチで詰替え可能
【部品】 ハンドル エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 ハンドル エンジンチェンソーCS358-S共立
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
金剛砂 スエヒロ砥石金剛砂スエヒロ砥石
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
金剛砂を鉄板やプラスチック板の上にのせ、またはバフ・フェルト等につけ粒度の荒い順に磨いてください。
用途鋼(硬硬・特殊鋼・高速硬・工具鋼)の研磨、木材・塗装面の研磨
調光リモコン ODELIC(オーデリック)調光リモコンODELIC(オーデリック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
シーリングライト専用
仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)ロータリージョイント ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善)電気ケトル 温度設定機能付きYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。 薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。質量(kg)0.98容量(mL)800消費電力(W)1000安全装置温度ヒューズ電源コード(m)0.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)取扱説明書(0.53MB)
関連キーワード
...