カテゴリ

  • 農業機械(443)
  • 切削工具(257)
  • 油圧機器・油圧ホース(173)
  • FA担当者のオススメ新商品(102)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 電動工具(13)
  • 機構部品(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c830」の検索結果

関連キーワード
998件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
549税込604
1セット(30個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
バンジコード TRUSCOバンジコードTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
用途荷物の仮留め、固定など。標準幅(mm)8
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
「大湖」純綿軍足 先丸 12足組 ハヤシ[靴下]「大湖」純綿軍足 先丸 12足組ハヤシ[靴下](4件のレビュー)
1,590税込1,749
1組(12足)
当日出荷
柔かい高級純綿糸を使用しているので肌触りが良く、通気性バツグン!太番手の糸を使っているので風合いも良く気持ちよい履き心地。 履き口を二重編み(Wカフス)で締め付けません!
形状先丸サイズ(cm)24~27長さ(cm)カカト~履き口:約25混率(%)綿100入数12足RoHS指令(10物質対応)対応生地性能通気性
フランス落シ 中西産業フランス落シ中西産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカストストローク(mm)18寸法(mm)172×25仕上サチライトクロム
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(30m)
当日出荷から4日以内出荷
材質レーヨン編数8
屋内用捕虫器 SURE(石崎電機製作所)屋内用捕虫器SURE(石崎電機製作所)
27,900税込30,690
1台
当日出荷
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に有効面積(m2)60~120消費電力(W)56仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様トラスコ品番122-2987材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)305×250方式網袋方式電源コード(m)1.8誘虫ランプFCL30BL点灯方式グロー方式標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
シート用クリップ TRUSCOシート用クリップTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1袋(4個)
欠品中
シートを簡単につかめるクリップです。シートの穴をあけずに強力固定が可能です。ネジロック式で確実にシートを掴みます。
用途シートの固定トラスコ品番358-9819材質ナイロン幅(mm)27高さ(mm)33奥行(mm)82最大開口(mm)約8
クランク形カウンターシンク ノガクランク形カウンターシンクノガ(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軸径(Φmm)3.2材質ハイス鋼適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)ピローブロック用 鋼板カバーFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
759税込835
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業コントロールボックス FCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
保護等級
ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理)ユニカ
2,798税込3,078
1箱(100本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材ねじ長さ(mm)13表面処理クロメート埋め込み深さ(mm)30
”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]”ニューベビーコレット” NBCNBC[バッテリー]
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付ラクテム
1,193税込1,312
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
バッグ ブラストンバッグブラストン(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
大きなファスナー付ポケットが2つあり、アイテムを分けて収納できます。
ホワイト仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 YKK製ファスナーを使用トラスコ品番303-4976質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)345×240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×100×240マチ(mm)100
3カ-W ユニコンアンカー(M8 大阪魂3カ-W ユニコンアンカー(M8大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
寸法L(mm)30ねじ径M8寸法D(mm)10寸法l(mm)13埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)10.5
カフェマグ シームレスマグボトル350 パール金属カフェマグ シームレスマグボトル350パール金属
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
ふたとパッキン一体型。洗うパーツは1つだけお手入れカンタン。パッキンのつけ忘れ、つけ間違いの心配がない。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。本体もパーツも食洗器対応。
材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓】PBT(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン部】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)容量(mL)350質量(g)202直径×高さ(mm)65×160保温効力(℃)61以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)
5W スライド型LED充電式センサーライト ムサシ5W スライド型LED充電式センサーライトムサシ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ電球の種類LED
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-801~833 帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 スタンダードAC-801~833帝国チャック(ソール)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2810-M・AC-2810・AC-1800用幅(mm)57.2
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)12.5寸法B(mm)18仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテムボールロックピン 脱落防止チェーン付ラクテム
1,803税込1,983
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
シューズケース ブラストンシューズケースブラストン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
クリーンシューズケースです。
用途クリーンシューズの持ち運びに材質ポリエステルトラスコ品番810-6272寸法(mm)310×420質量(g)40
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
2色バッグ ブラストン2色バッグブラストン
5,898税込6,488
1個
当日出荷
クリーンシューズケースです。 大きなファスナー付ポケットが2つありアイテムを分けて収納できます。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場にホワイト/ネイビー仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番810-6198材質ポリエステル質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)230×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×350マチ(mm)【底】150
バンジコード TRUSCOバンジコードTRUSCO
78税込86
1本
翌々日出荷
伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
用途荷物の仮留め、固定など。材質中芯:天然ゴム、被覆:ポリエステル、金具:スチール標準幅(mm)8
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(10件のレビュー)
13,813税込15,194
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)大喜多
99税込109
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCMIYOSHI(小西製作所)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LED-RC830用替バッテリー ムサシLED-RC830用替バッテリームサシ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
LED-RC830用の替バッテリーです。
用途充電式センサーライトLED-RC830用替バッテリー質量(g)500バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)5400
アドバッグ75 持ち手付き マチなし A3横 エーワン[不織布]アドバッグ75 持ち手付き マチなし A3横エーワン[不織布]
25,980税込28,578
1セット(50枚×4袋)
5日以内出荷
リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの大きめの資料配布に最適。
仕様マチなし材質ポリプロピレン不織布寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×350×0生地目付75g
M 8x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコM 8x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-830ねじの呼びM8
六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付ラクテム
510税込561
1個
5日以内出荷
手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ABS(黒)+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
チップ WCF 住友電工ハードメタルチップ WCF住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
トークロック コレットアーバー ドローバー型 ショート 帝国チャック(ソール)トークロック コレットアーバー ドローバー型 ショート帝国チャック(ソール)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
...