カテゴリ

  • 自動車純正部品(95)
  • メカニカル部品(52)
  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c882」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチ C882 LAMP(スガツネ工業)キャッチ C882LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
付属品受座材質ポリエチレン材質(本体)ポリエチレン(PE)種類クリップ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
パイプファイル キングジムパイプファイルキングジム(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1冊
当日出荷
表紙芯材に再生紙100%を採用。 フルサイズのパイプ式とじ具で長期保管文書に最適です。
付属品カラーインデックス1組材質表紙:再生紙、とじ具:スチールタイプタテ型穴数2穴穴間隔(mm)80開閉片開き
コインロック TAKIGEN(タキゲン)コインロックTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,523税込1,675
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)廣杉計器(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M8用材質PC(ポリカーボネート)透明外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋 パール金属スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋パール金属
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
カレーやシチュー、鍋料理などに最適。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。ガラス蓋付きで 調理中の様子が見える。オール熱源対応
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 材料の種類/本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:天然木 蓋 品名/強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料/縁リング:ステンレス鋼 つまみ:天然木
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から102日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
(K882C)スイッチラベル ニッサン(K882C)スイッチラベルニッサン
779税込857
1個
5日以内出荷
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
オーディオ信号をHDMI信号にエンベッドまたはHDMI信号からオーディオ信号をディエンベッドDIPスイッチによる簡単設定HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠 最大解像度-4K60p (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)4K60p/HDPフォーマット対応-HDR10, HDR10+, Dolby Vision およびハイブリッド・ログ=ガンマ (HLG)方式対応オーディオフォーマット-LPCM 2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1コンパクトなメタル筐体、HDMIコネクタはATEN Lock-Pro対応ファームウェアアップグレード可能
用途VC882は1台でHDMI オーディオエンベッドとディエンベッドの両方の機能を備えた製品です。最大解像度は4K60pに対応し、信頼性のある安定したビデオ環境を提供します。仕様【最大ピクセルクロック】600 MHz付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.24消費電力(W)DC5V:1.767:8BTU出力最大距離:5電源【コネクター】ロック式DC電源ジャック×1 (5V 1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122.2×82.2×25材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 2.2準拠出力インピーダンス(Ω)100インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz(4:4:4)8bitコネクタファームウェアアップグレード:マイクロUSB×1入力電源電源アダプター入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V 2.6Aモード【スイッチ】モード選択:・MODE 1 (2ピン)、PIN#1 (オーディオエンベッダー機能の有効/無効)、PIN#2 (同軸オーディオをエンベッドする)・MODE 2 (4ピン)、PIN#1 (Audio Extractor機能の有効/無効)、PIN#2 (ARC機能の有効/無効)、PIN#3&4 (EDIDモード選択: バイパス, 5.1 CH, 2 CH, 学習)保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大データ:18動作温度範囲(℃)0~40オーディオ入力同軸オーディオ:RCA メス×1(Orange)、対応フォーマット:LPCM2.0、 Dolby Digital 2.0、 Dolby Digital 5.1、 DTS Digital 5.1、 3ピンターミナルブロック x 1、アナログ、 ステレオ、 アンバランス、 LPCM2.0オーディオ出力同軸オーディオ:RCA メス×1(Orange)、対応フォーマット:LPCM2.0、 Dolby Digital 2.0、 Dolby Digital 5.1、 DTS Digital 5.1、 3ピンターミナルブロック x 1、アナログ、 ステレオ、 アンバランス、 LPCM2.0湿度範囲(%)0~80RH(結露なきこと)
角型チューフィング用陶器GN1/2サイズ SUNNEX角型チューフィング用陶器GN1/2サイズSUNNEX
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
チューフィングW39120用陶器製フードパンです。
容量(L)2.8サイズ(inch)GN1/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×265×65アズワン品番64-9073-38
(8510)ハーネス,ルーフ ミツビシ(8510)ハーネス,ルーフミツビシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
シャフト ナックル (S0) MAZDA(マツダ)シャフト ナックル (S0)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート バック (1AYC) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート バック (1AYC)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (1AYC) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (1AYC)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ラバーストッパー (SC) MAZDA(マツダ)ラバーストッパー (SC)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ケーブル (S0) MAZDA(マツダ)ケーブル (S0)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート バック (1K0C) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート バック (1K0C)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ナックル NO.2 リクライニング (S0) MAZDA(マツダ)ナックル NO.2 リクライニング (S0)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ナックル NO.3 リクライニング (S0) MAZDA(マツダ)ナックル NO.3 リクライニング (S0)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トリム(R) リヤー シート クッション (1A) MAZDA(マツダ)トリム(R) リヤー シート クッション (1A)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
10,980税込12,078
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
34,340税込37,774
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ナックル NO.1 リクライニング (S0) MAZDA(マツダ)ナックル NO.1 リクライニング (S0)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(R) リヤー シート バック (1AXC) MAZDA(マツダ)トリム(R) リヤー シート バック (1AXC)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トリム(L) リヤー シート バック (1AXC) MAZDA(マツダ)トリム(L) リヤー シート バック (1AXC)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (1K0C) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (1K0C)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
(MP85C)COIN LOCK 三菱ふそう(MP85C)COIN LOCK三菱ふそう
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
ボード(R) リヤ シート バック (S0) MAZDA(マツダ)ボード(R) リヤ シート バック (S0)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
センター アーム レスト (S0) MAZDA(マツダ)センター アーム レスト (S0)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
センター アーム レスト (S2) MAZDA(マツダ)センター アーム レスト (S2)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
(G4)トリム,リヤー シート クッション MAZDA(マツダ)(G4)トリム,リヤー シート クッションMAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
トリム リヤー ヘッド レスト (S2) MAZDA(マツダ)トリム リヤー ヘッド レスト (S2)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
トリム リヤー ヘッド レスト (GP) MAZDA(マツダ)トリム リヤー ヘッド レスト (GP)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (S09C) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (S09C)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (G21C) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (G21C)MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
バック リヤー シート (S00C) MAZDA(マツダ)バック リヤー シート (S00C)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トリム(L) リヤー シート バック (G21C) MAZDA(マツダ)トリム(L) リヤー シート バック (G21C)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (S24C) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (S24C)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (D07C) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (D07C)MAZDA(マツダ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
(GAAC)レスト、ヘッド MAZDA(マツダ)(GAAC)レスト、ヘッドMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷