5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CA-008は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は独自の技術で尖がらせています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)153.5 先端径(Φmm)5.0 タイプ両綿球 材質(軸)パルプ 材質(綿球)コットン
1セット(100本)
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)カルソナ パネル
W500×H1588。フロスト使用の柔らかな透過性。
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング S8 FPM
規格S8FPM 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.81MB) 図解NoSD048SP-20 ポンプ部品 Oリング S8 FPM_No.18、MS048R-20 ポンプ部品_No.18、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.30、MK048SP-20 ポンプ部品_No.18、MS048SP-20 ポンプ部品_No.18、MJS-20 ポンプ部品_No.18、MS048-20 ポンプ部品_No.19、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.18、JAS048R-20 ポンプ部品_No.18、SD048-20 ポンプ部品 Oリング S8 FPM_No.19、MK048-20 ポンプ部品_No.19、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.30
1個
319 税込351
7日以内出荷