カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • バイク純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(3)
  • 建築金物(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-062」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)セメダイン
839税込923
1本(20g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
丸形パイプフード(アルミ製) Panasonic(パナソニック)丸形パイプフード(アルミ製)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
用途換気・送風種類丸型フード付ガラリ材質アルミニウム仕様ガラリ付仕上アルマイト加工(無着色)
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 ガラリ付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 ガラリ付Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
材質アルミニウム仕様ガラリ付
(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X28 120CA0628 Kawasaki(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X28 120CA0628Kawasaki
169税込186
1個
3日以内出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
ボルト(ロッカクアナ) 6X25 120CA0625 Kawasakiボルト(ロッカクアナ) 6X25 120CA0625Kawasaki
99税込109
1個
4日以内出荷
代表車種KX250ZGF主な適合純正品番120CA0625主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
長さ(m)20
ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製) Panasonic(パナソニック)ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製)Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
種類ベントキャップ材質アルミニウム(ベントキャップA部)仕様ガラリ付・水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)仕上アルマイト加工
プルソレノイド CA0625 タカハ機工プルソレノイド CA0625タカハ機工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)6全長(mm)25.1(フレーム)質量(g)50タイププル吸着力(N)連続通電:0.54/通電率6%:4.39最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×25.1
(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X25 130CA0625 Kawasaki(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X25 130CA0625Kawasaki
139税込153
1個
5日以内出荷
代表車種EN650AGF
BOLT-SOCKET 6X25 K120C-A0625 スズキBOLT-SOCKET 6X25 K120C-A0625スズキ
75税込83
1個
4日以内出荷
ボルト(ロッカクアナ) 6X22 120CA0622 Kawasakiボルト(ロッカクアナ) 6X22 120CA0622Kawasaki
99税込109
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF
ボルト(ツバツキ) 6X22 130CA0622 Kawasakiボルト(ツバツキ) 6X22 130CA0622Kawasaki
139税込153
1個
5日以内出荷
代表車種ZX600RBF主な適合純正品番130CA0622主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ボルト(ロッカクアナ) 6X20 120CA0620 Kawasakiボルト(ロッカクアナ) 6X20 120CA0620Kawasaki(1件のレビュー)
61税込67
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BGF主な適合純正品番120CA0620主な適合車種(カワサキ)VN900BGF
ボルト(ツバツキ) 6X20 130CA0620 Kawasakiボルト(ツバツキ) 6X20 130CA0620Kawasaki
85税込94
1個
5日以内出荷
代表車種COMMON
ボルト(アプセット) 6X20 112CA0620 Kawasakiボルト(アプセット) 6X20 112CA0620Kawasaki
129税込142
1個
5日以内出荷
代表車種KLX125CGF
ボルト(アプセット) 6X22 112CA0622 Kawasakiボルト(アプセット) 6X22 112CA0622Kawasaki
129税込142
1個
5日以内出荷
代表車種BN125A8F
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624S05 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624S05XP POWER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズJCA定格電力(W)6出力電圧(V)5dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
JCA0624D03 XP POWERJCA0624D03XP POWER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624D02 XP POWERJCA0624D02XP POWER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624D01 XP POWERJCA0624D01XP POWER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624D02 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624D02XP POWER
78,980税込86,878
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズJCA定格電力(W)6出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±250入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
JCA0624S15 XP POWERJCA0624S15XP POWER
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624S12 XP POWERJCA0624S12XP POWER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624S05 XP POWERJCA0624S05XP POWER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TVS062CA用オプション品 ADVANTECTVS062CA用オプション品ADVANTEC
8,898税込9,788
1箱(10本)
7日以内出荷から33日以内出荷
TN-1506通信ソフト 1506-UT WIN TVS062CA用 ADVANTECTN-1506通信ソフト 1506-UT WIN TVS062CA用ADVANTEC
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
測定値など確認するためのWindowsソフト
アズワン品番63-1239-56
本体増設用ケーブル 1506-JC TN-1506用、TVS062CA用 ADVANTEC本体増設用ケーブル 1506-JC TN-1506用、TVS062CA用ADVANTEC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
本体増設用ケーブル
アズワン品番63-1239-55
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62CASTMicro
32,980税込36,278
1袋(600個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 111V最小ブレークダウン電圧 58.9V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 53Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 90A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 9.5 5.3 5.3mm幅 5.3mmTransil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1袋(20個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 85V最小ブレークダウン電圧 = 58.9V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 53Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 7.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm高さ = 3.6mmTVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 85V●最小ブレークダウン電圧 : 58.9V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 53V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 7.4A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●長さ : 7.6mm●TVSダイオードアキシャル双方向600 W●Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
TN-1506用架台 TVS062CA用 1506-ST3 ADVANTECTN-1506用架台 TVS062CA用 1506-ST3ADVANTEC
69,980税込76,978
1個
33日以内出荷
オプション品です。
アズワン品番64-1028-22
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
特選天津すだれ エスコ特選天津すだれエスコ(1件のレビュー)
2,800税込3,080
1枚
翌日出荷
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
端子形状フェルール端子
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
外部操作ハンドル 日東工業外部操作ハンドル日東工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無