カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(234)
  • 自動車純正部品(13)
  • 制御機器(10)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-065」の検索結果

関連キーワード
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(EA995CA-65用) フタ(モスグリーン) エスコ(EA995CA-65用) フタ(モスグリーン)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。 どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
フタの種類35リットル用フタモスグリーン材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-66寸法(mm)265×400×190エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128086
瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状) セメダイン瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状)セメダイン(6件のレビュー)
239税込263
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タレない、しみこまないゼリー状タイプの瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面もOK! 接着まで20秒~数分かかるため、接着時の位置合わせもしやすい! 硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属など幅広い素材に対応します。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 陶磁器の置物の接着 模型工作の接着 おもちゃの接着 家具・建具の接着透明タイプゼリー状容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
フルーツ容器 バイオニュート エコハパック NK 18-11 リスパック リスパックフルーツ容器 バイオニュート エコハパック NK 18-11 リスパックリスパック
2,398税込2,638
1袋(100点)
4日以内出荷
100%植物由来のプラスチック容器。蓋と一体型で作業性が高まります。キノコやトマトの野菜だけでなく巨峰などのフルーツにもオススメです。※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。
材質PLA寸法(mm)181×112×40
パネル(R)フロントフェンダー (CA) MAZDA(マツダ)パネル(R)フロントフェンダー (CA)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
パネル(L)フロントフェンダー (CA) MAZDA(マツダ)パネル(L)フロントフェンダー (CA)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (CA06) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (CA06)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
7,398税込8,138
1箱
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ車のバックアイカメラを市販ナビ・モニターに接続するためのアダプターです。ビュー切替はノーマル固定。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
ハンドル(R)アウター (CA06) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (CA06)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ノズルウォッシャー (CA) MAZDA(マツダ)ノズルウォッシャー (CA)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X55 120CA0655 Kawasaki(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X55 120CA0655Kawasaki
149税込164
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
ホルダー ライセンス プレート (CA) MAZDA(マツダ)ホルダー ライセンス プレート (CA)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ボルト(ツバツキ),8X65 130CA0865 Kawasakiボルト(ツバツキ),8X65 130CA0865Kawasaki
99税込109
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:130CA0865
CA-6/GS-6/JS-65GX Σ用 シールド TNK工業(SPEEDPIT)CA-6/GS-6/JS-65GX Σ用 シールドTNK工業(SPEEDPIT)(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
CA-6/GS-6/JS-65GX Σヘルメット用の交換部品
(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X65 120CA0665 Kawasaki(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X65 120CA0665Kawasaki
169税込186
1個
5日以内出荷
代表車種COMMON
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-65Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-65ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(-) エアクッションリード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付日東工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-65Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-65Z)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)65
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-65Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-65Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)65
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
9,298税込10,228
1個
欠品中
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク エスコ50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンクエスコ
8,160税込8,976
1本
翌日出荷
ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。
用途EA822A-50~EA822A-65用SDSシャンクEA822E-50~EA822E-65用SDSシャンクEA820CA-50~EA820CA-110用SDSシャンク仕様●適用ホルソー径:50mm以上●シャンク:SDSプラスアズワン品番65-2230-11
ケーブルカバー サンワサプライケーブルカバーサンワサプライ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。
長さ(mm)2000グレー
CA2F Series(CA2F50) SMCCA2F Series(CA2F50)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク65MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-65シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク65MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-65シリーズNew-Era(ニューエラー)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-ZSMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C50~)SMC(1件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から85日以内出荷
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク65MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-6-ND-65シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク65MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-6-ND-65シリーズNew-Era(ニューエラー)
3,098税込3,408
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):65●チューブ内径(Φ):6●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4260アズワン品番68-1105-44
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
ALC用コアドリル [SDS] エスコALC用コアドリル [SDS]エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に回転専用有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク65MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-10-ND-65シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク65MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-10-ND-65シリーズNew-Era(ニューエラー)
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
35L ダストボックス(本体) エスコ35L ダストボックス(本体)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エスコ品番EA995CA-65フタの種類プッシュ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128086
バルブホイールフック (ノンスパーキング) エスコバルブホイールフック (ノンスパーキング)エスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
材質アルミニウム青銅全長(mm)550爪寸法(mm)Φ65×83
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク65MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-16-NFS-65シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク65MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-16-NFS-65シリーズNew-Era(ニューエラー)
3,598税込3,958
1個
23日以内出荷
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。