データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途パイオニア製リアカメラを市販ナビ(イクリプス製)、またはトヨタディーラーオプションナビに接続するためのアダプターです。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = VQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 1動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード