カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- バイク純正部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 制御機器(11)
- 農業機械(11)
- 機構部品(8)
- 電気材料(6)
- 測定用品(5)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(2)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- CKD(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](13)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- omron(オムロン)(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- T.SIN(テイシン電機)(6)
- TRUSCO(2)
- エスコ(3)
- スバル(8)
- ニッサン(6)
- ノーブランド(3)
- ホンダ(13)
- 三菱(2)
- 東京メタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ca-101」の検索結果




でんでん帽(標準丸型)
東京メディカル(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(50枚)ほか当日出荷毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。サイズフリー
SMILE KIDS LED帽子ライト
旭電機化成¥999税込¥1,0991個当日出荷帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。材質本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂寸法(mm)約72×34×23色ブラック質量(g)17光源0.3W白色LED×1個使用電池CR2032×2個(テスト用付属)取付可能厚(mm)(つば)1~4明るさ(Lm)約18(初期値)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Φ22mm プッシュつまみ
エスコ(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
小型業務用ポリ袋(医薬、食品用)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。用途医薬、試薬の管理用に。食品の管理、保管用に。材質無添加低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04色透明
PAピンク砥石
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34形状円柱色ピンク対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒PA





キャンパス フラットファイル(アニマル柄)
コクヨ¥189税込¥2081冊3日以内出荷小学生に定番人気のアニマル柄をあしらったフラットファイル。 表面だけでなく、中面にまでアニマル柄がデザインされています。 5色展開のため、科目別に使い分けやすくなっています。サイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)18穴数2穴穴間隔(mm)80寸法(高さH×幅W)(mm)307×231材質(表紙)色板紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押え板・スライドコマ・ R-PS収納枚数(枚)150
精密切断砥石 NC-P(WA)
ディスコ¥22,980税込¥25,2781箱(20枚)当日出荷から6日以内出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル長-短-長
アイネックス¥599税込¥6591本4日以内出荷マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。ケーブルの長さがコネクタごとに違うので、ケース内の配線を綺麗に取り回せます。複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に適します。デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。3ピンファンも取り付けられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。色ブラックコネクタ形状マザーボード側:PWM4ピンメス、ファン側:PWM4ピンオス×3(2つは3番のパルスケーブルがありません)ケーブル長(cm)【マザーボード】(ファン1間)約20、(ファン1-ファン2間)約7、(ファン2-ファン3間)約20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥5,398税込¥5,9381袋(50個)当日出荷から15日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
リアキャリア/ブラック RCA101
RIDING SPOT¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:RCA101。適合情報:。ホンダ[HONDA] X-11 。耐荷重:3。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅:328×長:190mm。材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ色ブラック耐荷重(kg)3寸法(幅W×長さL)(mm)328×190
仕上げ材ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷OAフロア90角の開口部に設置が可能です。コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取付ける事が可能です。床仕上材をプレート部に貼り込むことで、部屋の空間・床面とフロアコンセントに一体感を生ませることが可能です。電源・通信・TVの器具を1つのコンセントボックスに搭載が可能です。厚さ(mm)対応可能仕上材/塩ビタイル2~3、タイルカーペット5~7床面高さ(mm)90以上(仕上材含まず)環境適合床:フリーアクセスフロア用パネル厚(mm)施工可能/9~26施工内容パネル開口 90角
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ
マサダ製作所¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。付属品ハンドル仕様スプリング戻りタイプ最高使用圧力(MPa)70
10ton標準ラム
小柳機工¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ストローク(mm)150全長(mm)(最長)452、(最短)302質量(kg)4.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)220危険物の類別非危険物
車輪(EA520CA-1用)
エスコ¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷EA520CA-1用替キャスター(3輪キャスター)エスコ品番EA520CA-101車輪径(Φmm)165材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45
ケアバリエックス 厚手 ハイソックス HCAシリーズ
秋山製作所¥3,298税込¥3,6281足4日以内出荷から9日以内出荷●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●口ゴム部分を幅広にしているので着圧ソックスでありがちな口ゴム部分の食い込みも軽減します。●透けにくい厚手タイプ。圧迫圧(hPa)36(27mmHg)
油圧シリンダ
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。付属品ラムカプラ、プランジャーサドル材質スチールタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57適合ホースTMS-200T
アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活
ナカバヤシ¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷・平たいアクスタを奥行き感を出してディスプレイできる ・アクキーや缶バッジも一緒にスタンドしてディスプレイ可能 ・背面に用紙などを入れて、背景を演出できる ・透明度が高く頑丈なアクリルを全面に使用し、アクスタの美しさを損なわずに保護する用途アクリルスタンドのディスプレイ用コレクションケース材質本体/アクリル、ベース/EPDM(スポンジ)、滑り止め/EVA奥行D(mm)78棚段数(段)1
電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用の電子キーです。 【プログラミングキー(SC-A10-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキー(SC-A20-10)の登録のために使用します。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【マネージャーキー(SC-A20-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して6本まで登録できます。 ・電子ラッチ(SC-10)のPINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録のために使用します。 ・また電子ラッチ(SC-10)の解錠にも使用できます。 ・電子ラッチ(SC-10)(SC-50)の電池が切れた場合に、電子キーボードから給電し解錠できます。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【ユーザーキー(SC-A30-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)の解錠に使用します。電池は不要です。 ・電子ラッチ(SC-10)に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)亜鉛合金
リアカメラ接続アダプター
データシステム¥7,398税込¥8,1381箱6日以内出荷データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。用途本品番は「RCA023N」と「AMA-02」がセットになった製品です。付属品カメラ映像変換ハーネス(RCA023N)、アラウンドビューモニターアダプター(AMA-02)、RCA変換アダプター、小型切替スイッチ、結束バンド×7、両面テープ(大小各1)、ギボシ端子&スリーブ(オス×各2,メス×各2)、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
Bbクラリネット用リード
D'Addario¥3,198税込¥3,5181箱6日以内出荷均質なケーン選別と安定したカット精度により、扱いやすい吹奏感と明るくクリアな音色を実現する Rico B♭クラリネットリード。反応が速く、初心者から持ち替え奏者まで幅広く対応する設計。硬さ1.5は軽めの抵抗感で発音しやすく、基礎練習からアンサンブルまで使いやすい10枚入り。・B♭クラリネット用リード(Rico シリーズ)。・明るくクリアなトーンと扱いやすい吹奏感。・均質なケーン選別による安定した品質。・初心者や持ち替え奏者に適した反応の良さ。・硬さ:1.5。・内容量:10枚入り。・品名:RCA1015 Rico Bb Clarinet Reed 1.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:クラリネットリード(B♭)。・カット:アンファイルド。・硬さ:1.5。・内容量:10枚。・JANコード:0046716100740
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981本9日以内出荷通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。片側BNCプラグ、片側Y字コード付。色分岐先コネクター:赤・黒寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)ケーブルRG-58A/Uコネクタ[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50