カテゴリ

  • マスク(24)
  • 農業機械(11)
  • 制御機器(9)
  • バイク部品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-104」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104N2シリーズ吸収缶

    重松製作所(85件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別吸収缶
  • CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104Sシリーズ吸収缶

    重松製作所(9件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    種別吸収缶区分S1質量(g)約78取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS粒子捕集効率(%)81以上通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
  • (055)ターミナル CA104 スバル

    (055)ターミナル CA104

    スバル
    40税込44
    1個
    6日以内出荷
  • でんでん帽(標準丸型) 東京メディカル

    でんでん帽(標準丸型)

    東京メディカル(13件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。
    サイズフリー
  • 靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤 セメダイン

    靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤

    セメダイン(4件のレビュー)
    428税込471
    1本(3g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    急な靴底ハガレを1分で応急補修可能な瞬間接着剤です。 ゼリー状で使いやすく、タレにくいです。 剥がれてしまったつま先や靴底等、外出中の急なトラブル時にもご使用いただけます。 貼り合わせてから約1分で履いて歩けます。(条件により1分以上要する場合がございます。) 接着後およそ24時間で完全硬化し、接着強度が最大約10倍になります。 水に1週間漬け続けても剝がれない強力な耐水性を発揮。雨濡れにもはがれにくくなります。 専用ヤスリを付属しているので、その場ですぐにつかえます。
    用途靴底はがれの応急補修に。 革靴、スニーカー、パンプス、ブーツ等の補修に。付属品ヤスリ使用方法1水分を拭き取り研磨します。 靴底の接着面が水ぬれしている場合、あらかじめ水分を拭き取ります。付属のサンドペーパーで接着面を研磨します。2少量塗布し貼り合わせます。 接着面の片面に少量塗布し、貼り位置を確認し接着剤を薄く押し広げるように接着面同士を貼り合わせます。3約1分間押さえます。 接着面同士を強く密着させた状態で約1分間押さえることで歩ける程度の実用強度に達します。 24時間静置いただくことで、より強力に接着でき雨水にもはがれにくくなります。4使用後はノズルをよく拭き、しっかりキャップを閉め保管します。主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、緊急用、高強度、耐水性危険物の性状非水溶性
  • ボアプラグ RCA型 NOK

    ボアプラグ RCA型

    NOK(7件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
  • ギボシ端子セット CA/CW104タイプ 96304 DAYTONA(デイトナ)

    ギボシ端子セット CA/CW104タイプ 96304

    DAYTONA(デイトナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96304
  • でんでん帽 ブラック 50枚入 CAシリーズ 東京メディカル

    でんでん帽 ブラック 50枚入 CAシリーズ

    東京メディカル
    9,198税込10,118
    1箱(50枚)
    当日出荷
    シックなユニフォームにも調和するブラックカラーです。 毛髪・フケの脱落を防ぐ帯電加工不織布です。
    ブラック材料不織布・ゴム生地性能帯電
  • ギボシ端子セット CA/CB104タイプ 96156 DAYTONA(デイトナ)

    ギボシ端子セット CA/CB104タイプ 96156

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96156。販売備考:キャンセル不可商品です。
  • 直結式小型防毒マスク GM76DS 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM76DS

    重松製作所(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
    吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • ブルー砥石 ミニター

    ブルー砥石

    ミニター
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34粒度120ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • キャンパス フラットファイル(アニマル柄) コクヨ

    キャンパス フラットファイル(アニマル柄)

    コクヨ
    189税込208
    1冊
    3日以内出荷
    小学生に定番人気のアニマル柄をあしらったフラットファイル。 表面だけでなく、中面にまでアニマル柄がデザインされています。 5色展開のため、科目別に使い分けやすくなっています。
    サイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)18穴数2穴穴間隔(mm)80寸法(高さH×幅W)(mm)307×231材質(表紙)色板紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押え板・スライドコマ・ R-PS収納枚数(枚)150
  • 触媒組品 TOTO

    触媒組品

    TOTO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • プルソレノイド CA1040 タカハ機工

    プルソレノイド CA1040

    タカハ機工
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)8全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)120タイププル吸着力(N)連続通電:1.6/通電率6%:14.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
  • 溶接アンカー ウェルドコブラ TRUSCO

    溶接アンカー ウェルドコブラ

    TRUSCO
    969税込1,066
    1パック(30本)
    当日出荷
    上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
    用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • ワン型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ G線 エアー用

    FBK(フタバ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
    用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 防毒マスクGM70D 重松製作所

    防毒マスクGM70D

    重松製作所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
    仕様伝声器付種別防毒マスク質量(g)165以下(マスク部)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN16吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
  • グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ エスコ

    グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    可燃ガス、毒性ガスには使用できません。
    材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
  • パネルキャリア 河淳

    パネルキャリア

    河淳
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
    缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。 四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。 未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。 本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。
    車輪径(Φmm)50キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)410材質(天板)PP特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)275
  • ケアバリエックス 厚手 ハイソックス HCAシリーズ 秋山製作所

    ケアバリエックス 厚手 ハイソックス HCAシリーズ

    秋山製作所
    3,298税込3,628
    1足
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●口ゴム部分を幅広にしているので着圧ソックスでありがちな口ゴム部分の食い込みも軽減します。●透けにくい厚手タイプ。
    圧迫圧(hPa)36(27mmHg)
  • 直結式小型防毒マスク GM28S 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM28S

    重松製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
  • Bbクラリネット用リード D'Addario

    Bbクラリネット用リード

    D'Addario
    3,198税込3,518
    1箱
    6日以内出荷
    RCA1040 は、RICO B♭クラリネット用リード 4.0/10 枚入りモデル。柔らかめで扱いやすいアンファイルドカットを採用し、明るく反応の良い音色で初心者から中級者まで幅広く支持される定番リード。4.0 の強い抵抗感で、より芯のある音色とコントロール性を求める奏者に適したモデル。・アンファイルドカットによる柔軟で扱いやすい吹奏感。・明るく反応の良い音色で初心者にも最適。・4.0 の強い抵抗感で安定した音色とコントロール性。・吹奏楽、クラシック、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:RICO B♭クラリネットリード 4.0(10 枚入)。・ブランド:RICO。・カテゴリ:リード。・用途:B♭クラリネット。・特徴:アンファイルドカット、明るく柔軟な音色。・JANコード:0046716583574
  • バンカーランプ 東京メタル

    バンカーランプ

    東京メタル
    1台
    取扱い終了
    ●グリーンのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118GZには25Wシャンデリアランプ、TL-118GZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
    材質ガラス、大理石質量(kg)2高さ(mm)360スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)2セード寸法(mm)Φ225色(本体)グリーンアーム固定フレンジ寸法(mm)Φ160
  • リアカメラ接続アダプター データシステム

    リアカメラ接続アダプター

    データシステム
    9,898税込10,888
    1箱
    6日以内出荷
    データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
    用途本製品は、スズキ「全方位モニター用カメラ(左右確認サポート機能付き)」装備車の全方位カメラ映像を、市販ナビゲーション(カメラ入力:ピン端子)に映すアダプターです。付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、両面テープ(大小各1)、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各4)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    3,198税込3,518
    1本
    7日以内出荷
    BNC・P分岐型
    寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト(ツバツキ) 10X40 130CA1040 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 10X40 130CA1040

    Kawasaki
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EN650AGF
  • 直結式小型防毒マスク 重松製作所

    直結式小型防毒マスク

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
    用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)トラスコ品番859-1159材質接顔体:塩化ビニール質量(g)155国家検定合格番号TN507号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番64-8899-50適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く)2018年トラスコ掲載ページ6 0158
  • 安全ブレーカ ABB ABB

    安全ブレーカ ABB

    ABB
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプ 重松製作所

    直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプ

    重松製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
    用途有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下トラスコ品番146-9392種別防毒マスクサイズM国家検定合格番号第TN392号材質(面体)接顔部:Si(シリコーンゴム)適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV、CA-27L3/OV商品タイプ本体
  • キャップB 重松製作所

    キャップB

    重松製作所(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    GM-78S(マスク本体)で、CA-104NⅡシリーズの吸収缶を使用する際に、使います。
    適合GM78S、GM24SFアズワン品番1-4557-11
  • 軸付砥石(ブルー砥石) Minimo

    軸付砥石(ブルー砥石)

    Minimo
    3,898税込4,288
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    トラスコ品番852-6272軸径(Φmm)2.34幅(mm)3粒度WA#120全長(mm)41.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000外径(Φmm)10
  • 直結式小型防毒マスク GM165 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM165

    重松製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    吸収缶の定番・CAー104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
    質量(g)700型式検定合格番号第TN320号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦39排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • 直結式小型防毒マスク GM185C 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM185C

    重松製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。
    仕様型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品種別防毒マスク質量(g)430型式検定合格番号第TN415号材質(面体)シリコーンゴム吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • 防毒マスクGM165 重松製作所

    防毒マスクGM165

    重松製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。 伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
    サイズMガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
  • 同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷
    仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)1500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
ca104n特集