Minimo
軸付砥石(ブルー砥石)
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番
852-6272
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
3
粒度
#120
全長(mm)
41.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
外径(Φmm)
10
砥粒
WA
内容量
1袋(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610967
CA1044
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください