カテゴリ
- 制御機器(20)
- 建材・エクステリア(15)
- 切削工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 電気材料(11)
- 農業機械(6)
- バイク純正部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- フォレストリンク(15)
- CKD(13)
- タンガロイ(8)
- Mobilemark(8)
- omron(オムロン)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Kawasaki(5)
- KSフィルター(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- イスカル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- バスクリン(3)
- スリーピース(3)
- 高昇(3)
- エスコ(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- トーエイライト(2)
- ステコーン(STECCONE)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ca-120」の検索結果

HOBUT, カバー, CA/120/001
HOBUT¥329税込¥3621個7日以内出荷仕様すべての電流計はシャントを使用し、 適切な75 mVシャント(代表品番 ; 257-307 257-307 )を電流計ごとに別途注文する必要があります。シャントなしで電流計を使用することはできません。. DC電圧 / 電流計. 90 °目盛円弧型 精度クラス1.5、BS89、IEC51 難燃性ケースUL94V0準拠 取り付けブラケット付き 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 端子カバー(別途注文) 48 x 48 mm電流計は目盛付きです。72 x 72及び96 x 96 mm電流計の場合は、適切な目盛を選択して別途注文する必要があります。アクセサリタイプ端子カバー併用可能製品72 x 72電流計、96 x 96電流計
耐UV透明接着剤 EXクリア
セメダイン(3件のレビュー)¥829税込¥9121本(19mL)当日出荷透明を保ち、塗りやすい水性接着剤です。 強透明:紫外線に耐え、透明が続きます。(UV耐久テスト済:5年以上透明を検証済) ふき取れる:はみ出しても硬化前ならふき取りが可能です。 極細ノズル:細部にも塗布ができます。 良好な作業性:接着剤の糸引きがなく、べたつきません。用途キレイに仕上げたい場合の接着に。 手芸、模型、アクセサリーなどの接着に。付属品ヘラ仕様【動きづらくなる時間】約10分(木材同士 23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約30分(木材同士 23℃湿度50%)色透明質量(g)38対応材質ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリエチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 [非対応材質:PP、PE、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、貴金属、重量物、接着面積のとれないもの、高価格品]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×87×20時間動きづらくなる時間:10分(1平方cmあたり2kgf)、実用強度に達する時間:30分(1平方cmあたり70kgf)主成分ウレタン樹脂主な用途ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ ポリスチレンなど)、皮革、木材、陶磁器完全硬化時間約24時間(木材同士 23℃湿度50%)色調透明危険物の類別非危険物特性耐UV、強透明、水性被着材の素材ガラス・金属・ゴム・プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリスチレンなど)・皮革・木材・陶磁器など
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き
高昇¥25,980税込¥28,5781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き
高昇¥21,980税込¥24,1781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681組当日出荷から16日以内出荷両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。 シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。 エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。 JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。材質シリコーンゴム色黒特性防水性
ナストンゴールドスーパー CA-1
平和テクニカ¥37,980税込¥41,7781箱(1枚)当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンド砥粒の混合比を高め、独自のレジンを用いて多目的用に解発された製品です。硬脆性材料や難削複合材の切断に威力を発揮します。用途ファインセラミックスSiC、Si3N4等の難削材の切断に。内径(mm)25.4
SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・Pインピーダンス(Ω)50
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
アルミ フェザースクイジー マジクリップ
ステコーン(STECCONE)¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷アルミ製チャンネルと、アルミ製マジクリップハンドルのセット材質アルミニウム繰り返し・詰め替え対応
溝クリンα1200
トンボ工業¥9,998税込¥10,9981丁6日以内出荷刃先は完全焼入れ熱処理済みで高い耐久性を確保。溝クリンが進化し「溝クリンα」として新登場。T字型角度調整レバー付きで、刃先角度を変えることで。 『すくう・集める・起こす』の多用途作業に対応。堅牢なボディ設計で側溝作業をより効率化用途側溝清掃/土砂のすくい作業/集積作業 など。各種現場の溝・狭所作業に最適全長(mm)1200質量(kg)2刃先幅寸法(mm)136刃先長(mm)250
脱衣所セラミックヒーター
ゼピール¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷工事不要!ドライバーでカンタン取り付け!。冬場の寒い脱衣所と浴室の温度差を少なくします。人感センサー搭載。切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)。送風モードで夏場も快適に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)操作器:約0.6本体質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×133×362安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、傾斜スイッチ、3時間自動オフタイマー電源コード(m)約2
SMA(F) to SMA(F) 3 Metre
Mobilemark¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RF195特性インピーダンス:50 Ω動作温度 Max:+85℃ケーブルアセンブリSMAシリーズ. Mobile Mark RFケーブルアセンブリは標準アンテナ構成の拡張機能を装備 インピーダンス: 50 Ω(公称). CA39-195-CJ (< 793-2115') 793-2115 及びCA120/195-CJ (< 793-2119') 793-2119 は、どちらも指向性MIMOアンテナPND8モデル(< 723-9132') 723-9132 用のケーブルジャンパです。RoHS指令(10物質対応)対応
ロブストボックス
摂津金属工業¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)色ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-F-2
イスカル¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷から29日以内出荷アルミ加工対応のミディアム刃長タイプエンドミルです。用途アルミ加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応