溝クリンα1200

溝クリンα1200 - トンボ工業

刃先は完全焼入れ熱処理済みで高い耐久性を確保
溝クリンが進化し「溝クリンα」として新登場
T字型角度調整レバー付きで、刃先角度を変えることで
『すくう・集める・起こす』の多用途作業に対応
堅牢なボディ設計で側溝作業をより効率化

用途
側溝清掃/土砂のすくい作業/集積作業 など
各種現場の溝・狭所作業に最適
全長(mm)
1200
質量(kg)
2
刃先幅寸法(mm)
136
刃先長(mm)
250
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82761397SMCA1200
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする