カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-121」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポキシ樹脂系接着剤 エクセルエポ(高透明) セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 エクセルエポ(高透明)

    セメダイン(1件のレビュー)
    819税込901
    1セット(15g)
    当日出荷
    透明度が高く、耐熱・耐水・耐薬品性に優れているエポキシ系接着剤です。 10分(20℃)で硬化がはじまり、約60分後に実用強度に達する速硬化タイプです。 約24時間(20℃)で最終強度に達します。
    用途プラモデル・金属模型の製作・補修に 釣り具の製作・補修に 手芸や日曜大工に
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SMAプラグからクリップ変換分岐用。
    用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTAC

    ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DBPロープ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    DBPロープ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
    用途林業用ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) オイレス工業

    オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)

    オイレス工業
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • 35L ダストボックス(蓋付) エスコ

    35L ダストボックス(蓋付)

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
    エスコ品番EA995CA-121セット内容本体・ふた質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×420×578(蓋セット時)
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • 50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ

    50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • 円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック

    円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ

    サンドビック
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 【無地】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 100本入り ジャストコーポレーション

    【無地】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 100本入り

    ジャストコーポレーション
    16,980税込18,678
    1箱(1箱×100本)
    3日以内出荷
    書き味も肌触りも滑らかなタッチペン機能付きボールペン。低い筆記抵抗で書き味が滑らかです。 金属製+マット素材+タッチペンがついていながらも低価格を実現いたしました。 様々なシーンでも継続的にご使用頂けて名入れボールペンとしてノベルティに最適な商品です。 表面が心地よい温かみのあるマット調素材で、さわり心地がよくサラサラとした質感。 ほどよい重量感も相まって、ずっと触れていたくなるボールペンです。 スムースタッチは替芯があり長く使えるため、企業様の社内備品用ボールペンとして採用されることが多い商品です。
    材質アルミ本体にマット仕上げ質量(g)17方式ノック式芯径(mm)0.7インク色なめらか黒インク油性直径×長さ(mm)10×145商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    3,798税込4,178
    1本
    7日以内出荷
    SMA・P分岐型
    寸法L(mm)1000コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125) / 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロブストボックス 摂津金属工業

    ロブストボックス

    摂津金属工業
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
    材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ(フライス) NTKカッティングツールズ

    チップ(フライス)

    NTKカッティングツールズ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • 【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 100本入り ジャストコーポレーション

    【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 100本入り

    ジャストコーポレーション
    24,980税込27,478
    1箱(1箱×100本)
    10日以内出荷
    書き味も肌触りも滑らかなタッチペン機能付きボールペン。低い筆記抵抗で書き味が滑らかです。 金属製+マット素材+タッチペンがついていながらも低価格を実現いたしました。 様々なシーンでも継続的にご使用頂けて名入れボールペンとしてノベルティに最適な商品です。 表面が心地よい温かみのあるマット調素材で、さわり心地がよくサラサラとした質感。 ほどよい重量感も相まって、ずっと触れていたくなるボールペンです。 スムースタッチは替芯があり長く使えるため、企業様の社内備品用ボールペンとして採用されることが多い商品です。
    材質アルミ本体にマット仕上げ質量(g)17方式ノック式文字色彫刻インク色なめらか黒書体【選択(彫刻)】ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.7印刷文字【文字数】ひらがな・カタカナ・英語/20文字以内、漢字/15文字以内インク油性入数100本入り直径×長さ(mm)10×145商品タイプ本体名入れスペース(mm)縦4×横50サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • ABB 安全ブレーカ 2極 ABB

    ABB 安全ブレーカ 2極

    ABB
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    209,800税込230,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • THD HUB収納キャビネット(壁掛け) 日東工業

    THD HUB収納キャビネット(壁掛け)

    日東工業
    48,980税込53,878
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
    仕様屋内用材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)タイプ壁掛けタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12グリーン購入法適合キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8扉形式前面および右側面ドア式
  • キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NK

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66キー番号NO.1
  • キー形セレクタスイッチ A30NK omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NK

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から76日以内出荷
    品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
  • 単式スラスト玉軸受51300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    単式スラスト玉軸受51300番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    8,698税込9,568
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-R125 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-R125

    WR’S(ダブルアールズ)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    用途18-21 GSX-R125
  • フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-S125

    WR’S(ダブルアールズ)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    用途18-21 GSX-S125
  • キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NKP

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
  • 腕時計 抗菌ベルトウォッチE pierre cardin(ピエールカルダン)

    腕時計 抗菌ベルトウォッチE

    pierre cardin(ピエールカルダン)
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。大人気の薄型ケースの腕時計。おしゃれなベルトカラーと見やすい文字盤の組み合わせがトレンドや年齢を問わずコーディネートに取り入れられます。
    厚さ(mm)ケース:約8質量(g)約33ベルト幅(mm)約18表示方式アナログ材質(ケース)合金材質(バンド)合皮適合腕周(cm)最小:約15.7、最大:約20.6
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)

    CKD
    1,538税込1,692
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)

    CKD
    1,538税込1,692
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)

    CKD
    1,538税込1,692
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • キー形セレクタスイッチ A30NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NKP

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    61日以内出荷から76日以内出荷
    品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
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
"ca-121" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷