カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 切削工具(4)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ca-135」の検索結果

コンクリート用接着剤 コンクリメント
セメダイン(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50mL×5本)当日出荷から3日以内出荷柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス ハイロー
ヤマヒロ¥11,980税込¥13,1781箱(150個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類改修工法・木下地用頭部形状ヘックス仕上三価ユニクロねじ径d6.3頭径D(Φmm)13.3ねじピッチp(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.9対辺B(mm)9.5
1.5m RCAピンプラグ-ミニプラグ変換ビデオケーブル
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷3.5mmモノラルミニ端子とRCAピン端子(映像用)を接続するときに使用します。片側:3.5mmモノラルミニプラグ(映像用)、片側:RCAピンプラグ(映像用)。ニッケルメッキプラグ。ケーブル長:1.5mケーブル長(m)1.5
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥209,800税込¥230,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥8,638税込¥9,5021個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
耐熱サイレンサーステッカー 135x40mm P-HST4ALMONO
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST4ALMONO。販売備考:NEW ロゴ アルミ製 シルバーブラック。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/シルバー。サイズ:135x40mm。材質[素材]:アルミ材質アルミ寸法(mm)135×40色ブラック/シルバータイプ耐熱
DNS ホエイプロテイン HMB&クレアチン PHC630
第一三共ヘルスケア¥5,498税込¥5,9381袋(630g)9日以内出荷最高のパワーとスピードを。身体作りに必要なたんぱく質を十分量配合。身体作りを促進する「HMBカルシウム」1,500mgを1食(35g)に配合。パワーやスピードのエネルギー源となるクレアチン5,000mgを1食(35g)に配合。アンチ・ドーピング認証賞味期限製造日より18ヶ月