カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 建築金物(1)
- マスク(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「ca-165」の検索結果

コルトアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から6日以内出荷M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
92-165mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥6,290税込¥6,9191セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)92~165適合万能工業用エスコ品番EA463CA-165材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
防毒マスク GM12
重松製作所(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60