フタロック付きで本体とフタがしっかりロック。
材質再生ポリプロピレン
エスコ品番EA995CA-23F
種別60Lフタ
寸法(mm)375×465×95
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプフタ
エコマーク認定番号06128088
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
1枚(100枚)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色白色(硬化後:透明)
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
主な用途木、紙、布、皮
特性速乾、水性
関連資料接着剤を選ぶ早見表
主なワークパーツ
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
塗布しやすいハンディボトルタイプです。
キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色白色(硬化後:透明)
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
標準使用量150~200g/m2
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
特性速乾、水性
関連資料接着剤を選ぶ早見表
主なワークパーツ
木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色白色(硬化後:透明)
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
特性速乾、水性
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。
仕様焼入研磨品
材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
洗浄器対応
食器の種類中華食器
材質メラミン
形状楕円皿
●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。
極数2P
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。
制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。
ねじによる組立式で加工・点検が容易です。
デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ
塗装色ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)
外形寸法W(mm)429
板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2
RoHS指令(10物質対応)対応
クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。
用途医薬、試薬の管理用に。食品の管理、保管用に。
材質無添加低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.04
色透明
触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。
仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。
コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。
取付方式両面テープ
材質コーヨーソフトボード10mm厚
質量(g)140
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金
材質超硬
コーティングDLCコーティング
質量(g)約19
タイプシングル接点タイプ
保護構造IP40(閉鎖形)
保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
復帰時間10ms以下
接点材質AgNi
動作時間(ms)15以下
耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000
耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エスコ品番EA995CA-23
容量(L)60
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06128088
1個
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のWサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、耐久性10倍以上(メーカー製品比較)、綿の履心地、破れが多い箇所にナイロン補強を施し強度が大幅にUPした破れにくい安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア
材質綿・ナイロン・ポリエステル
色カラーアソート
サイズ(cm)25~27
指タイプ先丸
1組(3足)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-23
質量(g)約72
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)28
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
アズワン品番64-7847-95
関連資料(0.25MB)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様積み重ね可能
エスコ品番EA661CA-23
材質ポリプロピレン
色ダークブルー
外寸法・高さ(mm)75(H)
外寸法・奥行(mm)173
外寸法・間口(mm)125
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-23
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)45
深さ(mm)【アーム】48
口幅(mm)23
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のWサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、通気性メッシュ、耐久性10倍以上(メーカー製品比較)、綿の履心地、破れが多い箇所にナイロン補強を施し強度が大幅にUPした破れにくい安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア
材質綿・ナイロン・ポリエステル
色カラーアソート
サイズ(cm)25~27
指タイプ先丸
1組(3足)
¥899
税込¥989
6日以内出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7
直径(Φmm)13~23
適合万能工業用
エスコ品番EA463CA-23
材質バンド:SUS301、ボルト:スチール
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-23
形状L字形
歯数24
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)82~103
種類クランプレバー
寸法H(mm)45
回し半径(mm)63
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)13.5
最大荷重(N)180
取付部おねじ
最大締付力(kN)10
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
引出はオールロック機構で、鍵2本付属、下段のみフルオープンです。キャスター5個のうち2個にストッパーがついています。
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ キャスター:ナイロン ■オールロック機構
段数3
耐荷重(kg/段)引出(上・中段)約5(下段)約10
外寸法・高さ(mm)620
外寸法・奥行(mm)500
均等耐荷重(kg/台)天板約10
外寸法・間口(mm)412
材質ステンレス・真鍮
全長(mm)85
質量(g)24
先端内径(mm)Φ2.4
先端長(mm)12
アズワン品番64-2215-74
先端外径(Φmm)2.9
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無
電源AC100~240V±10%、50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(g)9600
解像度1920×1080ドット
スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)]
キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー]
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 003
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ