カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ca-290」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン凹凸面の接着補修用 ハイクイックセメダイン(13件のレビュー)
2,890税込3,179
1セット(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。
用途ブロック、コンクリート塀の補修 金属フェンスの補修 タイルの接着補修 郵便ポストの取付け改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆可使時間(分)5以内密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50質量混合比1:1(主剤:硬化剤)引張剪断強度(N/mm2)17.7粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール外観主剤:白色、硬化剤:灰色完全硬化時間1時間T型剥離強度(N/mm)0.4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
6日以内出荷
USBAをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブルー質量(g)15コネクタ形状USB A(メス) - USB A(上L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
フォーカス F-22 ネイビー 弘進ゴムフォーカス F-22 ネイビー弘進ゴム
7,798税込8,578
1足
4日以内出荷から8日以内出荷
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。防滑性と耐久性に優れたツインピンを使用しています。丈夫で破れにくいナイロンOXカバーに反射テープ付です。
形状ハイカットネイビー種類スパイク長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能スパイク底、丈夫なツインピン仕様足幅2E靴タイプ長靴
(91112)ガーニツシユ,トランク スバル(91112)ガーニツシユ,トランクスバル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
GARNISH AY TRUNK スバルGARNISH AY TRUNKスバル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(94267)アーム レスト,フロント ドア レフト スバル(94267)アーム レスト,フロント ドア レフトスバル
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(94243)トリム パネル,フロント ドア アツパ レフト スバル(94243)トリム パネル,フロント ドア アツパ レフトスバル
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
GARNISH AY TRUNK スバルGARNISH AY TRUNKスバル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(91112)ガーニツシユ,トランク スバル(91112)ガーニツシユ,トランクスバル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
トメネジ(ロッカクアナ) 8X8 290CA0808 Kawasakiトメネジ(ロッカクアナ) 8X8 290CA0808Kawasaki
169税込186
1個
5日以内出荷
代表車種KX250ZGF主な適合純正品番290CA0808主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
(I/X)トメネジ(ロッカクアナ) 8X12 290CA0812 Kawasaki(I/X)トメネジ(ロッカクアナ) 8X12 290CA0812Kawasaki
199税込219
1個
5日以内出荷
代表車種EJ650A8F
熊スプレー ホルスター ジェイウィン(J win)熊スプレー ホルスタージェイウィン(J win)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
『熊スプレー ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。ブラック対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-290JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-290JZSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)290クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-ZSMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
(CA01)ベアリング、テーパー MAZDA(マツダ)(CA01)ベアリング、テーパーMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
サブ セット ST. ロック キ (CA17) MAZDA(マツダ)サブ セット ST. ロック キ (CA17)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
UK ポリカーボネイト デキャンター 290cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK ポリカーボネイト デキャンター 290ccYUKIWA(ユキワ/三宝産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
透明度の高いポリカードネイト製で中がきれいに見える
直径(Φmm)105高さ(mm)133
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C100-ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B63-ZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G63-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2T63) SMCCA Series(CA2T63)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CA Series(CA2B50) SMCCA Series(CA2B50)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2B80) SMCCA Series(CA2B80)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2T100) SMCCA Series(CA2T100)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2T40) SMCCA Series(CA2T40)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2D100) SMCCA Series(CA2D100)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2C80) SMCCA Series(CA2C80)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド