カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「ca-290」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン

    凹凸面の接着補修用 ハイクイック

    セメダイン(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(500g)
    当日出荷から翌々日出荷
    5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。
    用途ブロック、コンクリート塀の補修 金属フェンスの補修 タイルの接着補修 郵便ポストの取付け改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆可使時間(分)5以内密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50質量混合比1:1(主剤:硬化剤)引張剪断強度(N/mm2)17.7粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール外観主剤:白色、硬化剤:灰色完全硬化時間1時間T型剥離強度(N/mm)0.4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    USBAをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブルー質量(g)15コネクタ形状USB A(メス) - USB A(上L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • UK ポリカーボネイト デキャンター 290cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

    UK ポリカーボネイト デキャンター 290cc

    YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    透明度の高いポリカードネイト製で中がきれいに見える
    直径(Φmm)105高さ(mm)133
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)

    CKD
    21,363税込23,499
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • 単式スラスト玉軸受 51400番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    単式スラスト玉軸受 51400番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様平面座形RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)

    CKD
    2,225税込2,448
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)

    CKD
    2,225税込2,448
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)

    CKD
    2,225税込2,448
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • フロントカバー BIGM(丸山製作所)

    フロントカバー

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMLSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MSV313B-M-2 -A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.43、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.40、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.40、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.43、MLSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、GKSL3303 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.43、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、MS331EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.40、MS332EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.40、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MRS30-132 エンジン コントロールパネルなど