カテゴリ

  • バイク純正部品(201)
  • 制御機器(41)
  • 農業機械(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • オフィス家具(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 介護用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ca-36」の検索結果

関連キーワード
361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング フロント コイル (CA36) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (CA36)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準カバー)東洋技研
428税込471
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)
盛栄堂 みよちゃんちの焼芋鍋 EBM(江部松商事)盛栄堂 みよちゃんちの焼芋鍋EBM(江部松商事)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質鉄鋳物質量(kg)5.2外寸(mm)Φ240×H140EBM品番6002300
ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTACショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズAirTAC(1件のレビュー)
6,220税込6,842
1個
当日出荷から22日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA365 Type-C/Type-A デュアルHDMIディスプレイアダプター j5 createJCA365 Type-C/Type-A デュアルHDMIディスプレイアダプターj5 create
10,980税込12,078
1個
当日出荷
パソコンのUSB3.0ポートまたはType-Cポートから簡単に2台のHDMIディスプレイを増設することができる変換アダプターです。
ポート【拡張】2K HDMI×1/4K HDMI×1シルバー材質アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×15×68ケーブル長(mm)200質量(g)約84セット内容JCA365/クイックインストールガイド/保証カード保証期間2年最大解像度HDMI1:3840×2160 @ 30 Hz、HDMI2:2048×1152 @ 60 Hz(最大デュアルディスプレイが可能)給電方式バスパワーコネクタ形状USB3.1 Type-C / Type-A (オス)
パーツケース浅型 大阪製罐パーツケース浅型大阪製罐(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
多品種、少量の収納・管理に最適の軽量・エコノミータイプです。 引出しは透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)で浅型です。 仕切板各2枚付でストッパー付の為、はずれにくく収納物がまざりません。 引出しの仕切りは25mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙付です。
材質(本体)スチール、引出し:透明プラスチック(PS:ポリスチレン)奥行(mm)238寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】104×35仕切板(PFD)2枚付色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)100有効内寸法・奥行(mm)205有効内寸法・高さ(mm)37
JCA366 USB-Cto4Port HDMI MultiMonitor AD j5 createJCA366 USB-Cto4Port HDMI MultiMonitor ADj5 create
15,980税込17,578
1個
当日出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気に4ポートHDMIに拡張するディスプレイアダプターです。DisplayPort Alt mode対応しなくてもドライバーインストールするだけで、普通のType-C端子パソコンでもマルチディスプレイを増設出来ます。専用アシスタントアプリケーション付属により素早くウインドウ移動することができます。
作業用チェア ノーリツイス作業用チェアノーリツイス
41,980税込46,178
1脚
当日出荷
キャスターなし
ナース・患者用チェア モールドタイプ 東洋事務器工業ナース・患者用チェア モールドタイプ東洋事務器工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から17日以内出荷
厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。厚いモールドウレタンを座面横まで巻き込んでいるので疲れにくいです。
昇降方式ガスリシンダー式座面径(Φmm)375キャスターΦ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)
クライオエプロン TS-CAシリーズ アイシスクライオエプロン TS-CAシリーズアイシス
41,980税込46,178
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用エプロンです。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。
ベッドサイドテーブル シリンダー式 ランダルコーポレーションベッドサイドテーブル シリンダー式ランダルコーポレーション
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
差込口側ベースフレーム高2.5cmを実現し、低床ベッドでも使用可能なシリンダー式のベッドサイドテーブルです
質量(kg)15.9全高(cm)64~94(無段階)天板寸法(cm)40×90
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
#360 耐水ペーパー エスコ#360 耐水ペーパーエスコ
7,210税込7,931
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。粒度360寸法(mm)230×280砥粒CC(炭化ケイ素)適合材金属、木工
かきかたえんぴつ3本パック トンボ鉛筆かきかたえんぴつ3本パックトンボ鉛筆
159税込175
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高さ(mm)210質量(g)14縦(mm)40横(mm)8主な用途子供用/学習用
角型カプリトレー キャンブロ角型カプリトレーキャンブロ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ラミネート・滑らかな表面カプリトレーお求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。洗浄機対応
耐熱温度(℃)100
Car TV Mate MAX オットキャストCar TV Mate MAXオットキャスト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
有線からワイヤレスのCarPlayに変換する機能があります!ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoアダプターとしても使用できます。Car TV Mateアダプターは車専用に設計されており、工場出荷時に有線CarPlayを搭載した車両に対応しています。ゲームコンソール、TVスティック、セットトップボックス、スクリーンスローワーなどのHDMI出力を備えたデバイスを接続するだけで、車の画面でコンテンツを楽しめます。
その他【システム】Linuxセット内容Car TV Mate、USB A to Cプラグアダプター、ユーザーマニュアル、製品の梱包電源USB 5V使用環境温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7BluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
かきかた鉛筆メタリックA012B3PPK トンボ鉛筆かきかた鉛筆メタリックA012B3PPKトンボ鉛筆
149税込164
1パック
4日以内出荷
硬度2B
125mm/42T 超硬チップソー(リフォーム用) エスコ125mm/42T 超硬チップソー(リフォーム用)エスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851CA-36
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ルーカ皿スタンド 河淳ルーカ皿スタンド河淳
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
エレガントな雰囲気を演出する意匠性の高い線材スタンド。 高低差のあるスタンドを組み合わせてヒナ壇展開が可能です。2 台使用時、EFD シリーズの皿に対応可能です。
材質(本体)ステンレス
かきかた鉛筆PC016B3Pパック トンボ鉛筆かきかた鉛筆PC016B3Pパックトンボ鉛筆
179税込197
1個
4日以内出荷
製品質量(g)14本体横(mm)8本体縦(mm)175素材RoHS指令(10物質対応)対応
かきかた鉛筆グラデB012B3PPK トンボ鉛筆かきかた鉛筆グラデB012B3PPKトンボ鉛筆
149税込164
1パック
4日以内出荷
硬度2B
修理点検標識 150x90mm エスコ修理点検標識 150x90mmエスコ
720税込792
1枚
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。命札として。
Car Tv Mate Max オットキャストCar Tv Mate Maxオットキャスト
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
HDMI入力に加え、有線CarPlay/Android Autoを無線CarPlay/Android Autoに変換する機能を搭載各種HDMI TVデバイスと互換性があります。車のスクリーンにTVスティックを使用し家庭のように楽しんでください。携帯電話のコンテンツを車の画面に簡単にミラーリングし、すべてのアプリをリアルタイムで同期して表示します。
仕様Linux適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみセット内容Car Tv Mate、USB A to C プラグアダプター、ユーザーマニュアル使用温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5VBluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
Nアンカー ホーシン(HOSHIN)Nアンカーホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
角型樹脂スノコ枠付き 河淳角型樹脂スノコ枠付き河淳
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP、ステンレス
かきかた鉛筆PC014B3Pパック トンボ鉛筆かきかた鉛筆PC014B3Pパックトンボ鉛筆
179税込197
1個
4日以内出荷
製品質量(g)14本体横(mm)8本体縦(mm)175素材RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング コイル - フロント (CA) MAZDA(マツダ)スプリング コイル - フロント (CA)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
剪刀 メーヨー YDM剪刀 メーヨーYDM
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
●筋肉などの比較的固い組織の剥離や切離に使われる剪刀です。
トリム トランク エンド (BC) MAZDA(マツダ)トリム トランク エンド (BC)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(57731)カバー,フオグライト レフト スバル(57731)カバー,フオグライト レフトスバル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
空気圧シリンダ用ブラケット ParkerTAIYO空気圧シリンダ用ブラケットParkerTAIYO
35,900税込39,490
1個
9日以内出荷
ベッドサイドテーブル ランダルコーポレーションベッドサイドテーブルランダルコーポレーション
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
シリンダー式レバーで簡単に高さ調節でき、天板は広々使えるサイズ(400×900mm)です。
材質本体/アルミニウム合金・スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板/メラミン化粧版質量(kg)15.9耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×640~940フレーム高さ(mm)ベースフレーム:25アズワン品番7-5843-01
シートカウンターカウンター本体セット TOSTEM(LIXIL)シートカウンターカウンター本体セットTOSTEM(LIXIL)
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
サンバイザーRH(CA) スバルサンバイザーRH(CA)スバル
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
A型ネオプレンパッキン PCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)A型ネオプレンパッキン PCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
3,998税込4,398
1個
17日以内出荷
耐候性に優れています。
材質ネオプレン
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 3000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 3000個入OSRAM
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors ポイントの直径わずか 2 mm の LED は、このクラス最小のパッケージの 1 つで、高発光効率を実現しています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。T は、ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD に対応しています白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:PointLED●コード番号:224-9959アズワン品番65-7250-38