パイプの補修に便利なキャップ。
材質(本体)PVC樹脂
色ホワイト
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金
材質超硬
コーティングDLCコーティング
ラミネート・滑らかな表面カプリトレー。お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。洗浄機対応
耐熱温度(℃)100
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7
直径(Φmm)21~38
適合万能工業用
エスコ品番EA463CA-38
材質バンド:SUS301、ボルト:スチール
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。
サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
トラスコ品番864-2882
セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC1701R
質量(kg)35.3
タイプ引出2段、下段1段
質量(1セット)(kg)35.4
キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む)
アズワン品番64-4818-13
1セット(63点)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
用途本体打込用(3/8)
1本
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
用途本体打込用(3/8S)
1本
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
1枚
¥229
税込¥252
5日以内出荷
メンテナンスに優れた木目調の樹脂トレーです。
材質メラミン、スベリ止め付
高さ(mm)32
関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
洗浄できる樹脂スノコです。木目塗装の風合いにより、様々な売場で演出展開できます。
材質(本体)ABS
清掃中パネルがかけられるフック、走行時にモップ類が落ちない可動式モップ受け付きです。標準装備:ダストパック1枚
用途清掃用カート
材質フレーム/ポリウレタン、ダストパック/ナイロン
幅(mm)470
質量(kg)16.7
色(ボディ)グレー、(ダストパック)オレンジ
高さ(mm)970
奥行(mm)1140
キャスター径(Φmm)前/75、後/200
ダストバッグ容量(L)80
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
用途本体打込用ロング(3/8S)
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
材質メラミン、スベリ止め付
関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
腐蝕に強い樹脂タイプ。商業・公共施設に。
種類ダストカー
材質フレーム:ポリウレタン、布袋:ナイロン
トラスコ品番736-3753
質量(kg)8
容量(L)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×660×950
色(袋)オレンジ
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンHK-J用の布袋。
種類ダストカー用袋
材質ナイロン
トラスコ品番736-3770
容量(L)75
色(袋)オレンジ
商品タイプ袋のみ
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ホテルのルームメイクの効率化が図れる補充・回収用ワゴン。樹脂製で軽量です。
材質ボディ:ポリウレタン、ダストパック:ナイロン
質量(kg)33.5
容量(L)75×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1480×1090
色(袋)オレンジ
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
コンドル ダストカートX-J用の布袋。
種類ダストカー用袋
材質ナイロン
トラスコ品番736-3761
容量(L)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×700
色(袋)オレンジ
商品タイプ袋のみ
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ