カテゴリ

  • 農業機械(49)
  • 制御機器(26)
  • 自動車補修部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • マスク(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 清掃用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-60」の検索結果

関連キーワード
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (EA995CA-60用) フタ(モスグリーン) エスコ

    (EA995CA-60用) フタ(モスグリーン)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。 どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
    フタの種類25リットル用フタモスグリーン材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-61寸法(mm)210×330×190エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128086
  • カバー 東洋技研

    カバー

    東洋技研(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
    材質PC樹脂(UL94V-0)
  • ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    ケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
    柄幅(mm)47
  • DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研

    DINレール対応端子台用オプションカバー

    東洋技研
    889税込978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC樹脂(UL94V-0)長さ(mm)1000
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス作業台3段タイプキャスター付き 高昇

    ステンレス作業台3段タイプキャスター付き

    高昇
    19,980税込21,978
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
  • グレーチングクリップ TRUSCO

    グレーチングクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
  • BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)

    BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。種類通信ケーブルグレーケーブル1.5D-2V 50Ω仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッター 250 TSUNODA(ツノダ)

    ケーブルカッター 250

    TSUNODA(ツノダ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
    用途ケーブルの切断に全長(mm)239質量(g)435材質(本体)特殊合金鋼被覆材塩化ビニール(柄)タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2
  • ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇

    ステンレス作業台2段タイプキャスター付き

    高昇
    16,980税込18,678
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
  • CA-604Nシリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-604Nシリーズ吸収缶

    重松製作所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合マスクGM-164/GM164-1種別直結式吸収缶
  • グレーチングクリップGCA型 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCA型

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
    材質SUS304寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック MCO

    コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック

    MCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
    ブラック規格カテゴリー6A準拠構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500給電方式PoE非対応爪折れ防止対応ケーブルタイプ巻き取り式カテゴリーCAT6A(準拠)PoE対応PoE非対応
  • CA-606シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-606シリーズ吸収缶

    重松製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合マスクGM164、GM164-1種別吸収缶
  • 軽量アルミハンドル 大型ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    軽量アルミハンドル 大型ケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    アルミハンドルで軽量化を実現!機動性に優れ電設工事をサポートします!
  • キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチクリップ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質鋼(SPHC)材質/仕上鋼/光沢クロメート
  • 槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ

    槍出金具用アーム 芯付用

    イワブチ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
  • #600 耐水ペーパー エスコ

    #600 耐水ペーパー

    エスコ
    7,210税込7,931
    1セット(100枚)
    当日出荷
    粒度600サイズ(mm)230×280
  • マーカータイ サンワサプライ

    マーカータイ

    サンワサプライ
    359税込395
    1セット(12個)
    当日出荷
    識別シール付きでケーブルの分類ができる、マーカータイ。 添付の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルの分類ができます。 油性マジックなどでタグに直接記入することも可能です。
    材質ナイロン最大結束径(Φmm)25寸法(mm)110×25付属品識別シールアズワン品番64-0889-42
  • CA-602シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-602シリーズ吸収缶

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    国家検定合格番号TN313適合マスクGM82SF質量(g)105トラスコ品番816-7583アズワン品番2-7536-11通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦125
  • タイマウント サンワサプライ

    タイマウント

    サンワサプライ
    499税込549
    1セット(10個)
    当日出荷
    タイマウントに通してケーブルタイを結束することで、ケーブルを固定することが可能です。タイマウントは裏面のシールで固定できます。
    長さ(mm)28幅(mm)28ホワイト厚さ(mm)6
  • 槍出金具用アーム 芯付用 東京富士商会

    槍出金具用アーム 芯付用

    東京富士商会
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    看板・樹木とケーブルとの接触及び私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。
  • USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル グリーンハウス

    USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。USB Power Delivery対応で給電可能。Nintendo Switchの充電に対応。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
    仕様USB Power Delivery対応ブラック定格電圧(V)20ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
  • 専用柱槍出金具用アーム イワブチ

    専用柱槍出金具用アーム

    イワブチ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンド XDCBD と組合わせてご使用下さい。
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    329税込362
    1セット(50個)ほか
    翌々日出荷
    簡単結束でき、長期間の使用でも緩みにくいケーブルタイ。 ケーブルを簡単に結束でき、長期間の使用でも緩みにくい構造です。 机の脚や柱などにケーブルを固定して使う事もできます。
    材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
  • Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • 葉酸タブレットCaプラス 60粒 ピジョン

    葉酸タブレットCaプラス 60粒

    ピジョン
    1,198税込1,294
    1個
    7日以内出荷
    妊活期・マタニティ期にとりたい栄養素、葉酸と、不足しがちな栄養素が一度にとれるサプリメント。手軽においしく続けやすいタブレットタイプ。葉酸(400μg)、鉄、カルシウム配合、ビタミンDなど合計6種のビタミン・ミネラル配合。<葉酸タブレットカルシウムプラス60粒の特徴>。タブレットでも、妊活期・マタニティ期にとりたい葉酸400μg(モノグルタミン酸型)と鉄、カルシウム、ビタミンDなど合計6種のビタミン・ミネラル配合でしっかり栄養補給。手軽にお菓子感覚でとれるタブレットタイプ。錠剤を飲み込むのが苦手な方や、つわり中の方でも食べやすい。青りんご・グレープフルーツ・ヨーグルト、3つの味でおいしく飽きずに続けられます。1日2粒(目安)、約30日分。
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • 夏冬2WAYハンドルカバー HC-A600 PENTA MARUTO(大久保製作所)

    夏冬2WAYハンドルカバー HC-A600 PENTA

    MARUTO(大久保製作所)
    2,498税込2,748
    1ペア
    4日以内出荷
    「ちょうどいい」がずっと続く、オールシーズンハンドルカバー。夏は手元の日よけ対策にピッタリ。冬はボアを取り付けて手元ぽかぽか。ボアはボタンで簡単に取り外しができます。カバー下がメッシュになっていることで風通しがよくなり、ムレずに涼しく快適に使える。メッシュ部分から風は通しても、筒状のボア裏面には防水生地を使用しているので、雨水と冷たさはブロック!。ボアのみ洗濯可能!※押し洗いのみ。裏地には遮光遮熱特殊加工を施した生地を採用。紫外線をブロック!熱を徹底ガード!。カバーストッパーをハンドルに留めるだけ!ヒモなしで簡単に取り付けができます。透明窓からスイッチパネルがしっかり見える!操作スペースが広いから操作らくらく!。撥水効果のある生地で急な雨でも安心。手が濡れるのを防いでくれます。2段式厚手カゴカバーPENTAと同じ生地を使用しているので、カゴカバーとハンドルカバーをおそろいで使用することが可能です。
    用途材質 生地:ポリエステル(裏:PUコート)/遮光遮熱特殊生地・透明:PVC・内:ポリエステルボア・ストッパー:PBT樹脂。適応自転車:アップハンドル・セミアップハンドル※ドロップハンドルやフラットハンドルには使用不可。生産地:中国
  • ジャケット GRANCISCO

    ジャケット

    GRANCISCO
    7,590税込8,349
    1枚
    4日以内出荷
    綿100%素材の4倍以上の耐摩耗性を発揮するCORDURA使用。
    用途ソフトな肌触りで吸水性の高いドビー素材を使用種別ジャケット混率(%)綿85・ナイロン13・ポリウレタン2機能ストレッチ、耐摩耗性
  • カットアンカー打込みホルダー(手打ち用) コマドリル

    カットアンカー打込みホルダー(手打ち用)

    コマドリル
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用
  • デニムジャケット GRANCISCO

    デニムジャケット

    GRANCISCO
    7,590税込8,349
    1枚
    4日以内出荷
    綿100%素材の4倍以上の耐摩耗性を発揮するCORDURA使用。
    用途耐久性を高めつつ、軽量化を図ったオールシーズンモデル。種別ジャケットナチュラルブルー混率(%)綿62・ポリエステル20・ナイロン16・ポリウレタン2機能ストレッチ、耐摩耗性
  • 25L ダストボックス(本体) エスコ

    25L ダストボックス(本体)

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定エスコ品番EA995CA-60フタの種類プッシュ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128086
  • アディダス スリーストライプス スリムフィット ダブルニット オープンヘム トラックパンツ(ジャージ) アディダス

    アディダス スリーストライプス スリムフィット ダブルニット オープンヘム トラックパンツ(ジャージ)

    アディダス
    5,498税込6,048
    1枚
    6日以内出荷
    スリーストライプス スリムフィット ダブルニット オープンヘム トラックパンツ(ジャージ)は、目的や自分のスタイルを持った行動派にふさわしいデザイン。トレーニングに行くときも、友達とくつろぐときも、新しい何かを探すときも、無駄のないシンプルなルックスとともに着心地の良さを堪能しよう。モダンなシルエットを生み出すスリムフィットの作り。ダブルニット構造が、動作に連動しながら柔軟性のあるソフトな風合いをもたらす。調節しやすいドローコードの付いたウエストバンドが、ジャストフィット叶えてくれる。予定が満載の日にも、のんびりできる日にも理想的なアイテム。さらに、コミュニティとスポーツ精神の素晴らしさを称える、アイコニックなスリーストライプをサイドにあしらっている。オープンヘムはスニーカーやブーツとの相性も抜群。 汎用性が高く、さまざまなアイテムとマッチするから、ちょっとした旅行にも便利なアイテム。
    仕様スリムフィット、ドローコード、ダブルニット構造素材ポリエステル100%
  • 冷媒管ラック 水平コーナー45°(標準タイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 水平コーナー45°(標準タイプ)

    ネグロス電工
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • 蓄冷剤 コクゴ

    蓄冷剤

    コクゴ
    7,898税込8,688
    1ケース(28個)
    7日以内出荷
    袋状の最も手軽な蓄冷剤。主にワンウェイ用で、特殊サイズも対応可能。
    用途宅配・贈答用(生肉・ハム・ソーセージ・酒類用)。洋・和菓子、総菜、魚介類の持ち帰り。産地直送用、生鮮食品の配送、医薬品の保冷配送など。
  • ペイントメイト用押さえ枠 重松製作所

    ペイントメイト用押さえ枠

    重松製作所(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ押さえ枠種別オプション
  • ニュースタクリンRCメモ 小津産業

    ニュースタクリンRCメモ

    小津産業
    3,698税込4,068
    1ケース(50枚×20冊)
    5日以内出荷
    サイズA6枚数50枚綴