カテゴリ
- 物流用品(15)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ca-75 trusco」の検索結果

取付金具アタッチメント
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。トラスコ品番507-3103適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH質量(g)260
箱台車用キャスターゴム車75mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪
ユーエイキャスター(14件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
ラティス用柱固定金具ベースプレート
タカショー(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本材質スチール幅(mm)67質量(kg)約0.7色シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.7構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース
(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
キャスター取付金具
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷キャスターはハンマーキャスターの自在ゴム車420A-30R50-BAR01(50mm、M12×P1.25)が取り付けられます。適合キャスター取付金具(1台分)トラスコ品番228-0264材質スチール色シルバー摘要キャスター取付金具(1台分) キャスターは別売りです質量(g)730商品タイプオプション品
差込キャスター専用ブラケット
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷差込キャスターと一緒に使用する専用ブラケットです。 ブラケットを使用することで、さまざまな場所にキャスターを取り付けることができます。用途差込キャスター取付に。材質鋼板タイプKステーム金具仕上三価クロム化成処理
アンカーブラケット/ボックス型 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷アンカー固定対応ブラケット用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用
(42件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
MKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷MKP樹脂台車交換部品トラスコ品番389-9306適合機種MKP150番、MKP165、150FN/KN、250FN/KN形状自在車質量(kg)0.67材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29許容荷重(N)588
ゴム車輪自在75mm
TRUSCO(4件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298材質(車輪)ハードゴム車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100
TRUSCO(14件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車
TRUSCO(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷から91日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
カートリッジフィルター750mmタイプ
橋本クロス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)750最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2