カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • バイク純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(3)
  • 建築金物(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「ca-062」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個 東亜DKK48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個東亜DKK
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
フラプター シルバー脚 棚板付 幕板付 オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板付 幕板付オカムラ(岡村製作所)
62,980税込69,278
1台
45日以内出荷
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)シルバー材質(幕板)
部品 カートリッジ イスカル部品 カートリッジイスカル
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 85V●最小ブレークダウン電圧 : 58.9V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 53V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 7.4A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●長さ : 7.6mm●TVSダイオードアキシャル双方向600 W●Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルスリーブ_編組 サンワダイレクトケーブルスリーブ_編組サンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
長さ(mm)約5ブラック耐熱温度(℃)-10~100入数1個
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1袋(20個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 85V最小ブレークダウン電圧 = 58.9V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 53Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 7.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm高さ = 3.6mmTVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62CASTMicro
32,980税込36,278
1袋(600個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 111V最小ブレークダウン電圧 58.9V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 53Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 90A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃寸法 9.5 5.3 5.3mm幅 5.3mmTransil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624D02 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624D02XP POWER
78,980税込86,878
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズJCA定格電力(W)6出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±250入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624S03 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624S03XP POWER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズJCA定格電力(W)6出力電圧(V)3.3dc出力電流(A)1.52入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624S05 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624S05XP POWER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズJCA定格電力(W)6出力電圧(V)5dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
エアソレノイドバルブ V62シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V62シリーズNORGREN
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V62 シリーズの 2 x 3 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステム a を備えています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4211アズワン品番65-7965-40
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.56MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.52MB) 展開図26(1.29MB)図解NoMSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.37、MSB110S MSB110S部品_No.34、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.13、GS051B 本体部品 ボウシンゴム_No.62、GS10M バッテリー噴霧器部品 ボウシンゴム_No.14、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.40、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.13、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.38、MSB110S(レタス) 本体部品_No.36、MSB150S 部品_No.34、MSB111-A 本体部品_No.20、GSB150LI ポンプ部品 ボウシンゴム_No.38、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.38、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.38、MSB110(レタス)部品_No.34、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.13、MSB110 MSB110部品_No.34、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.13、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.40、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.20、MSB151-A 本体部品_No.20、MJS-15B MJS-15B部品_No.34、MSB150 部品_No.34、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.13、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.13、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.36、GS10B バッテリー噴霧機部品 ボウシンゴム_No.14、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.38、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.38
Vベルト A26レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A26レツドBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格A26レツド関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.47MB) 展開図38(1.44MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMS413CA2-M フレーム部品_No.19、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.65、MS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.61、MS413CA2-K-A フレーム部品_No.19、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.62、MS410RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.61、MS415EW フレーム部品_No.15、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.61、MS410ENA-3M 走行部品_No.19、MS413CAS-K フレーム部品_No.33、MS413CA2-2M-A フレーム部品_No.19、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.61、MS413EW-2M -A フレーム部品_No.16、MS410ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.65、MS410R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.65、MS315EW フレーム部品_No.15、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.62、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケースなど
リードワイヤ BIGM(丸山製作所)リードワイヤBIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.88MB)図解NoMSW1511-M-1 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.24、BP254A-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品 リードワイヤ_No.21、MS413R4CF(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.42、MS315EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.41、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.42、MS413ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.42、MS413CA-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.2、MSA613R4C(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.62、MSV415R2SL(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46、MSW1008-3M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.19、MS513EA-2M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.42、MSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46など
特選天津すだれ エスコ特選天津すだれエスコ(1件のレビュー)
2,160税込2,376
1枚
翌日出荷
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
天然にがり 花ごころ天然にがり花ごころ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
汚れの無い海域ベトナムが原料産地の天然にがり 微微量要素不足解消に最適な総合微量要素複合資材です(Mg / Ca / B / Mn / Zn / その他) 海水の80倍まで凝縮され、マグネシウムは海水の62倍含有しています(測定例) 硫酸カルシウムが少なく、土を硬くしません。 海洋深層水が転流する、汚れの無い海域(ベトナム)が原料産地です
用途トマト…色上げ、味乗せに 実もの…なり疲れの防止に 果樹…展葉期から開花・幼花期に 花物…開花の促進と斉一性向上、葉のつや出し 水田…食味向上、増収、耐倒伏成分マグネシウム、塩化ナトリウム、硫酸イオン、カリウム、 ナトリウム、ホウ素、マンガン、亜鉛、カルシウム希釈倍率葉面散布:1000~2000倍、夏季は1500倍以上で使用(※5日以上間隔を空けて散布して下さい。)、灌水:植え付け前:300倍以上、植え付け後:1000倍~1500倍にて使用(※7日以上間隔を空けて使用して下さい。)適合作物トマト、実もの、果樹、花物、水田
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から5日以内出荷
Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
75,980税込83,578
1セット(3500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
プルソレノイド CA0625 タカハ機工プルソレノイド CA0625タカハ機工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)25.1(フレーム)質量(g)50プランジャー径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×25.1
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)セメダイン
839税込923
1本(20g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-62Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-62ZSMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)62クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から81日以内出荷
端子形状フェルール端子
BOLT-SOCKET 6X25 K120C-A0625 スズキBOLT-SOCKET 6X25 K120C-A0625スズキ
75税込83
1個
4日以内出荷
JCA0624S15 XP POWERJCA0624S15XP POWER
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624S12 XP POWERJCA0624S12XP POWER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624D03 XP POWERJCA0624D03XP POWER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624D02 XP POWERJCA0624D02XP POWER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624D01 XP POWERJCA0624D01XP POWER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CA2F Series(CA2F40) SMCCA2F Series(CA2F40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2B40) SMCCA Series(CA2B40)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 ガラリ付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 ガラリ付Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
材質アルミニウム仕様ガラリ付
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ボルト(ツバツキ) 6X22 130CA0622 Kawasakiボルト(ツバツキ) 6X22 130CA0622Kawasaki
139税込153
1個
5日以内出荷
代表車種ZX600RBF主な適合純正品番130CA0622主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ボルト(ツバツキ) 6X20 130CA0620 Kawasakiボルト(ツバツキ) 6X20 130CA0620Kawasaki
85税込94
1個
5日以内出荷
代表車種COMMON
(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X25 130CA0625 Kawasaki(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X25 130CA0625Kawasaki
139税込153
1個
5日以内出荷
代表車種EN650AGF
ボルト(ロッカクアナ) 6X25 120CA0625 Kawasakiボルト(ロッカクアナ) 6X25 120CA0625Kawasaki
99税込109
1個
4日以内出荷
代表車種KX250ZGF主な適合純正品番120CA0625主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ボルト(ロッカクアナ) 6X22 120CA0622 Kawasakiボルト(ロッカクアナ) 6X22 120CA0622Kawasaki
99税込109
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF
ボルト(ロッカクアナ) 6X20 120CA0620 Kawasakiボルト(ロッカクアナ) 6X20 120CA0620Kawasaki(1件のレビュー)
61税込67
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BGF主な適合純正品番120CA0620主な適合車種(カワサキ)VN900BGF
ボルト(アプセット) 6X20 112CA0620 Kawasakiボルト(アプセット) 6X20 112CA0620Kawasaki
129税込142
1個
5日以内出荷
代表車種KLX125CGF
ボルト(アプセット) 6X22 112CA0622 Kawasakiボルト(アプセット) 6X22 112CA0622Kawasaki
129税込142
1個
5日以内出荷
代表車種BN125A8F
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら