カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「ca-152」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力充てん接着剤 水中エポキシ セメダイン強力充てん接着剤 水中エポキシセメダイン(15件のレビュー)
859税込945
1セット(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。耐熱温度(℃)約80可使時間(分)約60付属品保護手袋灰色主成分エポキシ樹脂完全硬化時間24(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
JCA152 USB-C to 4K HDMI & パワーデリバリーアダプタ j5 createJCA152 USB-C to 4K HDMI & パワーデリバリーアダプタj5 create
3,698税込4,068
1個
欠品中
USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、HDMIポートx1セット内容JCA152本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約19.5ケーブル長(m)0.082外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11最大解像度4K30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)8.2給電方式バスパワー/セルフパワーオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
つまみ(木製/ねじ込み式) エスコつまみ(木製/ねじ込み式)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ミツビシ製 12V 75A D121
メーカーホンダ
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ミツビシ製 12V 75A D121 AHGA56、ミツビシ製 12V 75A D121 AHGA73
メーカーホンダ主な適合純正品番31100-PWA-004・31100-PWK-Q01サービス分類リサイクル・リビルト
79-152mm 万能型ステンレスクランプ エスコ79-152mm 万能型ステンレスクランプエスコ
6,130税込6,743
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)79~152適合万能工業用エスコ品番EA463CA-152材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
クランプ駒 三菱マテリアルクランプ駒三菱マテリアル
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品。
[ポリカーボネート]波板 エスコ[ポリカーボネート]波板エスコ
3,380税込3,718
1枚(2枚)
8日以内出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリア、屋根材や壁材として幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約10年です。
材質ポリカーボネート板厚(mm)約0.7
ミニ高圧油圧シリンダPM-15(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPM-15(クレビス形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク4種標準化(25~100)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形クッションなし、(可変調整式)有無:あり最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式一山クレビス形ポート位置標準
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
189,800税込208,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
Drag Specialties PTS COVER2-H LTR GLD70-22 | 30-0152CA DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties PTS COVER2-H LTR GLD70-22 | 30-0152CADRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mmRoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
ラインテーブル(高さ調節式)A型 移動型 大阪製罐ラインテーブル(高さ調節式)A型 移動型大阪製罐
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター材質スチール製高さ(mm)1536~1786ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)60天板高さH(mm)756~1006材質(天板)スチール製
フライホイル BIGM(丸山製作所)フライホイルBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
部品名称フライホイル関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB)図解NoMS515EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.19、MS413CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MSV415L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS415EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.19、MF-58 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.10、MSV413L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MGW620 クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.19、MS413EW-2M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.19、MS415CA エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MRS40H-152 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MRS75-501 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS513EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.19、MRS40H-151 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MSV415L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS413EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.19、MS413ESTR-100-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MRS60-301 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS415EW クランクシャフト,ピストン部品_No.19、MRS60-300-4 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.19
ガバナギヤASSY BIGM(丸山製作所)ガバナギヤASSYBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格32フクム関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSV415R2SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV415L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.11、MRS40H-152 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MS172EAM エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.32、MS413CA2-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MSV415L-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.32、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS415CA-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33など
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-152Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-152ZSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)152クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-152Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-152ZSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)152クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-152Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-152ZSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)152クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-