カテゴリ

  • オフィス家具(54)
  • 農業機械(37)
  • 制御機器(33)
  • 自動車純正部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業服(6)
  • バイク部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-23」の検索結果

関連キーワード
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA995CA-23用] フタ エスコ[EA995CA-23用] フタエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
フタロック付きで本体とフタがしっかりロック。
材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-23F種別60Lフタ寸法(mm)375×465×95エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプフタエコマーク認定番号06128088
カフェスイーツ CA23メッセージ cottaカフェスイーツ CA23メッセージcotta
3,398税込3,738
1枚(100枚)
4日以内出荷
耐熱性
材質晒クラフト寸法(mm)底45×H70容量175cc
木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン木工用接着剤 木工用速乾セメダイン(16件のレビュー)
219税込241
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮特性速乾、水性関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパーツ
圧力計用ジョイント イチネンTASCO圧力計用ジョイントイチネンTASCO(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル)セメダイン(9件のレビュー)
889税込978
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパーツ
端子台カバー 東洋技研端子台カバー東洋技研
519税込571
1本(1m)
当日出荷
木工用接着剤 木工用速乾(袋入り) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(袋入り)セメダイン
439税込483
1個(180mL)
当日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン特性速乾、水性
ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子MAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス 12V 相原電機複巻トランス 12V相原電機(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から14日以内出荷
2次電圧0-12V
チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCOチャックアーバー 焼入研磨品TRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
当日出荷
microBをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)7コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(右L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
メラミン「瑞祥」 中華小判皿 千羽鶴印(エンテック)メラミン「瑞祥」 中華小判皿千羽鶴印(エンテック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
洗浄器対応
食器の種類中華食器材質メラミン形状楕円皿
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
当日出荷
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)7ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
エムケーダクト ダクトコンセント マサル工業エムケーダクト ダクトコンセントマサル工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。極数2P材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
小型業務用ポリ袋(医薬、食品用) TRUSCO小型業務用ポリ袋(医薬、食品用)TRUSCO
3,798税込4,178
1袋
当日出荷
クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。
用途医薬、試薬の管理用に。食品の管理、保管用に。材質無添加低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04透明
ユニットケース・MCAタイプ 日東工業ユニットケース・MCAタイプ日東工業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ塗装色ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2RoHS指令(10物質対応)対応
イメージアップソフトカルプ グリーンクロスイメージアップソフトカルプグリーンクロス
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。取付方式両面テープ材質コーヨーソフトボード10mm厚質量(g)140
鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみ ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみヨドノ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ベアリングなし
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
60L 角型ダストボックス エスコ60L 角型ダストボックスエスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エスコ品番EA995CA-23容量(L)60フタの種類かぶせ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128088
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から81日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
seca336i/seca336n用デジタルメジャーロッドユニット seca (セカ)seca336i/seca336n用デジタルメジャーロッドユニットseca (セカ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
照光式LCDディスプレイと実用的な調整ノブ付き目盛はデジタル表示とアナログの読み取りと両方可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)877×92×297質量(kg)1.3測定範囲(cm)35~80最小目盛(mm)メジャーロッドに印字:1、デジタル表示:1/5/10(設定可能)アズワン品番63-3309-33
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から翌々日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
IMPACT LOCK ソックス 先丸クルー 3足組 IMPACT LOCKIMPACT LOCK ソックス 先丸クルー 3足組IMPACT LOCK
999税込1,099
1組(3足)
5日以内出荷
「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のWサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、耐久性10倍以上(メーカー製品比較)、綿の履心地、破れが多い箇所にナイロン補強を施し強度が大幅にUPした破れにくい安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア材質綿・ナイロン・ポリエステルカラーアソートサイズ(cm)25~27指タイプ先丸
RJ1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ1VシリーズIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798特価
1箱(10個)
当日出荷から121日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
G3/8"xRc3/8" ボールバルブ(ステンレス製/蝶ハンドル) エスコG3/8"xRc3/8" ボールバルブ(ステンレス製/蝶ハンドル)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレスアズワン品番64-7847-95関連資料(0.25MB)バルブ種類ボールバルブ
ワークデスク2 3段ワゴン アール・エフ・ヤマカワワークデスク2 3段ワゴンアール・エフ・ヤマカワ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
引出はオールロック機構で、鍵2本付属、下段のみフルオープンです。キャスター5個のうち2個にストッパーがついています。
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ キャスター:ナイロン ■オールロック機構段数3耐荷重(kg/段)引出(上・中段)約5(下段)約10外寸法・高さ(mm)620外寸法・奥行(mm)500均等耐荷重(kg/台)天板約10外寸法・間口(mm)412
IMPACT LOCK ワークソックス甲メッシュ先丸アンクル 3足組 IMPACT LOCKIMPACT LOCK ワークソックス甲メッシュ先丸アンクル 3足組IMPACT LOCK(1件のレビュー)
899税込989
1組(3足)
6日以内出荷
「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のWサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、通気性メッシュ、耐久性10倍以上(メーカー製品比較)、綿の履心地、破れが多い箇所にナイロン補強を施し強度が大幅にUPした破れにくい安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア材質綿・ナイロン・ポリエステルカラーアソートサイズ(cm)25~27指タイプ先丸
26x29mm 両口めがねレンチ エスコ26x29mm 両口めがねレンチエスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)26×29エスコ品番EA616CA-23
23mm ボールジョイント エキストラクター エスコ23mm ボールジョイント エキストラクターエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しにエスコ品番EA500CA-23材質ドイツ鋼直径(Φmm)(最大)45深さ(mm)【アーム】48口幅(mm)23
G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコG 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-23質量(g)約72六角対辺(mm)17寸法b(mm)28ねじ有効長(mm)12
13-23mm 万能型ステンレスクランプ エスコ13-23mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,360税込2,596
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)13~23適合万能工業用エスコ品番EA463CA-23材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x20mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズPANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1袋(25個)ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール エスコΦ2.9x2.4mm ターミナルリリースツールエスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
材質ステンレス・真鍮全長(mm)85質量(g)24先端内径(mm)Φ2.4先端長(mm)12アズワン品番64-2215-74先端外径(Φmm)2.9
ポスターケース MF マルアイポスターケース MFマルアイ
16,980税込18,678
1箱(100枚)ほか
4日以内出荷
材質古紙80%以上(マイクロフルート)出荷単位1枚入数1枚
RJ2Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2VシリーズIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
熊よけスプレー グリーンクロス熊よけスプレーグリーンクロス(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
欠品中
熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
用途熊よけ対策用品として。対象動物
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
619税込681
1個
6日以内出荷
microBをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブラック質量(g)9コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(下L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
キャップ ホイール (CA) MAZDA(マツダ)キャップ ホイール (CA)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷