カテゴリ

  • バイク純正部品(29)
  • 農業機械(29)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 清掃用品(5)
  • 空圧工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-38」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)ケーブルカッターTSUNODA(ツノダ)(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
柄幅(mm)47
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
キャップセット 積水樹脂キャップセット積水樹脂(4件のレビュー)
369税込406
1袋(2個)
当日出荷
パイプの補修に便利なキャップ。
材質(本体)PVC樹脂ホワイト
ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子MAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
シャコ万力用アダプタ スーパーツールシャコ万力用アダプタスーパーツール(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUSホーク・カットアンカー 大阪魂SUSホーク・カットアンカー大阪魂
745税込820
1個
翌々日出荷
材質SUS
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
ホーク・カットアンカー 大阪魂ホーク・カットアンカー大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
丸型カプリトレー キャンブロ丸型カプリトレーキャンブロ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ラミネート・滑らかな表面カプリトレーお求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。洗浄機対応
耐熱温度(℃)100
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から翌々日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
21-38mm 万能型ステンレスクランプ エスコ21-38mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,410税込2,651
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)21~38適合万能工業用エスコ品番EA463CA-38材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリルパイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツコマドリル
2,098税込2,308
1本
6日以内出荷
組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
用途本体打込用(3/8)
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ワークキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ワークキャビンセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
99,980税込109,978
1セット(63点)
4日以内出荷
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番864-2882セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC1701R質量(kg)35.3タイプ引出2段、下段1段質量(1セット)(kg)35.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む)アズワン品番64-4818-13
白ねじ込み継手 キャップ 東尾メック白ねじ込み継手 キャップ東尾メック
669税込736
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
165mm/52T 超硬チップソー(リフォーム用) エスコ165mm/52T 超硬チップソー(リフォーム用)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851CA-38
パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリルパイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツコマドリル
2,098税込2,308
1本
6日以内出荷
組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
用途本体打込用(3/8S)
シャンテ仕切板 河淳シャンテ仕切板河淳
229税込252
1枚
5日以内出荷
透明材質(本体)PET(1mm厚)
メラミン角型アルベトレー 河淳メラミン角型アルベトレー河淳
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷
メンテナンスに優れた木目調の樹脂トレーです。
材質メラミン、スベリ止め付高さ(mm)32関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
パネッタスノコ 河淳パネッタスノコ河淳
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
洗浄できる樹脂スノコです。木目塗装の風合いにより、様々な売場で演出展開できます。
材質(本体)ABS
プロテック ツールカート J CONDOR(山崎産業)プロテック ツールカート JCONDOR(山崎産業)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
清掃中パネルがかけられるフック、走行時にモップ類が落ちない可動式モップ受け付きです。標準装備:ダストパック1枚
用途清掃用カート材質フレーム/ポリウレタン、ダストパック/ナイロン幅(mm)470質量(kg)16.7(ボディ)グレー、(ダストパック)オレンジ高さ(mm)970奥行(mm)1140キャスター径(Φmm)前/75、後/200ダストバッグ容量(L)80繰り返し・詰め替え対応
パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリルパイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツコマドリル
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
用途本体打込用ロング(3/8S)
メラミン丸型アルベトレー 河淳メラミン丸型アルベトレー河淳
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
材質メラミン、スベリ止め付関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
(27595)イーシーユー リペア,VDC スバル(27595)イーシーユー リペア,VDCスバル
83,900税込92,290
1個
5日以内出荷
コグベルト A型 PITWORK(日産)コグベルト A型PITWORK(日産)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
ベルト形A型
コンドル (回収用カート)ダストカートX-J CONDOR(山崎産業)コンドル (回収用カート)ダストカートX-JCONDOR(山崎産業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
腐蝕に強い樹脂タイプ。商業・公共施設に。
種類ダストカー材質フレーム:ポリウレタン、布袋:ナイロントラスコ品番736-3753質量(kg)8容量(L)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×660×950色(袋)オレンジ商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンHK-J 布袋 CONDOR(山崎産業)コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンHK-J 布袋CONDOR(山崎産業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンHK-J用の布袋。
種類ダストカー用袋材質ナイロントラスコ品番736-3770容量(L)75色(袋)オレンジ商品タイプ袋のみ
サイドカッタアーバ (インチ) 日研工作所サイドカッタアーバ (インチ)日研工作所
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダイグラインダ RG-38CA 部品 日本ニューマチック工業ダイグラインダ RG-38CA 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.43MB)
2LOCKサイドカッタアーバ(インチ) 日研工作所2LOCKサイドカッタアーバ(インチ)日研工作所
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンドル (回収用カート用品)ダストカートX-J 布袋 CONDOR(山崎産業)コンドル (回収用カート用品)ダストカートX-J 布袋CONDOR(山崎産業)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
コンドル ダストカートX-J用の布袋。
種類ダストカー用袋材質ナイロントラスコ品番736-3761容量(L)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×700色(袋)オレンジ商品タイプ袋のみ
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンHK-J CONDOR(山崎産業)コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンHK-JCONDOR(山崎産業)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ホテルのルームメイクの効率化が図れる補充・回収用ワゴン。樹脂製で軽量です。
材質ボディ:ポリウレタン、ダストパック:ナイロン質量(kg)33.5容量(L)75×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1480×1090色(袋)オレンジ商品タイプ本体(フレーム)・袋セット繰り返し・詰め替え対応
ボーリングバーカートリッジシキA型 MSTコーポレーションボーリングバーカートリッジシキA型MSTコーポレーション
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
サイドカッタアーバ NTツールサイドカッタアーバNTツール
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.66MB)