15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


CDA2F80-705Z-A44C 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-705Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)705 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A44C 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷

CDA2B80-705Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-705Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)705 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

CDA2B63-705Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-705Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)705 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDA2F50-705Z-M9NWL CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-705Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)705 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし リード線(m)3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9NW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) なし
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)


45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。
寸法(mm)14×40×200 質量(g)57 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。
寸法(mm)14×40×200 質量(g)57 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
1個
1,530 税込1,683
4日以内出荷


CA Series(CA2B50) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

CA Series(CA2T80) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボルト
部品名称ボルト 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoMS513EA-K クランクケース バルブ部品_No.32、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.45、MS413EW-K クランクケース,バルブ部品_No.32、MS330CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.34、MSW1008-K クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.15、MS330CAS-2K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.34、SSA-Z500-2 エンジン(アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.13、MS313CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.34、MGC-705R ミッション部品_No.14、MS413ESL-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.32、MS410EA-2K クランクケース バルブ部品_No.32、SSA-Z500-1 エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.13、MSW-72-K クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.15など
1セット(10個)
329 税込362
7日以内出荷