マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
モリタ宮田工業製消火器専用の1本ブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
取付穴数4
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
規格51.8X1.5
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoMS410DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.19、CSH-94-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SD413 クランクケース,吸水弁部品_No.20、GKSL3315 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MRS60-300クミタテ クランクケース部品_No.16、GS205EKA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング 51.8X1.5_No.16、MS154EA-M 本体部品_No.17、MS155EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.17、MS3500 本体部品_No.15、MSV415L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、SD31ED-2 動力噴霧機部品_No.18、MS413CA2-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415CA-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS410EA-K 動力噴霧機部品_No.15など
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
関連キーワード