カテゴリ

  • 切削工具(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 農業機械(49)
  • オフィス家具(22)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(17)
  • バイク部品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 作業服(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ca16」の検索結果

関連キーワード
398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイド金具CA16型 アカギサイド金具CA16型アカギ
76税込84
1個
5日以内出荷
ワンタッチ式サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。RoHS指令(10物質対応)対応
こて先 CA-16 HAKKO(白光)こて先 CA-16HAKKO(白光)
7,698税込8,468
1セット(5個)
当日出荷
MATCHLESS用交換コテサキです。
用途交換こてさき適合557P寸法(mm)Φ16質量(kg)0.2
ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダインゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明)セメダイン(7件のレビュー)
229税込252
1本(20mL)ほか
当日出荷
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
2,350税込2,585特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
カラーライト color RITEカラーライトcolor RITE
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
17,980税込19,778
1巻(100m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT-CA16です。・ベーシックな太さ16AWG。スピーカーケーブルの引きなおしなどに気軽にお使いいただけます。
AWG16相当抵抗直接抵抗:30.0mΩ/m静電容量60.0pF/mケーブル外径(Φmm)3.5×2本リール長さ(m)100
鋼管用 くい込み継手 CA キャップ フジトク鋼管用 くい込み継手 CA キャップフジトク
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB-C to Dual USB-C with Video or Power Delivery j5 createUSB-C to Dual USB-C with Video or Power Deliveryj5 create
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら、USB-Cポートでディスプレイやスマートグラスを拡張 できるPower Delivery対応のマルチアダプターです。【DisplayPort Alt mode出力】本製品のUSB-CポートからDisplayPort Alt mode出力することが可能です。拡張したディスプレイやスマートグラスで、最大表示解像度は4K240Hzをサポートしています。同一ポートは480Mbpsデータ転送をサポートしていますので、キーボードマウスやイヤホンに接続可能です。【100W PD対応】Power delivery対応で最大100WでノートPC、タブレット、スマートフォンを迅速に充電し、バッテリー低下により作業を中断せずに続けられます。【コンパクトサイズ】小型・軽量のデザイン、パソコンバッグのポケットにも入るサイズで手軽に持ち運べます。【コスパ抜群】本製品はUSB-C端末がDisplayPort alt modeに対応していれば使用可能です。USB4やThunderboltのドッキングステーションと比べて、コンパクトかつ手ごろな価格で提供できるコスパ抜群の商品です。【保証】安心の2年
セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約23.2対応OSOSを問わずに、DisplayPort alt modeに対応しているUSB-Cポートを備えたデバイスを使用可能です。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42 × 10 × 42最大解像度3840×2160 @ 240Hz、2560×1440 @ 240Hz、1920×1080 @ 240Hz保証期間2年ケーブル長(cm)10ポート拡張:USB-C 480Mbps or 4K DisplayPort Alt Mode出力x1、USB-C Power Delivery 100Wx1給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
バルキーソックス 先丸 2P ディックコーポレーション (DIC)バルキーソックス 先丸 2Pディックコーポレーション (DIC)
1,590税込1,749
1組(2足)
当日出荷
太い糸で足全体を包むウールの混率アップ!安全靴にも最適
用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)26
ツールケース タフレックス TRUSCOツールケース タフレックスTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
「フレックスファブリック」と呼ばれる三層構造の新素材を採用しています。天然皮革の1/3の軽さ、また、突き刺しや引き裂きにも強いです。
用途電工関係、内装工事などに。ベルト通し幅(mm)75仕様はっ水加工材質ポリエステル
キャリア ハンドル イマオコーポレーションキャリア ハンドルイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,436税込1,580
1個
当日出荷
許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
シリンダー錠 プッシュロックミニ TRUSCOシリンダー錠 プッシュロックミニTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873
タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材) ネグロス電工タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)ネグロス電工
1,698税込1,868
1組
当日出荷から26日以内出荷
両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。 シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。 エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。 JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
材質シリコーンゴム特性防水性
ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダネジ径変換アダプタ CA シリーズイマダ
2,798税込3,078
1台
当日出荷から30日以内出荷
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
動きやすく使いやすいショート丈の腰エプロンです。静電気を抑える素材で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。ブラック・ネイビー・レッド・ブラウン・グリーンの5色展開。カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。
用途厨房・接客向けユニフォームサイズF混率(%)ポリエステル99・ナイロン1機能制電身幅(cm)100生地ツイルひも長(cm)280前中心丈(cm)42ひも幅(cm)2.5性別男女兼用
USB延長ケーブル 変換名人USB延長ケーブル変換名人
519税込571
1個
当日出荷
B-BタイプのUSB延長ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。
ブラック質量(g)19コネクタ形状USB B(オス) - USB B(メス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ(ミリサイズ・チューブ端用) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ(ミリサイズ・チューブ端用)ハイロック
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状キャップ取扱説明書取付手順(0.55MB)
DCA キャップ イハラサイエンスDCA キャップイハラサイエンス
6,598税込7,258
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状キャップシリーズインチチューブシリーズ
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
4,498税込4,948
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートクランクアンカーボルト BXカネシンショートクランクアンカーボルトBXカネシン
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第05A2194号
MCサラバネ 大阪魂MCサラバネ大阪魂
5,460税込6,006
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
VCRアダプター ミラプロVCRアダプターミラプロ
9,498税込10,448
1個
当日出荷から33日以内出荷
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
動きやすく使いやすいソムリエエプロンです。静電気を抑える素材で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。ブラック・ネイビー・レッド・ブラウン・グリーンの5色展開。カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。
用途厨房・接客向けユニフォームサイズF混率(%)ポリエステル99・ナイロン1機能制電身幅(cm)103生地ツイルひも長(cm)270前中心丈(cm)88ひも幅(cm)4性別男女兼用
QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーションQSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から4日以内出荷
使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
キャップ ハイロックキャップハイロック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
19x24mm 両口めがねレンチ エスコ19x24mm 両口めがねレンチエスコ
2,180税込2,398
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×24エスコ品番EA616CA-16
データバインダー エスコデータバインダーエスコ
3,700税込4,070
1冊
翌日出荷
表紙の周囲が縁金具で補強されているので、優れた耐久性があり、書類の長期保存に適しています。 MP式バインダーは、とじ具が2段階で平らに開くので、リーフをとじたまま楽に書き込みができる大量収容に適したバインダーです。
タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数200背幅(mm)42材質(表紙)総布貼りグリーン購入法適合
分岐コードブレードヒューズ JTC分岐コードブレードヒューズJTC
1,898税込2,088
1セット(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
動きやすく使いやすい胸当てエプロンです。静電気を抑える素材で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。ブラック・ネイビー・レッド・ブラウン・グリーンの5色展開。カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。
用途厨房・接客向けユニフォーム仕様両端に首紐調整用ループ付きサイズF混率(%)ポリエステル99・ナイロン1機能制電身幅(cm)66.5生地ツイルひも長(cm)132前中心丈(cm)85ひも幅(cm)3.5性別男女兼用
コルトアンカーボルト BXカネシンコルトアンカーボルトBXカネシン(2件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から6日以内出荷
M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
軽量組み合わせ式3枚組風呂フタ TOTO軽量組み合わせ式3枚組風呂フタTOTO
34,980税込38,478
1個
当日出荷
質量(kg)7.9ホワイト寸法(cm)159×119商品タイプ組み合わせ式
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
MDCA キャップ イハラサイエンスMDCA キャップイハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質SUS316形状キャップシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
KCA キャップ イハラサイエンスKCA キャップイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状キャップ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
割竹トレー 河淳割竹トレー河淳
249税込274
1枚
4日以内出荷
高級料亭の竹器をイメージした”おにぎり”用トレー。 青竹(緑色)と竹炭(黒色)の2 色のカラーバリエーションがあります。
ガラスバットワゴン6074 河淳ガラスバットワゴン6074河淳
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
氷やつららをイメージしたガラスパッドで売場にアクセントをつけ、鮮度感を演出します。 ガラスパッドはフレーム内に立たせ収納することができます。
仕様バケツ(22L)、ホース、水栓付材質(パッド)PS、(フレーム)ステンレス、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)15
UJRアダプター ミラプロUJRアダプターミラプロ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から33日以内出荷
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用竪バンド エスコ銅管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
2,530税込2,783
1セット(10個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS430)幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルト1/4×20
ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ(インチサイズ・チューブ端用) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ(インチサイズ・チューブ端用)ハイロック
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状キャップ取扱説明書取付手順(0.55MB)