カテゴリ
- バイク部品(2)
- 日用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ca2-b05」の検索結果

SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
X-ENERGY(エックスエナジー)
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(2件のレビュー)¥699税込¥7691本(600mL)当日出荷環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合。バイオスティミュラント成分と活力成分を組み合わせ、植物の健康をトータルケア。生育アップ:芽出しUP、根の張りUP、肥料吸収UP、花数・実数UP。ストレスケア:夏の暑さ、冬の寒さ、植え替えストレス、日照不足から守る。スタミナキープ:植物の体力を維持し、花の咲き疲れ、実の成り疲れを防ぐ。元気回復:夏バテなどで弱った植物の回復を早める。ミネラル補給:不足しがちなカルシウム等の各種ミネラルを補給し、生理障害を予防。土質改善:土の微生物が多様化&活性化。5つのパワー成分が効く! ★食品製造時に出る副産物をアップサイクル。1ビール酵母抽出物(バイオスティミュラント成分)★。2酢酸カルシウム(マヨネーズ等製造後の卵殻由来)★。3アミノ酸(カプセル製造後のゼラチン由来)★。4マルチミネラル(Ca・Mg・S・Fe・Mn・B・Zn・Mo・Cu・Cl)。5ビタミンB群(B1・B3・B6)。週に1回の間隔でたっぷりと与えてください。水やりの後に与える場合、地植えには1m2あたり1~2L、鉢植えには鉢土1Lあたり100mL程度を目安に与えてください。容量(mL)600
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
メダカの舞
キョーリン(1件のレビュー)¥529税込¥5821個(40g)6日以内出荷愛好家向けのメダカプレミアム飼料。赤系メダカを美しく育てるのに最適。幼魚から成魚まで食べやすい粒。タイプスーパーオレンジ原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、乳化剤、グルテンミール、大豆ミール、海藻粉末、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、タウリン、生菌剤、スピルリナ、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Ca、Si、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
メダカのエサ ハイパー
キョーリン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個(20g)6日以内出荷色揚げに必要な配合を追及!オレンジや朱色のメダカをより美しく育てます。ひかり菌の効果で水汚れも抑制!タイプ色揚原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、乳化剤、グルテンミール、大豆ミール、海藻粉末、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、タウリン、生菌剤、スピルリナ、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Ca、Si、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上