カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca2b40-100z」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B4 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B4SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から25日以内出荷
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CA Series(CA2B40) SMCCA Series(CA2B40)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-100Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-100ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-40Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-40ZSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~CKD
15,107税込16,618
1本
4日以内出荷から52日以内出荷
形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-100BZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-100BZSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-100BZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-100BZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-40JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-40JZSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-40NZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-40NZSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(N) ラバークッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-40JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-40JZSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA Series(CA2B40M) SMCCA Series(CA2B40M)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2B40R) SMCCA Series(CA2B40R)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2B40V) SMCCA Series(CA2B40V)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40TFR SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40TFRSMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B40TN) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B40TN)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B40TF) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B40TF)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-1000Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-1000ZSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000