CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B40TN)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B40TN) - SMC
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32475756CA2B40TN-40Z40
11,500
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475765CA2B40TN-50Z50
11,500
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475774CA2B40TN-75Z75
11,830
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475783CA2B40TN-100Z100
12,160
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475792CA2B40TN-150Z150
12,820
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475808CA2B40TN-250Z250
14,140
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475817CA2B40TN-350Z350
15,460
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475826CA2B40TN-400Z400
16,120
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475835CA2B40TN-500Z500
17,440
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475844CA2B40TN-550Z550
18,760
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475853CA2B40TN-800Z800
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475862CA2B40TN-500JZ500
25,910
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする