CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B40TF)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B40TF) - SMC
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32475652CA2B40TF-25Z25
¥11,170
¥9,898
¥10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475668CA2B40TF-50Z50
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475677CA2B40TF-75Z75
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475686CA2B40TF-175Z175
¥13,150
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475695CA2B40TF-200Z200
¥12,250
¥11,980
¥13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475704CA2B40TF-250Z250
¥14,140
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475713CA2B40TF-400Z400
¥16,120
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475722CA2B40TF-100Z-XB6100
¥17,160
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32475738CA2B40TF-150JZ150
¥17,440
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする