カテゴリ

  • 農業機械(33)
  • 制御機器(13)
  • バイク部品(9)
  • 研磨材(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • オフィス家具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca34」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバー 東洋技研

    カバー

    東洋技研(7件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
    材質PC樹脂(UL94V-0)
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO

    チャックアーバー 焼入研磨品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
    用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリットIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    35,980税込39,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • コインフリー台紙4列5段 テージー

    コインフリー台紙4列5段

    テージー(2件のレビュー)
    899税込989
    1冊(5枚)
    当日出荷
    コインフリーポケット 4列5段台紙
    ポケット寸法(mm)45×48
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ13 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ13

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)13
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ25 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ25

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)25
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ10 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ10

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)10
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ16 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ16

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)16
  • オーディオケーブル 3.5mmステレオミニ-RCA変換ケーブル フジパーツ

    オーディオケーブル 3.5mmステレオミニ-RCA変換ケーブル

    フジパーツ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
    用途ピンジャック×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニ(メス)に変換します。または、Φ3.5mmステレオミニをピンプラグ (赤白)×2に変換します。仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)1.5
  • SPH砥石 #80 ミニター

    SPH砥石 #80

    ミニター
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    加工素材を選ばないオールマイティーな軸付砥石です。
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ19 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ19

    ミニター
    4,698税込5,168
    1袋(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)19
  • オーディオケーブル ピンRCAジャック(メス)×2-3.5mmステレオミニプラグ フジパーツ

    オーディオケーブル ピンRCAジャック(メス)×2-3.5mmステレオミニプラグ

    フジパーツ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
    用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • ツールキャップ MSTコーポレーション

    ツールキャップ

    MSTコーポレーション
    2,998税込3,298
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
  • [水道用]レベルマーク エスコ

    [水道用]レベルマーク

    エスコ
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    夜間にも対応できる反射板付管表示釘
    仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
  • セットカラー(SUS304) エスコ

    セットカラー(SUS304)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
    用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ付 白キャップ リビラック

    メッキ付 白キャップ

    リビラック
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
  • 精密コバルト砥石 球形 SA Minimo

    精密コバルト砥石 球形 SA

    Minimo
    4,598税込5,058
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。
    トラスコ品番709-2781軸径(Φmm)3形状幅(mm)13粒度80全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000軸長(mm)40外径(Φmm)13砥粒SA
  • G3401EZ2-91P12 チェーンソー ゼノア

    G3401EZ2-91P12 チェーンソー

    ゼノア
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
    乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
  • G3401EZ1-25P12 チェーンソー ゼノア

    G3401EZ1-25P12 チェーンソー

    ゼノア
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
    タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ25AP乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
  • M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M10x40mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
  • シャンテボックススタンド 河淳

    シャンテボックススタンド

    河淳(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    材質(ボックス)PC、(支柱・ベース)ステンレス適合サイズ(POP)B8横均等耐荷重(kg)2.5関連部品DCA381
  • エラボレート リアキャリパー Φ34 チタンボルト仕様 BLK GALESPEED(ゲイルスピード)

    エラボレート リアキャリパー Φ34 チタンボルト仕様 BLK

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様ラジアルブラック取付ピッチ(mm)60
  • エラボレート リアキャリパー Φ34 SCMボルト仕様 BLK GALESPEED(ゲイルスピード)

    エラボレート リアキャリパー Φ34 SCMボルト仕様 BLK

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様ラジアルブラック取付ピッチ(mm)60
  • 精密コバルト砥石 球形 SA Minimo

    精密コバルト砥石 球形 SA

    Minimo
    4,598税込5,058
    1パック(10本)
    7日以内出荷
    一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。
  • 液晶保護フィルム FeuVision FSID34EQ3CA 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FeuVision FSID34EQ3CA 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FeuVision FSID34EQ3CA取付方式シリコン吸着対応インチサイズ34インチ 解像度(3440×1440)特性ブルーライトカット/反射防止
  • 精密コバルト砥石 球形 SA Minimo

    精密コバルト砥石 球形 SA

    Minimo
    4,598税込5,058
    1パック(10本)
    7日以内出荷
    一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。
  • モノラルミニ延長ケーブル ミニプラグ延長コード フジパーツ

    モノラルミニ延長ケーブル ミニプラグ延長コード

    フジパーツ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
    用途Φ3.5mmモノラルミニプラグ付マイク等を延長する際にご使用いただけます。仕様片側: Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1/片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1長さ(m)3
  • コグベルト A型 PITWORK(日産)

    コグベルト A型

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ベルト形A型
  • エラボレート リアキャリパー Φ34 SCMボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード)

    エラボレート リアキャリパー Φ34 SCMボルト仕様 SIL

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    57,980税込63,778
    1個
    12日以内出荷
    高性能・高剛性・高品質。「ストリートやスポーツ走行をメインステージとした、上質で精巧なアルミ鍛造キャリパー」をコンセプトに、鍛造ブランク材を3D切削加工。Elaborate(精巧な・技巧的な)の名に相応しい機能美溢れる性能に仕上げています。強い制動力、高いコントロール性、ダイレクトなレバータッチにこだわった、純正のフィーリングとは異なるカスタムキャリパーです。
    その他【ピストン】アルミピストン(カシマコート)Φ34取付ピッチ(mm)60
  • エラボレート リアキャリパー Φ34 チタンボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード)

    エラボレート リアキャリパー Φ34 チタンボルト仕様 SIL

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    63,980税込70,378
    1個
    12日以内出荷
    高性能・高剛性・高品質。「ストリートやスポーツ走行をメインステージとした、上質で精巧なアルミ鍛造キャリパー」をコンセプトに、鍛造ブランク材を3D切削加工。Elaborate(精巧な・技巧的な)の名に相応しい機能美溢れる性能に仕上げています。強い制動力、高いコントロール性、ダイレクトなレバータッチにこだわった、純正のフィーリングとは異なるカスタムキャリパーです。
    その他【ピストン】アルミピストン(カシマコート)Φ34取付ピッチ(mm)60
  • エラボレート リアキャリパー Φ34 SCMボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード)

    エラボレート リアキャリパー Φ34 SCMボルト仕様 SIL

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    52,980税込58,278
    1個
    12日以内出荷
    高性能・高剛性・高品質。「ストリートやスポーツ走行をメインステージとした、上質で精巧なアルミビレットキャリパー」をコンセプトに、ブランク材を3D切削加工。Elaborate(精巧な・技巧的な)の名に相応しい機能美溢れる性能に仕上げています。強い制動力、高いコントロール性、ダイレクトなレバータッチにこだわった、純正のフィーリングとは異なるカスタムキャリパーです。
    その他【ピストン】アルミピストン(カシマコート)Φ34取付ピッチ(mm)84
  • エラボレート リアキャリパー Φ34 チタンボルト仕様 SIL GALESPEED(ゲイルスピード)

    エラボレート リアキャリパー Φ34 チタンボルト仕様 SIL

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    58,980税込64,878
    1個
    12日以内出荷
    高性能・高剛性・高品質。「ストリートやスポーツ走行をメインステージとした、上質で精巧なアルミビレットキャリパー」をコンセプトに、ブランク材を3D切削加工。Elaborate(精巧な・技巧的な)の名に相応しい機能美溢れる性能に仕上げています。強い制動力、高いコントロール性、ダイレクトなレバータッチにこだわった、純正のフィーリングとは異なるカスタムキャリパーです。
    その他【ピストン】アルミピストン(カシマコート)Φ34取付ピッチ(mm)84
  • ツールキャップ ストック用キャップサーバ MSTコーポレーション

    ツールキャップ ストック用キャップサーバ

    MSTコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
  • ベアリング 三菱

    ベアリング

    三菱
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,890税込5,379
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。