Minimo
精密コバルト砥石 球形 SA
一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。
高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。
単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。
軸径(Φmm)
3
形状
球
粒度
#80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
軸長(mm)
40
砥粒
SA
内容量
1パック(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04558387
CA3463
709-2766
8
48
8
¥
5,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04558552
CA3464
709-2778
10
50
10
¥
5,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください