精密コバルト砥石 球形 SA

精密コバルト砥石 球形 SA - Minimo

一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。
高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。
単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。

軸径(Φmm)
3
形状
球
軸長(mm)
40
砥粒
SA
内容量
1パック(10本)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04693189CA3462709-27796#804670000
¥5,070
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
04699252CA3461709-27703#12043105000
¥5,070
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする