カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • 農業機械(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク純正部品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 事務用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca36」の検索結果

関連キーワード
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング フロント コイル (CA36) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (CA36)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準カバー)東洋技研
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)
盛栄堂 みよちゃんちの焼芋鍋 EBM(江部松商事)盛栄堂 みよちゃんちの焼芋鍋EBM(江部松商事)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質鉄鋳物質量(kg)5.2外寸(mm)Φ240×H140EBM品番6002300
ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTACショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズAirTAC(1件のレビュー)
6,220税込6,842
1個
当日出荷から22日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA365 Type-C/Type-A デュアルHDMIディスプレイアダプター j5 createJCA365 Type-C/Type-A デュアルHDMIディスプレイアダプターj5 create
10,980税込12,078
1個
当日出荷
パソコンのUSB3.0ポートまたはType-Cポートから簡単に2台のHDMIディスプレイを増設することができる変換アダプターです。
ポート【拡張】2K HDMI×1/4K HDMI×1シルバー材質アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×15×68ケーブル長(mm)200質量(g)約84セット内容JCA365/クイックインストールガイド/保証カード保証期間2年最大解像度HDMI1:3840×2160 @ 30 Hz、HDMI2:2048×1152 @ 60 Hz(最大デュアルディスプレイが可能)給電方式バスパワーコネクタ形状USB3.1 Type-C / Type-A (オス)
パーツケース浅型 大阪製罐パーツケース浅型大阪製罐(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
多品種、少量の収納・管理に最適の軽量・エコノミータイプです。 引出しは透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)で浅型です。 仕切板各2枚付でストッパー付の為、はずれにくく収納物がまざりません。 引出しの仕切りは25mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙付です。
材質(本体)スチール、引出し:透明プラスチック(PS:ポリスチレン)奥行(mm)238寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】104×35仕切板(PFD)2枚付色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)100有効内寸法・奥行(mm)205有効内寸法・高さ(mm)37
JCA366 USB-Cto4Port HDMI MultiMonitor AD j5 createJCA366 USB-Cto4Port HDMI MultiMonitor ADj5 create
15,980税込17,578
1個
当日出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気に4ポートHDMIに拡張するディスプレイアダプターです。DisplayPort Alt mode対応しなくてもドライバーインストールするだけで、普通のType-C端子パソコンでもマルチディスプレイを増設出来ます。専用アシスタントアプリケーション付属により素早くウインドウ移動することができます。
作業用チェア ノーリツイス作業用チェアノーリツイス
41,980税込46,178
1脚
当日出荷
キャスターなし
ナース・患者用チェア モールドタイプ 東洋事務器工業ナース・患者用チェア モールドタイプ東洋事務器工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から17日以内出荷
厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。厚いモールドウレタンを座面横まで巻き込んでいるので疲れにくいです。
昇降方式ガスリシンダー式座面径(Φmm)375キャスターΦ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)
クライオエプロン TS-CAシリーズ アイシスクライオエプロン TS-CAシリーズアイシス
41,980税込46,178
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用エプロンです。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。
ベッドサイドテーブル シリンダー式 ランダルコーポレーションベッドサイドテーブル シリンダー式ランダルコーポレーション
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
差込口側ベースフレーム高2.5cmを実現し、低床ベッドでも使用可能なシリンダー式のベッドサイドテーブルです
質量(kg)15.9全高(cm)64~94(無段階)天板寸法(cm)40×90
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から8日以内出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
かきかたえんぴつ3本パック トンボ鉛筆かきかたえんぴつ3本パックトンボ鉛筆
159税込175
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高さ(mm)210質量(g)14縦(mm)40横(mm)8主な用途子供用/学習用
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
#360 耐水ペーパー エスコ#360 耐水ペーパーエスコ
7,210税込7,931
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。粒度360寸法(mm)230×280砥粒CC(炭化ケイ素)適合材金属、木工
角型カプリトレー キャンブロ角型カプリトレーキャンブロ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ラミネート・滑らかな表面カプリトレーお求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。洗浄機対応
耐熱温度(℃)100
かきかた鉛筆メタリックA012B3PPK トンボ鉛筆かきかた鉛筆メタリックA012B3PPKトンボ鉛筆
149税込164
1パック
4日以内出荷
硬度2B
125mm/42T 超硬チップソー(リフォーム用) エスコ125mm/42T 超硬チップソー(リフォーム用)エスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851CA-36
Car TV Mate MAX オットキャストCar TV Mate MAXオットキャスト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
有線からワイヤレスのCarPlayに変換する機能があります!ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoアダプターとしても使用できます。Car TV Mateアダプターは車専用に設計されており、工場出荷時に有線CarPlayを搭載した車両に対応しています。ゲームコンソール、TVスティック、セットトップボックス、スクリーンスローワーなどのHDMI出力を備えたデバイスを接続するだけで、車の画面でコンテンツを楽しめます。
その他【システム】Linuxセット内容Car TV Mate、USB A to Cプラグアダプター、ユーザーマニュアル、製品の梱包電源USB 5V使用環境温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7BluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ルーカ皿スタンド 河淳ルーカ皿スタンド河淳
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
エレガントな雰囲気を演出する意匠性の高い線材スタンド。 高低差のあるスタンドを組み合わせてヒナ壇展開が可能です。2 台使用時、EFD シリーズの皿に対応可能です。
材質(本体)ステンレス
かきかた鉛筆PC016B3Pパック トンボ鉛筆かきかた鉛筆PC016B3Pパックトンボ鉛筆
179税込197
1個
4日以内出荷
製品質量(g)14本体横(mm)8本体縦(mm)175素材RoHS指令(10物質対応)対応
Car Tv Mate Max オットキャストCar Tv Mate Maxオットキャスト
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
HDMI入力に加え、有線CarPlay/Android Autoを無線CarPlay/Android Autoに変換する機能を搭載各種HDMI TVデバイスと互換性があります。車のスクリーンにTVスティックを使用し家庭のように楽しんでください。携帯電話のコンテンツを車の画面に簡単にミラーリングし、すべてのアプリをリアルタイムで同期して表示します。
仕様Linux適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみセット内容Car Tv Mate、USB A to C プラグアダプター、ユーザーマニュアル使用温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5VBluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
かきかた鉛筆グラデB012B3PPK トンボ鉛筆かきかた鉛筆グラデB012B3PPKトンボ鉛筆
149税込164
1パック
4日以内出荷
硬度2B
修理点検標識 150x90mm エスコ修理点検標識 150x90mmエスコ
720税込792
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。命札として。
Nアンカー ホーシン(HOSHIN)Nアンカーホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1ケース(100本)
5日以内出荷
耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
角型樹脂スノコ枠付き 河淳角型樹脂スノコ枠付き河淳
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP、ステンレス
かきかた鉛筆PC014B3Pパック トンボ鉛筆かきかた鉛筆PC014B3Pパックトンボ鉛筆
179税込197
1個
4日以内出荷
製品質量(g)14本体横(mm)8本体縦(mm)175素材RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング コイル - フロント (CA) MAZDA(マツダ)スプリング コイル - フロント (CA)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
剪刀 メーヨー YDM剪刀 メーヨーYDM
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
●筋肉などの比較的固い組織の剥離や切離に使われる剪刀です。
トリム トランク エンド (BC) MAZDA(マツダ)トリム トランク エンド (BC)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(57731)カバー,フオグライト レフト スバル(57731)カバー,フオグライト レフトスバル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
空気圧シリンダ用ブラケット ParkerTAIYO空気圧シリンダ用ブラケットParkerTAIYO
35,900税込39,490
1個
9日以内出荷
Bourns アバランシェダイオード, 58.1V, SMAJ36CA BOURNSBourns アバランシェダイオード, 58.1V, SMAJ36CABOURNS
999税込1,099
1袋(25個)
5日以内出荷
SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
仕様最大クランピング電圧 = 58.1VRoHS指令(10物質対応)対応
ベッドサイドテーブル ランダルコーポレーションベッドサイドテーブルランダルコーポレーション
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
シリンダー式レバーで簡単に高さ調節でき、天板は広々使えるサイズ(400×900mm)です。
材質本体/アルミニウム合金・スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板/メラミン化粧版質量(kg)15.9耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×640~940フレーム高さ(mm)ベースフレーム:25アズワン品番7-5843-01
シートカウンターカウンター本体セット TOSTEM(LIXIL)シートカウンターカウンター本体セットTOSTEM(LIXIL)
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
サンバイザーRH(CA) スバルサンバイザーRH(CA)スバル
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CALITTELFUSE
649税込714
1袋(10個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 25.9AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mm幅 = 6.22mmLittelfuseは、半導体を過渡電圧による損傷から保護するための過渡電圧抑制(TVS)ダイオードに特化した企業です。低インクリメンタルサージ抵抗 単方向 / 双方向極性タイプを用意 逆スタンドオフ電圧範囲: 5 →495 V ピーク電力定格: 400 W → 30 kW 高電流保護: 1 kA、3 kA、6 kA、10 kA、15 kASMCJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ハロゲンフリー 基板スペースを最適化するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 低インダクタンス 優れたクランプ機能 繰り返し率(デューティサイクル): 0.05 % 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → V(BR)min標準 標準IR: 1 mA未満(10 Vを超える場合) 高温はんだ付け: 端子で250 ℃ / 10秒
RoHS指令(10物質対応)対応