ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れ付きで金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします
仕様使用可能紙管内径(mm):200280
トラスコ品番462-2995
材質スチール
幅(mm)500
高さ(mm)960
奥行(mm)470
適合バンド幅(mm)12、15.5、16、19
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
関連キーワード