カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 農業機械(11)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable clamp」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cable Clamp ノーブランド

    Cable Clamp

    ノーブランド(7件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    コードサイズに合わせてラクラク調整。
    用途コード類の結束に。材質ポリカーボネート、ABS
  • SR-13/11 CABLE CLAMP CE SKINTOP

    SR-13/11 CABLE CLAMP CE

    SKINTOP
    75,980税込83,578
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクランプ PRO E-Value

    ケーブルクランプ PRO

    E-Value(28件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
  • ケーブルクランプ エスコ

    ケーブルクランプ

    エスコ(11件のレビュー)
    740税込814
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン穴径(Φmm)4.6
  • キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
    199税込219特価
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
  • ケーブルクランプ MEGA E-Value

    ケーブルクランプ MEGA

    E-Value(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    コードの結束をサイズに合わせて自由に簡単調節できます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質ポリカーボネート直径(Φmm)固定部:約55~85
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    579税込637
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    使用ねじM4材質ナイロン66
  • マルチフック TRUSCO

    マルチフック

    TRUSCO(12件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
    用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。色(本体)オレンジ連続耐荷重(kg)10材質ナイロン66品名マルチフック特性耐候、耐油
  • CABLE CLAMP SIZE 17 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CABLE CLAMP SIZE 17

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R/A CABLE CLAMP KIT,SZ 17,CPC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    R/A CABLE CLAMP KIT,SZ 17,CPC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスバンド ハタヤリミテッド

    エクスバンド

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    299税込329
    1本ほか
    当日出荷
    最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
    用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
  • PLATE CABLE CLAMP ホンダ

    PLATE CABLE CLAMP

    ホンダ
    789税込868
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SHIM,CABLE CLAMP ホンダ

    SHIM,CABLE CLAMP

    ホンダ
    599税込659
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CKNクランプ 北川工業

    CKNクランプ

    北川工業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66仕様粘着テープ付グレー規格UL94V-2
  • CLAMP CABLE ホンダ

    CLAMP CABLE

    ホンダ
    229税込252
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ケーブルクランプ サンワサプライ

    ケーブルクランプ

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
    材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)入数(個)10
  • CLAMP,CABLE ホンダ

    CLAMP,CABLE

    ホンダ
    289税込318
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CLAMP.A,CABLE ホンダ

    CLAMP.A,CABLE

    ホンダ
    279税込307
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CLAMP F,CABLE ホンダ

    CLAMP F,CABLE

    ホンダ
    229税込252
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CLAMP D,CABLE ホンダ

    CLAMP D,CABLE

    ホンダ
    279税込307
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CLAMP G,CABLE ホンダ

    CLAMP G,CABLE

    ホンダ
    289税込318
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CLAMP B,CABLE ホンダ

    CLAMP B,CABLE

    ホンダ
    269税込296
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CLAMP,D.C.CABLE ホンダ

    CLAMP,D.C.CABLE

    ホンダ
    249税込274
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ケーブルクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ケーブルクリップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
    419税込461
    1袋(8個)ほか
    当日出荷
    粘着テープで簡単に取り付けられます。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築用 和紙マスキングテープ リンレイテープ

    建築用 和紙マスキングテープ

    リンレイテープ
    6,998税込7,698
    1箱(40巻)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
    用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.093伸び(%)6引張強度(N/cm)32.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLAMPER,CABLE ホンダ

    CLAMPER,CABLE

    ホンダ
    429税込472
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ケーブルクリップ ミニ 清水産業

    ケーブルクリップ ミニ

    清水産業
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    当日出荷
    じゃまなコードを簡単にひとまとめにできます。長くてジャマなコードなどをワンタッチでひとまとめにできます。はずすのも簡単。だから、よくつけはずしするものに最適です。アイロン、ドライヤー、ジューサー、家庭用ゲーム等のコードに。
    材質ポリカーボネート、ステンレス最大結束径(Φmm)23寸法(cm)約3.8×3.3×高さ1.8最小結束径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロスニーカー  NS618静電 シモン

    プロスニーカー NS618静電

    シモン(22件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1足
    当日出荷
    反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。 EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。 抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
    足幅EEE形状ローカット種類静電セーフティーシューズ規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性材質(ソール)EVAラバー材質(甲被)人工皮革機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止標準質量(g)660(26.0cm)材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 安全靴 MSN395静電 ミドリ安全

    安全靴 MSN395静電

    ミドリ安全
    8,498税込9,348特価
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
  • 耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン

    耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
    材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
  • HFS-TPCC 5(シールドタイプ(高遮へい)) 冨士電線(東京)

    HFS-TPCC 5(シールドタイプ(高遮へい))

    冨士電線(東京)
    72,980税込80,278
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。広帯域にわたって優れた遮へい特性。プラグ加工も可能*(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVCを採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSNの適合製品ではありません。工場内設備や医療用設備に対する電磁妨害対策、その他ノイズ対策として使用
    仕様入射信号(dBμV):【遮へい特性】107,用途:工場内設備に対する電磁妨害対策, 医療用設備に対する電磁妨害対策, その他ノイズ対策サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)6.5概算質量(kg/km)55シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)試験方法【遮へい特性】Absorbing clamp法(IEC61196-1)条長(m)200
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ ELOシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ ELOシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    189税込208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズELORoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
  • ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into placeRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into placeRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
  • Harting ケーブルクランプ(ケーブルクランプ) ハーティング

    Harting ケーブルクランプ(ケーブルクランプ)

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = Cable Clamp併用可能製品 = DIN 41612 Connectorシリーズ = 09 06シリーズ09 06併用機器DIN 41612 ConnectorアクセサリタイプCable Clamp
  • Radiall SMBコネクタ ケーブルマウント RADIALL

    Radiall SMBコネクタ ケーブルマウント

    RADIALL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応