カテゴリ
- 電気材料(771)
- 汎用ケーブル(89)
- ケーブルタイ/結束バンド(70)
- 通信ケーブル(112)
- 電気部品その他関連用品(148)
- 電動工具(5)
- コードリール/延長コード関連品(1)
- 制御機器(651)
- 基板用センサその他関連用品(19)
- パソコン/周辺機器(770)
- ケーブル(486)
- 自動車純正部品(686)
- トヨタ純正品番先頭90(1)
- バイク純正部品(4,802)
- トラック純正部品(1,580)
- 農業機械(368)
- 機構部品(281)
- 船舶用品・漁業資材(203)
- 学童・教育用品(187)
- メカニカル部品(71)
- 空調・照明・電設資材(62)
- 測定用品(59)
- 家電(44)
- 科学研究・開発用品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 梱包用品(16)
- バイク部品(14)
- 防犯用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 自転車部品(13)
- 安全保護具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 物流用品(5)
- オフィス家具(5)
- 防災用品(5)
- カー用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- クリーンルーム用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
長さ(m)
ブランド
- ノーブランド(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(41)
- カワイ電線(27)
- JMACS(日本電線工業)(20)
- omron(オムロン)(45)
- Cable Power(3)
- Alpha Wire(117)
- MAZDA(マツダ)(102)
- RS PRO(452)
- SPARKFUN(186)
- StarTech.com(76)
- トヨタ(86)
- フエニックス・コンタクト(79)
- フジクラ・ダイヤケーブル(98)
- ホンダ(5,387)
- ミツビシ(332)
- メディアカバーマーケット(229)
- 三菱ふそう(1,567)
- 冨士電線(東京)(145)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

接続ケーブル Cable D6FW
omron(オムロン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS流速センサ。MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6FW●ケーブル長:200mm●コード番号:619-1944アズワン品番65-7267-06
SUPERIOR Cable 4.4-IEM2pin
qdc¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷SUPERIOR Cableは、伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線を黒のPVC被膜で覆っています。また、手触りも滑らかで取り回しにも優れます。コネクターには、カスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。プラグ部には金属スリーブを使用したスタイリッシュな4.4mm5極バランスのストレートプラグを採用しています。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
USB CABLE CHECKER 2
ビット・トレード・ワン(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。質量(g)約45電源CR2032 型ボタン電池 x1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.8×86.85×53.7(突起部除く)動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)インターフェイス対応 USB :USB Type A(~3.1 Gen2)・USB Type C(~3.2)・USB Type mini B(~2.0)・USB Type micro B(~2.0)・USB Type C(~3.2)
ケーブルオーガナイザー Zoo Cable Wraps
日本ポステック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。材質シリコン、磁石寸法(mm)18×25×55質量(g)50/2pcs伸縮範囲(cm)12~20RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable
エレコム¥639~税込¥703~1個当日出荷最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグアダプター型式パッシブシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダードコネクタ2HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDCP対応非対応HDR対応非対応


モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE C to C
CIO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ケーブル忘れも安心!ケーブル一体型大容量・高出力モバイルバッテリーです。用途スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど様々なデバイスを充電可能で、内臓ケーブルにより電源がなないところでも大活躍。材質ABS+PC幅(mm)83高さ(mm)66奥行(mm)25.3ポート数1出力35Wケーブル長(m)0.145コネクタ形状Type-C入力100-240V 50-60Hz 3.33A標準容量(mAh)10000
SPIRAL CABLE CtoC ライトブラック
Mate¥1,998税込¥2,1981個当日出荷240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる色ライトブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cケーブル種類マグネット適合用途充電用、データ転送用
Official Raspberry Pi MicroHDMI Cable
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。Raspberry Pi 4に対応する純正品です。長さ1m。4K 60fps対応。色白ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス機能HEC対応プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)4.8対応解像度2K/4KHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム/巻取式変換タイプオス - オス
Lapp Cable ケーブルグランドロックナット
Lapp Cable¥4,498税込¥4,9481袋(100個)8日以内出荷仕様材質:ガラス繊維PA 、 ネジ径:M12 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ねじピッチ1.5 mm. メートルねじロックナット. これらのLapp製Skintopケーブルグランドロックナットは、適合するSkintopケーブルグランドを使用して、パネル、ジャンクションボックス、及び機械ハウジングを確実に固定できます。 取り付けが簡単なねじを使用して、ケーブルグランドをねじ山のない穴に通して取り付けて、最大限の機械的安定性を確保できます。 これらのロックナットには、堅牢なポリアミドガラス繊維強化ロックナットが採用されており、優れた温度耐性を備えています。また、組み立て工具用の支持面を備えています。これにより、ロックナットとハウジングが損傷したり傷が付いたりしないようになっています。 特長と利点 堅牢なガラス繊維強化構造 組み立てが簡単 耐熱性 動作温度範囲: -20 → +100 ℃ メートルサイズ 用途 これらのロックナットは、次のような用途でよく使用されるSkintop STケーブルグランドに適合します。 機械及び機器製造 太陽光電池技術 オートメーション技術 環境 このケーブルグランドロックナットは、単体で耐環境性は備えていませんが、併用するケーブルグランドのIP保護等級を損なうことはありません。 アクセサリ これらのロックナットは、PGねじ付きSkintop STケーブルグランドに適合します。 389-577 389-577 : グレーSkintopケーブルグランド、PG7、IP68 389-583 389-583 : グレーSkintopケーブルグランド、PG9、IP68 389-599 389-599 : グレーSkintopケーブルグランド、PG11、IP68 389-606 389-606 : グレーSkintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 389-612 389-612 : グレーSkintopケーブルグランド、PG16、IP68 392-056 392-056 : グレーSkintopケーブルグランド、PG21、IP68 392-062 392-062 : グレーSkintopケーブルグランド、PG29、IP68 182-9127 182-9127 : グレーSkintopケーブルグランド、PG36、IP68 182-9133 182-9133 : グレーSkintopケーブルグランド、PG42、IP68 206-6080 206-6080 : 黒Skintopケーブルグランド、PG7、IP68 206-6096 206-6096 : 黒Skintopケーブルグランド、PG9、IP68 206-6103 206-6103 : 黒Skintopケーブルグランド、PG11、IP68 206-6119 206-6119 : 黒Skintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 206-6125 206-6125 : 黒Skintopケーブルグランド、PG16、IP68 206-6131 206-6131 : 黒Skintopケーブルグランド、PG21、IP68 206-6147 206-6147 : 黒Skintopケーブルグランド、PG29、IP68RoHS指令(10物質対応)対応
USB Charging Cable for Scanwatch Healthmaster
Withings¥3,898税込¥4,2881個欠品中Withings ScanWatchシリーズの最上位モデル。ScanWatch Healthmaster用のUSBチャージングケーブル。適合ScanWatch Healthmaster用
USB Charging Cable for Scanwatch Vitals
Withings¥3,998税込¥4,3981個欠品中Withings ScanWatchシリーズの上位モデル。ScanWatch Vitals用のUSBチャージングケーブル。38mm/42mmモデル兼用。適合ScanWatch Vitals用
SPIRAL CABLE CtoC モスグリーン
Mate¥1,998税込¥2,1981個当日出荷240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる色モスグリーンケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cケーブル種類マグネット適合用途充電用、データ転送用
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら